ネジ抜け止めのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
197件の「ネジ抜け止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリップワッシャー」、「脱落防止リング」、「ネジ 抜け 防止」などの商品も取り扱っております。
ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。 本品は段付用です。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。 材質(本体) PA 表面処理(本体) 原色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼び M4 ねじピッチ(mm) 0.7 材質 ステンレス 頭部形状 トラス 穴の形状 十字穴
1パック(6個)
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。 爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。
用途ねじやボルト等の脱落防止 材質 SUS301-CSP RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
42 税込46
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般 材質 (ネジ用抜け止めワッシャー)PA 材質(本体) BSBM 種類 丸形 表面処理 (取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色 取付部 おねじ 表面処理(本体) Cr RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(取付部) BSBM
1個
289 税込318
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
用途取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。 CEマーキングの対応に。
1パック(100個)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


一定方向から挿入する事により、内径側の爪が軸の外径をとらえ所定位置に固定するものです。
用途軸の止め輪として使われています(丸棒用) 材質 ステンレス 形状 CA止め輪
1パック(50個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。 パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等 仕様 難燃グレード:147-1~-4/UL94HB・147-1V~-4V/UL94V-0 材質 PA RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8 税込9
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
用途計測機器・分電盤等 材質(本体) BSBM 材質(取付部) BSBM 取付部 おねじ 材質 (ネジ用抜け止めワッシャー)PA 種類 丸形 表面処理 (取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色 表面処理(本体) Cr RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤
1個(5g)
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別 半ねじ 材質/仕上 ステンレス 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1個
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(150個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

中強度のネジゆるみ止め用接着剤です。取り外し可能タイプ。 空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤
用途一般的なネジのゆるみ止めに。 使用方法 1.本品を塗布する箇所の汚れをふき取って下さい。2.本品を必要量、清潔で乾燥した表面に塗ってください。3.通常の方法でネジを締めて、本品が硬化するまでそのままにして下さい。 質量(g) 80 タイプ 中強度タイプ 使用温度範囲(℃) -60~150 液色 粘度(mPa・s[cP]) 1400 破壊トルク/脱出トルク(Nm) 12/5 破壊トルク(Nm) 材質:炭素鋼時⇒破壊トルク/平均トルク:11.6/5.5Nm 。材質:ステン時⇒破壊トルク/平均トルク:5.9/2.5Nm 。表面処理:カラー亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/1.8Nm 。表面処理:白亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/2.8Nm 。表面処理:表面黒処理時⇒破壊トルク/平均トルク:12/4.4Nm 。表面処理:リン化処理時⇒破壊トルク/平均トルク:18.2/6.6Nm 推奨ねじ径 M6~M20 危険等級 固着時間(分) 20 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 50mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(50mL)
899 税込989
当日出荷


抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械等 材質(本体) SUS303 材質(取付部) SUS303 取付部 おねじ 材質 (ネジ用抜け止めワッシャー)PA 種類 丸形 表面処理 (ネジ用抜け止めワッシャー)原色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
539 税込593
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。 スリワリ付でコイン締めなども可能です。
用途配分電盤、分電盤、制御機器など。 材質(本体) ステンレス(SUS303) 種類 丸形 仕上 (めねじ)鏡面バフ研磨 取付部 抜け止めナイロンワッシャー付 材質(取付部) ステンレス(SUS303)
1個
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
材質 ステンレス 種類 スナップピン
1パック(15個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)