ネジ止めケーブルタイのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
143件の「ネジ止めケーブルタイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビス穴付きインシュロック」、「ホース壁固定」、「ネジ止め フック」などの商品も取り扱っております。
ケーブルタイにネジ用の穴がついており、各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。 材質 ナイロン66 規格品 UL規格品(94V-2) 使用場所 屋内使用
1袋(100本)
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質 66ナイロン 乳白色 使用温度範囲(℃) -40~85 UL規格 UL94V-2 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1パック(100個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ネジ止めタイプ結束バンド
電線をパネル、壁、天井等・屋内に固定するときに使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束できます。
用途結束した電線の束をパネル、壁、天井等に固定する時に。屋内用。 ナチュラル 仕様 ねじ止めタイプ 使用温度範囲(℃) -59~85
1袋(100本)ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビス固定タイプ 耐候性 しっかり結んで、ビスで固定できる
材質 66ナイロン(紫外線遮断剤入) タイプ 耐候性 使用温度範囲(℃) -40~85
1パック(30本)
141 税込155
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(100個)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。 ケーブルをすっきりまとめられます。
用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け 材質 ナイロン66 長さ(mm) 200 最大結束径(Φmm) 51 幅(mm) 4.5 厚さ(mm) 1.3 質量(g) 155 使用温度範囲(℃) -5~85 内径(Φmm) 4.9 下穴径(Φmm) 4.9 引張強度(N) 220 最小結束径(Φmm) 3 設置場所 屋内用
1セット(50本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ビス固定タイプ。しっかり結んでビスで固定できる
材質 66ナイロン ホワイト 使用温度範囲(℃) -40~85
1パック(30本)
113 税込124
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ止めで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
1袋(100個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ネジ用の穴がついており、ケーブルタイを使用して各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。 材質 ナイロン66 規格品 UL規格品(94V-2) 使用場所 屋内使用
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルの形状や線径の大小を問わずに結束が可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
1式(6個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MSタイのスタンダートタイをベースに、ビス止め用固定穴を設けた一体成型のタイです。
材質 66ナイロン 難燃性 UL94V-2
1袋(100本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用の固定マウントとして 乳白色 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~85 寸法L1(mm) 19 寸法L2(mm) 9.5 寸法L3(mm) 5 寸法L4(mm) 5.3 寸法L5(mm) 3.7 UL規格 UL94V-2
1パック(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷

ビスや釘でヘッド部を固定できます
ブラック 特性 耐候性 材質 PA66/ナイロン66 使用温度範囲(℃) -40~85 難燃性 UL94V-2 最低温度(℃) -20(設置時) 使用場所 屋内外
1袋(30本)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(100個)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~85 UL規格 UL94V-2
1パック(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド部にねじ穴がついており、ホースやケーブルを壁等に簡易に保持できます。
用途ホースやケーブル等の壁への固定に 長さ(mm) 165 最大結束径(Φmm) 32 仕様 屋内用 材質 ナイロン66 幅(mm) 7 厚さ(mm) 1.5 質量(g) 300 使用温度範囲(℃) -5~85 ねじ穴 M7×1.5mm 引張強度(N) 400 最小結束径(Φmm) 16
1セット(100本)
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロックタイ
インシュロック パネル固定用結束バンド スタッドボルト固定 スタッドボルトタイ(T50SOSSBDタイプ)
材質 66ナイロン 全長×幅W(mm) 175×5.7 結束径(Φmm) 3.0~30.0 仕様 ハロゲンフリー、耐熱・耐候、高温・屋外環境下 使用温度範囲(℃) -40~+110 ループ引張強度規格値(N[kgf]) 150 (15.30)
1袋(100本)
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。 高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質 6ナイロン(難燃性 UL94V-2) 入数(個) 10
1セット(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)