- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ネジ止め打掛のおすすめ人気ランキング
ネジ止め打掛のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「ネジ止め打掛」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転鍵」、「ネジ止め 固定」、「ネジ止め フック」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途一般機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
緑色塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で錆に強い。
材質
SUS304
表面処理
バレル研磨
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
付属品
十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
仕上
光沢研磨仕上
ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。締め付けつまみで固定も出来ます。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
材質
鉄(SPCC)
色
マットブラック
塗装
焼付け塗装・ユニクロメッキ
木製扉や家具の簡易な戸締りに。受座のネジを締め付けるとバーが固定されます
用途木製扉(主に開き戸)や家具の簡易戸締りに
材質
本体/鋼板、仕上げ/焼付塗装
ユニクロの強力打ち掛けです
材質
鉄
ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
用途開きドアの戸締り補強に。
扉やふた部分の止め金具に。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
袋入ねじ付、ヘッダー付
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質(本体)
SUS304
仕上
バレル研磨
材質
ステンレス(SUS304) 、仕上:ミガキ
付属品
ステン皿木ネジ 3.5×20
トラスコ品番
811-0849
寸法(mm)
70
質量(g)
60
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途エリアガードトビラ等 の固定にご使用ください。
付属品
ステンレス打掛 70mm、SSスロットアシストL50×1、打掛錠スペーサー×1、TナットSS(M3)×2、十字穴付皿小ネジM3×6(3価クロメートメッキ)×4、六角穴付ボルトM4×25(3価クロメートメッキ)×1、EasyナットL(M4)×1
材質
(取付部)アルミ押出材、(本体)ステンレス
質量(g)
123
1セット
¥1,106
税込¥1,217
当日出荷
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質
SUS304
防災・地震・被災・転倒防止対策シリーズ
材質
亜鉛ダイカスト