ネジ自動供給機のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
99件の「ネジ自動供給機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジっこ」、「ネジ カウンター」、「ネジフィーダー」などの商品も取り扱っております。
2種類のねじに対応。使いやすく、ねじの供給がスムーズです。 レール交換が可能です。 各メーカーの標準ビットに対応できます。
入力電源(V) 100(50/60Hz) 電流(mA) 500 出力電圧(V) 12 質量(kg) 3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×215×136 回路 (保護・復帰回路)モーター過負荷停止、電源逆接続回路 ねじ容量(cc) 150 仕様 各機種には標準型のレール、通過板がセットされています 適合ねじ(mm) 首下長さ(最長)/18まで
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M1.0からM5.0まで無段階調整が可能。ラインの変更などでも追加費用が掛かりません。 回転ドラムと水平振動レールで確実に搬送。ごみなどによるレールの目詰まりがありません。 全長の短いねじや頭厚が薄いねじでも搬送できます。頭部厚は0.2mmから対応。 バイブレーション強弱ボリューム、バイブレーションタイム、ドラム回転タイムコントロールで、ねじに適した動作の調整がおこなえます。
質量(kg) 2.17 付属品 ACアダプター×1、六角レンチ×1、レール幅調整板(後部用)t=0.2mm×2枚・t=0.5mm×10枚、ねじ頭部押え板(M1.0~1.7用)×1個・(M2.0~5.0用)×1個、調整ボリューム用ビット×1、ストッパー×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 126×182×147 ねじ容量(cc) 200~220 適合ねじ首下長(mm) 19まで 入力電源(V) DC12~15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1台
44,980 税込49,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NSシリーズより大きなネジにも対応(約150CCのネジをストックできます。) 不得意ネジ形状ほとんど無し(ワッシャー付やSw付のネジも安心して供給できます。) ホッパーとの組み合わせで長時間稼働が可能(ホッパー装着で長時間の無人運転が可能となります。)
電源(V) AC100 入力電源(V) DC12 セット内容 レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター 質量(kg) 約3.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×215×136 外部出力 標準化(信号線) 使用電源 ACアダプター 入力電流(mA) 500 回路 (保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路 適合ねじ首下長(mm) 18まで ねじ容量(cc) 150
1本
56,980 税込62,678
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
97,980 税込107,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台で8種類のネジ径に対応(レール交換だけで1台で8種類のネジ径に対応します。) よりスムーズにネジを供給。耐久性も飛躍的に向上。(搬送レール傾斜、振動調整可能。レールの横ブレありません。) ライン変更に柔軟に対応(置くだけの簡単設置でワークやラインの変更にに柔軟に対応。)
電源(V) AC100 入力電源(V) DC12 質量(kg) 約2.92(レール含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 123×181×145 適合ねじ径(M)(mm) 1.0~3.0 外部出力 標準化(信号線) 使用電源 ACアダプター 入力電流(mA) 500 回路 (保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路 適合ねじ首下長(mm) 20まで ねじ容量(cc) 80
1本
49,980 税込54,978
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合 (コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B 質量(kg) 1.8。(シュート)最大1.5 最大幅(mm) (シュート)45 振動数 50~90Hz 最大長(mm) (シュート)450
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クイッチャーの長時間稼働に。 常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。 クイッチャーと並べて置くだけの簡単取付。 場所を取らない超小型ながら800ccのネジをストック可能。 上面にスペースを取りません。 クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。 ローター(羽根車)の作動時間はタイマー設定できます。
センサー ネジ供給/側光距離可変式 電源(V) AC100 入力電源(V) DC12 入力電流(mA) 500 付属品 ACアダプター、ネジ飛び出し防止カバー 供給方式 ネジ供給量可変式 容量 M2.3×5/約20000本、M3.0×6/約5600本(800ccネジ径長さによるストック本数) 使用電源 ACアダプター 適応ねじ径 M2.0~M5.0 質量(kg) 約2.9
1台
79,980 税込87,978
20日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密小ネジ、SUSネジ、薄頭ネジを失敗なく確実にピックアップ。 1台で幅広いネジ種類、サイズに対応します。 ネジサイズの変更に必要な部品を収納。 レールユニットの溝部分をレール幅調整板で調整する事でネジサイズの変更が行えます。
入力電圧(V) DC15 付属品 ACアダプタ(AD15-VSF)、ストッパー(M1.0~2.0用・M2.3~5.0用)各1個、レール幅前部調整板(70×90×t0.8・t10・t1.2・t1.5・t2.0)各1枚、レール幅後部調整板(20×10×t0.2/2枚・20×10×t0.5/10枚)、L型六角レンチ(H2.0mm×108mm)、アース線、取扱説明書 トラスコ品番 792-3392 質量(kg) 2.2(付属品除く) 容量(mL) (ネジ)200 使用温度(℃) 0~40 適合ねじ 普通ネジ/タッピングネジ:M1.0~M5.0、ネジ首下長さ最大19mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 126×182×147(突起部含まず) 設置場所 屋内に限る 入力電流(A) 0.7 使用湿度(%RH) 10~95(ただし、結露のないこと)
1台
75,980 税込83,578
翌日出荷

4種類のネジに対応しています。 使いやすく、ネジの供給がスムーズです。 レール交換が可能です。 各メーカーの標準ビットに対応できます。 サクション式にも対応できます。 各機種には標準型のレール、通過板がセットされています。
用途大量のネジ供給に
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

OHTAKE(旧クイッチャー)クイッチャー、レール付
約150ccのネジをストックできます。 不得意ネジ形状ほとんど無しで ワッシャー付きやSW付きのネジも安心して供給できます。 自動機に遅れることなく供給。ネジの取り出し部にネジ有無センサーがついています。
電源 AC100~240V DC15V 1A ACアダプター 付属品 取扱説明書・ACアダプター・六角レンチ・調整用ドライバー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 134×274×139 首下長(mm) 最長18まで 適合ねじ径(Φmm) 2 ねじ容量(cc) 約150
1台
79,980 税込87,978
30日以内出荷

OHTAKE(旧クイッチャー)ねじ蔵 タワータイプ
クイッチャーの長時間稼働に。 常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。 クイッチャーの上面に置くだけの簡単取り付け。 床面にスペースを取らず、高さ方向にストック量を増やせます。 ネジ量不足検知信号により管理の軽減化が可能。 クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。 コンベアベルトの作動時間はタイマー設定できます。
センサー ネジ供給/側光距離可変式 電源(V) AC100 入力電源(V) DC12 入力電流(mA) 500 付属品 ACアダプター、補助ストッカー、信号ケーブル 供給方式 ネジ供給量可変式 容量 (400ccネジ径長さによるストック本数)M2.3×5/約10000本・M3.0×6/約2800本、増量箱400cc 使用電源 ACアダプター 適応ねじ径 M1.0~M5.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×171×245(295/補助ストッカー取付時) 質量(kg) 約3.1
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OHTAKE(旧クイッチャー)ねじ蔵 フロアタイプ FM用
付属品 取扱説明書・ACアダプター・調整用ドライバー 適合 【ネジ供給機】FM用 電源(V) AC100 適合ねじ M2.0~M6.0、首下長さ:最長15mmまで 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 142×191×188 ねじ容量(cc) 約800
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。 トラスコ品番 392-4234 幅(mm) 94 高さ(mm) 25 奥行(mm) 142 深さ(mm) 12.5 穴数 160個 ねじ寸法(mm) 3.0~4.0 穴ピッチ(mm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm) 133×133×51 立て数(列) 9×9
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
71,980 税込79,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)