ネスティング ラックのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
441件の「ネスティング ラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「逆ネスティングラック」、「逆ネステナ」、「パレットラック 3段」などの商品も取り扱っております。
多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。 耐荷重(t) 1 外寸法・奥行(mm) 1200 有効内寸法・奥行(mm) 1150
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

設置・移動を簡単に行うことが出来ます。 未使用の際には、重ねて保管出来るので倉庫内のスペースを占有しません。 上部スペースを無駄なく活用出来ます。
用途様々な現場での保管に最適な商品です。 最大積載量(kg) 1000 外寸法・幅(mm) 1350 外寸法・奥行(mm) 1350
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)逆ネステナー
5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。
トラスコ品番 456-3441 材質 スチール。表面処理:強制焼き付け塗装 質量(kg) 70 レッド 支柱(mm) 50×50 最大積載段数 2(天地3) 外寸法・幅(mm) 1520 外寸法・高さ(mm) 1550 均等積載量(kg/段) 1000 外寸法・奥行(mm) 1200 有効内寸法・奥行(mm) 1150 有効内寸法・高さ(mm) 1500 有効内寸法・幅(mm) 1250
1台
63,980 税込70,378
70日以内出荷

本体2段でパレット3段積載可能です。 下向き接続ピンで簡単段積みができます。
用途パレット積載物の段積み 材質 スチール、表面処理:焼き付け塗装 段数 2(天地3) 支柱(mm) 50×50 均等積載量(kg/段) 1000 外寸法・奥行(mm) 1200 有効内寸法・奥行(mm) 1150
1台
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設置・移動を簡単に行うことが出来ます。 未使用の際には、重ねて保管出来るので倉庫内のスペースを占有しません。 上部スペースを無駄なく活用出来ます。
用途様々な現場での保管に最適な商品です。
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。自由にレイアウトができ、1台で2段積みができるので経済的です。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚) 段数 2(天地3) 表面処理 亜鉛メッキ 外寸法・幅(mm) 1350 均等積載量(kg/段) 1000 外寸法・奥行(mm) 1200 有効内寸法・奥行(mm) 1150 有効内寸法・幅(mm) 1250
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

たわみやすいプラスチックパレット、特に輸出梱包用等の軽量プラスチックパレットに対応しています。 新開発の床面形状を米型(クロスタイプ)フレームでプラスチックパレットを保護します。 自由に移動でき、保管時も省スペースで、収納効率が抜群です。
用途物流倉庫、工場 材質 スチール レッド 段数 2(天地3) 支柱(mm) 50×50
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岡田工業ネスラック
多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。 材質/仕上 スチール レッド 奥行(mm) 1200 表面処理 強制乾燥塗装 適合パレットサイズ 1100×1400 耐荷重(t) 1 外寸法・幅(mm) 1650 均等積載量(kg/段) 1000 有効内寸法・奥行(mm) 1150 有効内寸法・幅(mm) 1550
1台
34,980 税込38,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています 材質/仕上 スチール/強制焼き付け塗装 質量(kg) 57 外寸法・幅(mm) 1550 外寸法・高さ(mm) 1200 均等積載量(kg/段) 1000 外寸法・奥行(mm) 1200 積載段数(段) 4 有効内寸法・奥行(mm) 1150 有効内寸法・高さ(mm) 1000 有効内寸法・幅(mm) 1450
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

材質に高張力鋼板ハイテンを使用することにより、耐久性に優れています。不要時の空間効率も考慮して設計されておりますので、保管スペースが約1/4に節減できます。
材質 スチール ライトグリーン 表面処理 強制焼き付け塗装 均等積載量(kg/段) 1000
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)逆ネステナー
5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。
トラスコ品番 456-3433 材質 スチール。表面処理:強制焼き付け塗装 質量(kg) 67 レッド 支柱(mm) 50×50 最大積載段数 2(天地3) 外寸法・幅(mm) 1520 外寸法・高さ(mm) 1250 均等積載量(kg/段) 1000 外寸法・奥行(mm) 1200 有効内寸法・奥行(mm) 1150 有効内寸法・高さ(mm) 1200 有効内寸法・幅(mm) 1250
1台
62,980 税込69,278
90日以内出荷

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質 本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム) ネオグレー ピッチ(mm) (段調整)50 段数 2 最大積載量(kg) 4000 均等積載量(kg/段) 2000 棚板調整ピッチ(mm) 50
1台
82,980 税込91,278
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ネスロッククロスタイプは従来のネスロックと比較しパレット、棚板を乗せるバーがネスティングボックスの中心に向けられているため、乗せるのがより簡単になり、作業性も向上します。ネスティングラック用2段仕切金具です。従来よりご使用のネスティングラック(支柱:50×50mm)にねじで簡単に取り付けが可能です。パレットを載せて、空きスペースの有効利用に最適です。
トラスコ品番 397-1473 材質 スチール、表面処理:メッキ仕上げ 質量(kg) 4.24 使用安全耐荷重N(kgf) 300(4個)
1セット(4個)
10,980 税込12,078
当日出荷

新川製作所エコテナーα
有効高さを1200、1500、1700、1900の4段階にチェンジできる亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。商品や保管場所に合わせて高さを調整することができ、空間の有効活用ができます。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。鉄板張りタイプは強度の弱いプラスチックパレットやパレット保管以外にも幅広く活用できます。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚) 段数 2(天地3) 表面処理 亜鉛メッキ 外寸法・幅(mm) 1350 外寸法・高さ(mm) 1250~1950 (4段階) 均等積載量(kg/段) 1000 外寸法・奥行(mm) 1200 有効内寸法・奥行(mm) 1150 有効内寸法・高さ(mm) 1200~1900 (4段階) 有効内寸法・幅(mm) 1250
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています 材質/仕上 スチール/強制焼き付け塗装 質量(kg) 58 外寸法・幅(mm) 1350 外寸法・高さ(mm) 1700 均等積載量(kg/段) 1000 外寸法・奥行(mm) 1200 積載段数(段) 3 有効内寸法・奥行(mm) 1150 有効内寸法・高さ(mm) 1500 有効内寸法・幅(mm) 1250
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質 本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム) ネオグレー ピッチ(mm) (段調整)50 段数 2 最大積載量(kg) 2000 棚板調整ピッチ(mm) 50
1台
73,980 税込81,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

新川製作所エコテナー
亜鉛メッキの優位性を備えたネスティングラック(11型パレット用)です。自由にレイアウトができ、多段積みで空間の有効活用ができます。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚) 段数 2(天地3) 表面処理 亜鉛メッキ 外寸法・幅(mm) 1350 均等積載量(kg/段) 1000 外寸法・奥行(mm) 1200 有効内寸法・奥行(mm) 1150 有効内寸法・幅(mm) 1250
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

井桁ベースのネスラック最上段用のパレットです。 組み合わせで幅広い用途に使用できます。
用途ネスラック最上段用のオプションで、ダンボールなど柱が不要の商品に便利です 材質/仕上 スチール/強制焼き付け塗装 質量(kg) 31 外寸法・幅(mm) 1350 外寸法・高さ(mm) 140 均等積載量(kg/段) 1000 外寸法・奥行(mm) 1200 積載段数(段) 1 有効内寸法・奥行(mm) 1150 有効内寸法・幅(mm) 1250
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。1棚2tの耐荷重があり、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)です。前部張り出しフレームが転倒の防止に効果を発揮し、安全です。スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプですので、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。
用途金型・治具の保管。ロール製品の保管。鋼板類の保管。その他重量製品の保管。 均等積載量(kg/段) 2000 奥行(mm) 1275 材質 スチール(SS400) ストローク(mm) 800 タイプ 単体型
1台
529,800 税込582,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3方向からの天板の出し入れが可能。車輪:Φ125×4 自在 2輪ストッパー付(対角) ナイロン・ウレタン樹脂製材質:フレーム・アルミニウム/アルマイト加工棚板有効間隔:85×13段 積載荷重:70kg登録実用新案。フレームがZ状になっているので、使用しない時に重ねて 収納する事ができ、狭いスペースを有効に利用することが できます。アルミ製なので、らくらく移動ができます。
材質 アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 605×450×1849 TKG品番 9-1034-0101 TKG品番(2017) 6-0910-0101
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷