ネズミ駆除器のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
97件の「ネズミ駆除器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねずみ音波防除器」、「ネズミ 超音波」、「ネズミ撃退器」などの商品も取り扱っております。
家・納屋・店舗等からねずみを追い出します。ネズミが慣れにくい超音波自動変化機能付です。3スピーカーで幼ネズミ~耳の聞こえにくい老ネズミまで幅広く効きます。
用途超音波+衝撃波のダブルパワーでねずみを撃退。 対象動物 ねずみ 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 119×98×98 周波数(Hz) 25000~65000 電源(V) 100 角度(°) 放射:260 適合面積(m2) 468~545(半径約18m)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

コンセントに差し込むだけでネズミを追放!!。交流配線上の電磁界を、ペストアカーターが発する特殊信号で変換させ、ネズミ・害虫等にイヤな環境をつくり追い出します。0.03ボルトの微弱電圧が変則的に発生します。世界で認められている安全な商品です(EPA<米国環境保護局>承認)アメリカで数多くの実験を繰り返し開発され発売に至った商品です。有効範囲は約70坪になります。 建造物が2階建て、または3階建でも面積が70坪以内であれば効果はあります。ネズミがよく出る部屋がある場合は、その部屋に位置するコンセントに差し込むのも有効です。効果は約2~3週間で表れますが、ネズミの数がおびただしく多い場合には約4~5週間掛かる場合があります。人間、電気製品、コンピューター、ペットへの影響はありません。また、殺虫剤や毒物などを使用しないので安全です。
種別 電磁波・超音波 寸法(mm) 110×62×50 質量(g) 130 電源(V) AC100(50/60Hz) 規格 特許:No. 4802057、No. G.89 09 186.8。電気用品安全法非該当品。EPA(米国環境保護局)承認。UL(UNDERWRITERS LABORATORIES INC.)承認 電圧(V) (信号送信)5 防除広さ 231m2
1台
6,990 税込7,689
当日出荷

電源 (ACアダプター)AC100V 50/60Hz 消費電力(W) 3 周波数(kHz) (出力)30~65 音圧 (送出音圧)94dB(0.1m) 種別 電磁波・超音波
1個
1,780 税込1,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,198 税込3,518
当日出荷

ハッカ・琉球ハーブ(月桃)・ワサビなどの天然ハーブやネコのニオイなど、ネズミが嫌がる成分とニオイを配合したゲルタイプの忌避剤です。※ネズミのすみか付近に製品を置き、ネズミの定着防止効果を確認しました。 倉庫・物置・屋根裏などに、置くだけ簡単です。 天然由来の成分を使用していますので、安心して使用できます。 殺鼠剤ではありませんので、死骸の後処理は一切不要です。 【品名】芳香剤 【用途】ネズミの忌避(ネズミの定着防止)
用途ネズミの忌避(ネズミの定着防止) 種別 忌避剤 成分 天然ハッカ油、天然ワサビオイル、天然琉球ハーブ(月桃)エキス、香料 トラスコ品番 818-5055 容量 350g シリーズ ネズミのみはり番 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 92×103×92 使用の目安 ネズミの侵入しそうな場所に1個 使用場所 ネズミの侵入しそうな場所 アズワン品番 64-0923-27 使用期間 約2ヶ月 対象動物 ネズミ
1個(350g)
1,190 税込1,309
当日出荷

ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。 対象動物 シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ 付属品 ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書 電圧(V) 1.2 消費電力(mA) (使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h 適合害虫 害虫 動作範囲 左右:110度 上下:30度 使用範囲(m) 約10×10 アズワン品番 64-9675-48 超音波仕様 (範囲)12~35Hz 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 175×170×95
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ネズミが好んでよく食べるネズミの好む原料を薬剤に配合し、ネズミの食べやすい大きさと固さにしています。 たくさんのネズミを駆除ネズミが数日間食べ続けたあと効果を発揮する有効成分を配合しています。 食べたネズミがすぐ死ぬことは無いため、他のネズミに全く警戒心を起こさせず、たくさんのネズミを駆除できます。
用途シールをはがして、容器に入れたまま薬剤を置いてください。 ネズミがよく出るところ数ヵ所に、容器ごと薬剤を適量(約10g~30g)置いてください。翌日から薬剤がなくなったところは補充して数日間置き、食べなくなるまで続けてください。ネズミは隠れ場所へエサを持ち帰り、貯える習性(貯食性)があります。 容器には30gの薬剤が入っています。ネズミがたくさんいる場合は、容器をたくさん置くとより効果的です。 成分 安息香酸デナトニウム、赤色213号、小麦粉、トウモロコシデンプン、その他2成分 トラスコ品番 828-5234 セット内容 30g×8トレー 種別 殺鼠剤 区分 防除用医薬部外品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 192×167×48 使用の目安 ネズミがよく出るところ数ヵ所に、容器ごと薬剤を適量(約10g~30g)置いてください。 有効成分 ワルファリン0.05%(w/w) 使用場所 ネズミがよく出るところ数ヵ所 アズワン品番 64-1140-07 対象動物 ネズミ 医薬品医療機器等法 防除用医薬部外品
1パック(30g×8セット)
699 税込769
当日出荷

赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
仕様 有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します 付属品 設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池 周波数(kHz) 13.5-45.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×58×130 消費電力(mA) 待機時:0.3/動作時:35 使用電池 単3形ニッケル水素充電池×3本 防塵防水性能 防雨IP65相当 有効距離(m) 2~7 アズワン品番 64-9675-49
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

粘着シート、殺鼠剤で捕獲が難しいねずみも捕獲できます。 毒物を使用せずにねずみを捕獲できるので安心安全です。 ワイヤーの間隔が狭いので小さなねずみも逃さず捕獲できます。 繰り返し使用できますので経済的です。 黒塗装だからサビにくい。 黒塗装だから光の反射を防ぎ警戒心をゆるめます。
種別 捕獲かご 材質 スチール(黒電着塗装)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント直付けタイプ。超音波で嫌なねずみを防除します。室内・屋内の環境、音慣れ防止の切替スイッチ付
種別 電磁波・超音波 電源 AC100V(家庭用コンセント) 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 約計100 有効面積(m2) 60
1個
1,490 税込1,639
欠品中

●1度食べるだけで効く!アースだけ(※ネズミ用駆除エサ剤における国内の承認実績(2024年6月現在))の有効成分ジフェチアロール配合! ・1度食べれば効くので、警戒心の強いネズミでもしっかり駆除できます。 ・本品は遅効性で数日かけて徐々に効くので、他のネズミに警戒心を抱かせません。 ●抵抗力の強いスーパーラットなど、しぶといネズミにもしっかり効く! ・従来のネズミ用駆除エサ剤が効きにくかったワルファリン抵抗性ネズミなどにもしっかり効きます。 ●1度で効く最強成分(※デスモアシリーズにおいて) ●ネズミ用駆除エサ剤
用途ネズミの駆除 種別 トレータイプ 成分 【有効成分】ジフェチアロール0.0025%(w/w)【その他の成分】小麦粉、トウモロコシデンプン、植物混合粉(2)、魚粉、ピーナッツパウダー、安息香酸デナトニウム、赤色102号、青色1号、赤色227号、他5成分 トラスコ品番 818-5054 容量 4トレー 区分 防除用医薬部外品 タイプ トレータイプ シリーズ デスモアプロ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 146×178×38 使用の目安 容器ごと適量(1個から2個)を設置 使用場所 流し台の下・隅、食器棚の隅、ガスレンジ台の下、冷蔵庫の裏・下、天井裏、床下収納庫の下など アズワン品番 64-1139-97 対象動物 ネズミ 医薬品医療機器等法 防除用医薬部外品
1箱(4個)
2,690 税込2,959
当日出荷

業務用として、無駄なコストを省いたシンプルなシート。
有効成分 ポリブテン 種別 粘着タイプ
1個(2枚)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ネズミの忌避機 セット内容 本体×1、固定具×1、アダプター×1、ビス×1、コンクリート用ビス×1(白色のビス:木造に設置の時は使用しません) 周波数(Hz) 20000~27000(※自動調整:20000~27000の間で1秒ごとにランダムに切替) 電源(V) 100~120(50/60Hz) 消費電力(W) 1.5 出力 130dB 本体質量(g) 170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 114×92×94 有効面積(m2) 225
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

セーブインダストリーダブルスピーカー ねずみ撃退器
超音波&電磁波でネズミを撃退!コンセントに差し込むだけの簡単セット。キッチン・厨房・食料品店・倉庫などに最適です。夜間の時に自動的に点灯、昼間になると自動的に消えるナイトランプ付きです。※人間や犬猫等のペットおよび電化製品には無害です。
用途ネズミ対策に 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 65×65×125 ホワイト 対象動物 ネズミ
1個
4,488 税込4,937
当日出荷

1台
2,560 税込2,816
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気ショックでネズミ駆除 電池式の為、設置場所を問わない メンテナンスしやすい構造
寸法(縦×横×高さ)(mm) 約216×101×120 質量(g) 495(電池除く) 電源 電池式(単2×4本)
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

コンセントに差し込むと超音波・電磁波・マイナスイオンが発生しネズミを寄せ付けません。 人間・イヌ・ネコは感知しない超音波を使用しています。 ご家庭・倉庫・店舗等にも。 ゴキブリも不快にします。 1~2週間に1度、設置場所を変えていただくとより効果がアップします。
用途ネズミ・ゴキブリ対策に。 種別 超音波・電磁波 寸法(mm) 155×210×60 質量(g) 250 有効面積(m2) 200
1個
4,290 税込4,719
当日出荷

接触経口性ネズミとりの小袋分包品ですから取扱いが簡単で衛生的。誘食剤が配合されていますので、喫食性が優れています。ワルファリン系、殺そ剤。安心の誤食防止剤入り。
種別 殺鼠剤 成分 ワルファリン、米ぬか アズワン品番 65-1227-13
1パック(10g×20個)
639 税込703
当日出荷

気になるネズミを一撃で退散させる、アースレッドシステムを使用したネズミ忌避剤です。 ネズミが嫌がる天然ハーブ(ハッカ油、琉球ハーブ)と煙の成分が、隠れたネズミにまでしっかり届いて、ネズミはびっくり退散します。※8畳空間で製品を使用し、ネズミの追い出し効果を確認しました。 殺鼠剤を用いず、水を使って成分を拡散させるので、安心・安全です。 琉球ハーブは月桃とも言われ、沖縄で古くから防虫、防カビや芳香剤に用いられる植物で、さわやかな香りがします。 臭いに慣れたネズミや感受性の乏しいネズミには効果が出にくい場合があります。 【用途】ネズミの忌避(ネズミの追い出し)
用途ネズミの忌避(ネズミの追い出し) 種別 忌避剤 成分 天然ハッカ油、天然琉球ハーブ(月桃)エキス、香料 トラスコ品番 818-5056 セット内容 本品、水袋 容量 10g 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 87×101×87 使用の目安 8畳に1個 使用場所 天井裏や床下、倉庫などネズミを追い出したい場所 アズワン品番 64-1140-02 対象動物 ネズミ
1個(10g)
1,090 税込1,199
当日出荷

特殊な臭いでネズミを寄せつけません。侵入箇所に置くだけで簡単に使えるネズミ用忌避剤です。
種別 忌避剤 成分 テルペン精油 質量(g) 120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 105×169×40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10g×8包)
429 税込472
当日出荷