- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 農業機械部品
- ネポンのおすすめ人気ランキング
ネポンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新104件の「ネポン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「猫 駆除 剤」、「強力 殺鼠剤」、「タリウム」などの商品も取り扱っております。
ハウスカオンキの缶体の掃除にとても便利なセットです。
A重油を燃料とした場合、燃料に含まれる硫黄や灰分などがカスとして缶体内に溜ります。
そのままにしておくと煙管が詰まって黒煙が出たり、不着火になったりと、大きなトラブルの原因になります。
長期に放置しておくと缶体腐蝕を助長することもありますので、
暖房機を使用するシーズンの終了後には、掃除をおすすめします。
用途暖房機の掃除
関連資料
(1.29MB)
POフィルム・フッソフィルム等の展張ハウスに対応したダクトです。
耐久性が特長!
強度/従来のポリダクトより2倍以上の丈夫さです。
耐候性/耐候性の目安は約5年です。
厚さ(mm)
0.1
長さ(m)
50
コーナー部分に使用することで無理なく通風できます。
90°部分にRをつけておりますので空気の流れが乱れません。
POフィルム・フッソフィルム等の展張ハウスに対応したダクトです。
耐久性が特長!
強度/従来のポリダクトより2倍以上の丈夫さです。
耐候性/耐候性の目安は約5年です。
宙づり用のシールが付いています。
POフィルム・フッソフィルム等の展張ハウスに対応したダクトです。
耐久性が特長!
強度/従来のポリダクトより2倍以上の丈夫さです。
耐候性/耐候性の目安は約5年です。
高強度の12層フィルムです。
POフィルム・フッソフィルム等の展張ハウスに対応しています。
特長1 長寿命:シート並の強度があり、4~5年ご使用いただけます。
特長2 音が小さい:フィルムがしなやかなので、騒音の心配がありません。
特長3 すべらない:特殊加工のため、ダクトの上を歩いてもすべりません。
特長4 省エネ効果:放熱性の少ないダクトのため、省エネにもつながります。
関連資料
商品詳細(0.76MB)
サービス分類
オーダー・加工
形状
前丸
仕様
標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ
付属品
ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン
材質
PP
色
パステルアイボリー
サイズ
兼用
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取付穴深さ(mm)
45未満
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。
微霧を発生できる。
施流失空
ねじサイズ
G1/4B
噴射角度
80°
種類
空円錐
常用圧力(MPa)
0.7
送風機用の排気用ポリダクトです
長さ(m)
100
ダクト径(Φmm)
318
材質
ポリエチレン
幅(mm)
500(平らにした場合)
厚さ(mm)
0.1
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
全くオイル(潤滑油、グリス)の要らない無注油ポンプのため保守点検から開放されます。総ての無駄を省いた未来の高圧ポンプです。モーター軸兼用ポンプのため、ベルトのスリップの心配はありません。コロガリ摩擦を最高度に利用した設計〈実用新案、意匠登録〉で起動時のトルクは極度に少く、出力は絶大です。和風建築の敷居とふすまの摩擦に対して本ポンプはアルミサッシのころがりに匹敵した軽快さで回転します。小型超軽量のため持ち運び、移動に便利です。構造が至極簡単ですから誰でも分解掃除、組立ができます。オールポジションポンプですから設置場所のないときは、ぶら下げて逆立、傾斜の運転が可能です。オイル、グリス、ベルト、ベルト車が不要でコロガリ点接触構造のためポンプ効率は最大で省エネ時代が生んだ省エネポンプです。
用途テスター。水道配管のテストに。ガス配管のテストに。バルブ容器の耐圧テストに。破かいテスト用として。学校教材用として
1個
¥41,200
税込¥45,320
翌日出荷
細菌、糸状菌性病害に卓効があり、耐性が生じ難い。
野菜、果樹などの病害に優れた効果があります。
作物体への展着性が非常に良好で(撥水性作物に対して特に好適)汚染もなく、収穫物がきれいに仕上がります。
安全使用基準が短く、散布回数も多く、遅くまで使用可能。
耐雨性が強く雨季でも優れた効果を発揮します。
毒性は特に低く、カブレ等もなく、薬害も極めて少なく、安心してご使用いただけます。
有機銅系に付き銅の薬害が無機銅に比べて軽微です。
本剤には石灰分(カルシウム)が相当量含まれているので、作物の生育に良好です。
有効成分
ノニルフェノールスルホン酸銅塩:40%
農林水産省登録第(号)
16255
毒劇区分
普通物
1袋(500g)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
用途デコポン、清見タンゴール、せとかなど柑橘用果実袋。
寸法(縦×横)(mm)
180×90
材質(本体)
ポリエステル
昔ながらの板バネ式ねずみ捕り
用途ねずみを捕獲する仕掛けです。
対象動物
ねずみ
幅(mm)
129
全長(mm)
193
高さ(mm)
41
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
簡便な作業。くん蒸剤のように被覆期間やガス抜き作業の必要がなく、薬剤の処理直後から播種、定植が可能です。
センチュウにすぐれた効果。線虫と接触することにより殺線虫効果を示し、低濃度でもセンチュウの運動を阻害します。また、線虫の根部への侵入防止、根内の線虫の発育抑制などの効果を示し、安定した高い効果を発揮します。
安定した効果。土壌pH、土性、土壌水分、地温などの土壌条件の変動による効果差は少なく、安定した効果を示します。また、ネコブ、ネグサレ、シストのいずれのセンチュウにも優れた効果を発揮します。
地上部害虫にも有効。浸透移行性を有するため、地上部害虫のハダニ、アザミウマ、コナジラミ、アブラムシ類にも副次的な効果を示します(なす、ばれいしょ、いちご)。
環境にやさしい。本剤は普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)であり、また、有効成分の蒸気圧が低く、揮散のおそれがありません。ガス化しないため、周辺環境への影響もほとんどありません。
農林水産省登録第(号)
20265
毒劇区分
普通物
耐水台紙シリーズのハウス型で、屋外で使用でき、捕まったネズミを直接、目や手に触れることなく処理が可能です。
対象動物
ネズミ
成分
ポリブテン
質量(g)
270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×40×117
1箱(2枚)
¥659
税込¥725
当日出荷