ネームタグのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
409件の「ネームタグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラベルキーホルダー」、「キーホルダー名札 特大」、「ネームタグ ビニール」などの商品も取り扱っております。
カギやいろんな小物に取りつけカンタン。パステルカラーの札が色々入っているので用途別に色を揃えて使用できます。 使い勝手のいいキーホルダー名札!
材質 PP
1ケース(30個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレン製のタグに直接書き込むことができます。修理品、商品、お預かり品の仕分けに最適です。
用途荷物・商品の仕分け、表示ラベル、ネームプレート、色別管理、荷札 材質 ポリプロピレン
1パック(10本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 軟質塩ビ 寸法(幅W×高さH)(mm) 本体:65×130(中紙名刺サイズ) 寸法(縦×横)(mm) 130×65
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

紙を取出さずにそのまま書き込みができます。 木や水を使わず製造されたストンペーパーを使用しています。
レッド・ホワイト・オレンジ・グリーン・ブルー 仕様 5色セット品 エスコ品番 EA956VA-19 セット内容 レッド・ホワイト・オレンジ・グリーン・ブルー 材質 本体:PP樹脂(再生樹脂)、中紙:ストーンペーパ 寸法(mm) 26×68 寸法(縦×横)(mm) 68×26
1個
150 税込165
当日出荷

鍵や小物の取付に便利なホルダーです。 モノタロウブランドのキーボックス(品番MK-18/MK-38)に吊り下げできます。 5色入りなので、仕訳に便利です。 両面が半透明の窓なのでタイトル確認が容易です。
青・緑・紫・桃・橙 セット内容 青、緑、紫、桃、橙×各6個 材質 PP+スチール 寸法(幅W×高さH)(mm) 22×44(リングは除く) 表示サイズ(mm) 16×25 寸法(縦×横)(mm) 44×22 リング内径(Φmm) 約16.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5色×6個)
499 税込549
当日出荷

台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
ブルー エスコ品番 EA956VL-7 材質 本体:プラスチックキーリング:スチール 寸法(mm) 【台紙用窓穴】14×30 穴径(Φmm) 3、5.5 内径(Φmm) 【キーリング】約21 線径(Φmm) 【キーリング】1.2 本体寸法(mm) 22×53×3(厚) 寸法(縦×横)(mm) 53×22 質量(g/個) 約3
1袋(50個)
2,860 税込3,146
当日出荷

鍵や持ち物の名前表示に便利です。取り付け・取り外しに便利なG型リングのため、ツメを傷めないやさしいリングです。Gリングは錆びにくいステンレス製です。
黒・青・緑・赤・黄・白 タイプ ソフト 材質 本体:PVC、リング:ステンレス
1袋(6枚)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。 何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用 取り替え用ラベル10枚付属 マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ 付属品 台紙10枚 入数 4本
1セット(4本)
639 税込703
当日出荷

ソフトタイプのネームホルダーです。 鍵などを色分けで管理できます。
用途キーホルダーとして タイプ ソフト・片面表示用 材質 PVC、紙、鉄(ニッケルメッキ) リング内径(Φmm) 13
1パック(12枚)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


カラーバリエーションがワイドなため、色分けによる鍵の保管ができます。 ネーム紙の出し入れも容易です。 キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
材質 PE リング内径(Φmm) 17 カードサイズ(mm) 42 x 17 外寸法(mm) 60 x 21 寸法(縦×横)(mm) 60×21
1パック(50個)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ネームタグ ブラック
クッションケースに取り付けられる!
セット内容 本体のみ 材質 PP+LDPE 寸法(mm) 85×50×4 ブラック 寸法(縦×横)(mm) 85×50
1個
73 税込80
当日出荷

共栄プラスチックネームタッグ 旅行名札
旅行カバンに付けやすい、ネームタッグ 旅行名札 1パック5枚入。旅行カバンに付けやすく、アドレス記入で分かりやすいネームタッグです。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
サイズ (カード部分)名刺サイズ 材質(本体) 軟質塩化ビニール樹脂製 寸法(縦×横)(mm) 126×60 寸法(高さH×幅W)(mm) (本体)126×60
1パック(5枚)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

青のみでのご要望にお応えしました。
仕様 JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質 PP・スチール・ステンレス タイプ キーホルダー名札、中紙付、両面 種類 キーボックス 寸法(縦×横)(mm) 62×26 寸法(幅W×長さL)(mm) 中紙:18×43、表示スペース:15×41 リング内径(Φmm) 16 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 26×62×4
1パック(30個)
999 税込1,099
当日出荷

取付、取り外しに便利なG型リング。ツメを傷めない優しいリングです。
材質 本体:PE、リング:ステンレス タイプ ハード 寸法(縦×横)(mm) 62×25 リング内径(Φmm) 16 外寸法(mm) 62×25×3 カードサイズ(mm) 45×16
1袋(6枚)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。 ナチュラル 使用温度範囲(℃) -59~85 印字方式 油性ペン
1袋(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリアー エスコ品番 EA956VL-41 材質 ポリプロピレン 本体寸法(mm) 29×58×5(厚) 寸法(縦×横)(mm) 58×29 リング内径(Φmm) 22
1袋(10個)
1,170 税込1,287
当日出荷

係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf]) 49(5.00) 特性 難燃
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100枚)
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。 材質 66ナイロン 種類 標準 使用温度範囲(℃) -40~85 印字方式 油性ペン RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1パック(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)