- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- ネームタグ コクヨのおすすめ人気ランキング
ネームタグ コクヨのおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新99件の「ネームタグ コクヨ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「名前キーホルダー」、「ネームタグ」、「キーホルダー名札」などの商品も取り扱っております。
カラーバリエーションがワイドなため、色分けによる鍵の保管ができます。
ネーム紙の出し入れも容易です。
キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
リング内径17mm
カード寸法42×17mm
表示価格は1個当たりの価格です。
材質
PE
種類
片面表示用
寸法(縦×横)(mm)
60×21
リング内径(Φmm)
17
外寸法(mm)
60×21×t3
カードサイズ(mm)
42×17
鍵の分類に最適なキーホルダータイプの名札です。表裏双方に文字が記入できる両面表示タイプです。
材質
PP
種類
両面表示用(大)
寸法(縦×横)(mm)
62×25
リング内径(Φmm)
20
外寸法(mm)
62×25×t4
カードサイズ(mm)
42×17
カラーバリエーションがワイドなため、色分けによる鍵の保管ができます。
ネーム紙の出し入れも容易です。
キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
材質
PE
リング内径(Φmm)
17
カードサイズ(mm)
42 x 17
外寸法(mm)
60 x 21
寸法(縦×横)(mm)
60×21
●色分けによる鍵の保管ができます。
●ネーム紙の出し入れも容易です。
●キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
二重リングで、鍵の入れ替えも簡単。
表面には、インキが付着しにくい特殊軟質透明塩ビを採用しています。
仕様
片面表示用
材質
オレフィン系樹脂:表t0.3mm、裏t0.2mm
寸法(縦×横)(mm)
57×22
リング内径(Φmm)
11
外寸法(mm)
57×22
カードサイズ(mm)
42×17
二重リングで、鍵の入れ替えも簡単。
表面には、インキが付着しにくいオレフィン系樹脂を採用しています。
材質
オレフィン系樹脂
厚さt(mm)
表/0.3、裏/0.2
リングが見出しを隠さない設計を採用しています。
キーボックス、キーパネル、キーハンガーと組み合わせて使用することで、キーホルダーがしっかりとキープされ移動時の鍵の落下も抑えます。
全4色展開。
仕様
片面表示用
材質
本体:PP
寸法(縦×横)(mm)
63×25
リング内径(Φmm)
16
カードサイズ(mm)
45.5×18.5
外寸法・幅(mm)
25
外寸法・高さ(mm)
63
外寸法・奥行(mm)
9
鍵の種類や数量、用途に合わせてさまざまな管理が可能な「KEYSYS」シリーズ。
スチール壁面へはマグネット、木壁面へは木ネジを使用することで取り付けできます。
キーホルダー型名札8個付き
収納数
8個
付属品
キーホルダー型名札(ナフ-230B・M・R・Y)各2個、木ネジ2本、マグネットプレート1本
材質
本体/R-ABS、キーホルダー/PP
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
258×26(マグネット装着時/27)×32
グリーン購入法
適合
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
安全ピンとクリップ両方使えるタイプです。
コクヨのホームページから名札の中紙が無償ダウンロードできます(http://www.kokuyo.co.jp/template/)。 ナフ-2のテンプレートをお使いください。
色(本体)
透明
材質
本体・クリップ成形部/再生ポリスチレン
金属クリップをエスとラマー樹脂でコーティングしたイタメンクリップを採用。衣類を挟んでも生地が傷みにくくなっています。
環境に配慮したグリーン購入法適合商品です。
グリーン購入法
適合
紙質
再生材配合率/本体:R-PET80%、クリップ成形部(ベース):R-ABS100%
衣服を痛めずがっちりホールドする強力イタメンクリップ
新開発フラットホールド構造なので、衣服を痛めにくい
クリップの保持力約2倍(従来比)
クリップが大きく開口するので、衣服を挟みやすくなっている。
安全ピン付き
グリーン購入法
適合
仕様
安全ピン・クリップ両用型
材質
クリップ:R-POM、ベルト:R-PE
紙質
再生材配合率/クリップ:R-POM55%、ベルト:R-PE40%
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ICカードを破損から守る透明プロテクター入りの名札
透明プロテクター入りだからカードが曲がりにくく、折れや破損をより軽減する。
チャック付きソフトケース
カードを3枚収容可能
名刺・IDカード用(56×91mm)
用途透明プロテクター入りだからカードが曲がりにくく、折れや破損をより軽減する。
グリーン購入法
適合
種別
名刺・IDカード用・チャック付・ヨコ型
材質
(ケース)R-EVA・PP、(プロテクター)R-PET
カードサイズ(mm)
56×91
カード挿入口をホック付きのクリップ部で止めて脱落を防ぎます。
カードはクリップ部をはずして挿入してください。
用途クリップ部が360度回転するから、自由な位置で名札を固定できる。名刺・ICカードの脱落を防止するタイプ。ヨコ型。
材質
ケース/再生オレフィン系樹脂(透明)
厚さ(mm)
0.3
種類
安全ピン・クリップ両用型
名札本体はオレフィン系樹脂を採用。柔らかいので、角が当たっても安全です。またエラストマー樹脂でコーティングした金属クリップを使用しているので、衣類に装着しても滑りにくく、生地を傷める心配がありません。
用途名札本体もクリップもソフトタイプで、衣服を傷めにくくしっかりホールド。
仕様
安全ピン×クリップ両用型
材質
本体:再生オレフィン系樹脂・t0.3mm、クリップ成形部:エラストマー・スチール・R-ABS(ベース)
紙質
再生材配合率/本体:再生オレフィン系樹脂60%、クリップ成形部(ベース):R-ABS100%
鍵の入れ替えに便利です。ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。
カード類や穴を開けた書類の整理保管に。
用途穴を開けた書類の整理保管に。
カギやいろんな小物に取りつけカンタン。パステルカラーの札が色々入っているので用途別に色を揃えて使用できます。
使い勝手のいいキーホルダー名札!
材質
PP
キーの管理にも利用できるネームホルダです。カードの出し入れや鍵交換も簡単にできます。
仕様
ハードタイプ片面
縦(mm)
60
鍵や小物の取付に便利なホルダーです。
モノタロウブランドのキーボックス(品番MK-18/MK-38)に吊り下げできます。
5色入りなので、仕訳に便利です。
両面が半透明の窓なのでタイトル確認が容易です。
色
青・緑・紫・桃・橙
セット内容
青、緑、紫、桃、橙×各6個
材質
PP+スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)
22×44(リングは除く)
表示サイズ(mm)
16×25
寸法(縦×横)(mm)
44×22
リング内径(Φmm)
約16.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5色×6個)
¥499
税込¥549
当日出荷