- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- エントランス
- ネームプレート表札のおすすめ人気ランキング
ネームプレート表札のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新105件の「ネームプレート表札」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「表札カバー」、「ポスト プレート」、「表札」などの商品も取り扱っております。
マンションやアパート等の賃貸住宅に最適で一般的なアルミ製室名札です。マットシルバー仕上げで、上下のフチにアール加工が施されているので
シンプルでモダンなデザインです。名札部は透明プレート+塩ビプレート(グレー)の仕様となります。
用途公共マンションやアパートなどの集合住宅、事務所、倉庫など
材質
アルミ
材質/仕上
アルミ/マットシルバー
付属品
透明プレート、塩ビプレート(グレー)
厚さ(mm)
3.5
タイプ
無地(本体のみ)
取付方式
裏面テープ付
仕様
裏面テープ付
室名札にフックが付いていますので、お正月やクリスマス時の飾りを吊るせます。
フックは後から取り外し可能です。
名札部は透明塩ビプレート(42×210×0.3)下に、塩ビプレート(42×210×0.5)を重ねて挿入します。
材質
アルミ
質量(g)
165.9
仕上
アルマイト・クリア塗装
ステンレス素材に光沢クリアーによる高級感のある仕上がりです。
公共マンションやアパートでご使用いただけます。
名札部は透明の2.0mm厚のアクリルプレートの下に0.5mmのグレーの板が仕込まれており、横から滑らせて取り出しマジックなどでお名前を書けるようになっています。
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン(光沢クリアー)
名札部は透明2.0mmに塩ビプレート(41.5×210×0.5)を挿入します。
名札部は透明2.0mmに0.5mmのグレー塩ビプレート(45×210)を挿入します。
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン・クリア塗装
既存の室名札(KS-N2A・KS-N2S・KS-N2-SG・KS-N2P-SG等)を外した際の壁の汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名札です。
施工ピッチをW100とW150の2種類、設けました。
名札部は耐候性を向上させるためにPET(透明)を採用しました。
名札部は正面に取り出せます。
ステンレスの素材を生かしたシンプルなデザインです。(KS-NR2Sのみ)
材質(ベース)
ABS樹脂
寸法(高さH×幅W)(mm)
145×282
取付方式
裏面テープ・ビス付
仕様
(差し込みケース・80×245×7.4mm〈最厚部〉)裏面テープ・ビス付
部屋番号標示に最適な標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様
テープ付
材質
アクリル
幅(mm)
70
高さ(mm)
35
質量(g)
6.5
奥行(mm)
2
名札部は正面に取り出せます。
材質
アルミニウム
仕上
ヘアーラインアルマイト処理
名札部
アクリル板 43.5×210×2
各室名札に部屋番号(数字)を貼れるシールです。
透明フィルムに黒文字シールが仮貼りされています。
施工法は裏面の紙面を剥がし、手で強く抑えながら擦ります。(またはローラー使用)次に表面の紙面をゆっくりと剥がしますと文字だけが残ります。
材質
ビニールフィルム
色
黒
サイズ(mm)
H18
スチールケースは、1枚板からプレスのメラミン焼付仕上げ。強度、耐熱・耐候性にも優れています。両面テープ付きで取付も簡単に出来ます。
材質
スチール
仕様
裏面テープ付
ステンレス製のシンプルでスタイリッシュな室名札です。
KS-NPC510Sと同じ幅なので、統一感ある見栄えになります。
材質
パネル:ステンレスSUS304/ベース:ASA樹脂
SUS室名札KS-N35S、KS-N36S用のプレート部品のみ
寸法(mm)
45×210
ドアー表示、テーブル番号、部屋番号標示、その他身のまわりの品にお使いいただけるカットシート文字です
ドアー表示、スポーツ用品、テーブル番号、書類整理、メニュー、ブランドネーム等
材質
軟質ビニール
幅(mm)
45~57(数字により異なります)
高さ(mm)
20
奥行(mm)
0.1
裏面シール付です。
負荷名称等の銘板にご利用ください。
カバーが本体と一体のため、作業性に優れています。
仕様
カバー開閉式、記名紙付属
材質
ポリプロピレン
色
透明
幅(mm)
45
室番号と名札部が別プレートになっていますので名前のみの交換ができます。
材質
アルミニウム
仕上
ヘアーラインアルマイト処理
寸法(高さH×幅W)(mm)
125×250
名札部
小/アクリル板 60.5×90×2。大/アクリル板 60.5×160×2