ノイズフィルターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,232件の「ノイズフィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノイズフィルター フェライトコア」、「ノイズフィルター 100v」、「ノイズフィルター 200v」などの商品も取り扱っております。
コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤータイプ RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

定格電圧(V) AC1Φ250/DC250 質量(g) 300(max) シリーズ NAC 使用温度(℃) -40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×41×92(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃) -40~85 絶縁抵抗(MΩ) 100(DC500V min常温・常湿) 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く) 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分) AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 電圧降下(V) 1(max) 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~95(結露なし)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

形状 カバー付き 質量(g) 440(max) シリーズ JAC 端子形状 ねじ 使用温度(℃) -40~85(ディレーティング特性参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 63×44×132(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃) -40~85 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~95(結露なし)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。 ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。 必要な位置でワンタッチで装着できます。 USBケーブルなどに最適です。
用途ケーブルのノイズを低減します ブラック 対応 (アーキテクチャ)各社対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。 コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。 多芯丸ケーブルにはケースに設けた歯により確実な固定が可能です。 束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です( PAT.)。 ハイスピードクロック対応の高性能磁性材を採用。 インターフェースケーブル、データラインハーネス等にクランプするだけで、信号波形には影響を与えず不要放射を低減できる便利なノイズフィルターです。
用途パソコン、ディスプレイ、複写機、TVゲーム機等のデジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。 グレー 材質(ケース) PA66(ナイロン)UL94 V-0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
タイプ 150kHz-1MHz高減衰タイプ シリーズ TAC 使用温度(℃) -40~85(ディレーティング特性参照) 保存温度(℃) -40~85 絶縁抵抗(MΩ) 100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC 振動(m/s2) 196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~90(結露なし)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

絶縁抵抗(MΩ) 100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃) 性能 汎用特性 定格電圧(V) AC/DC250 温度上昇 30 保存温度(℃) -25~85 安全規格 EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8 動作温度(℃) -25~85 端子 端子台 耐電圧(V/sec) AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃) 動作湿度(%RH) 15~85 保存湿度(%RH) 15~85
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

インバータの電源側あるいは出力側から輻射するラジオノイズおよびラインノイズを抑制するためのノイズフィルタです。
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディレーティング開始温度(℃) 55 相数 単相 耐振動 10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間 関連資料 ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

RSEN シリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止に効果があります。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ブロック端子 汎用三相、低背
ディレーティング開始温度(℃) 50 寸法I(mm) - 寸法J(mm) - 寸法K(mm) - 絶縁抵抗(MΩ) 100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃) 動作温度(℃) -25~85 端子 端子台
1台ほか
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

RSHNシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止かつ電流飽和に強いEMCフィルタです。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
1台ほか
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

定格電圧 250V 使用温度範囲 -25~+85℃ 定格電圧(V) [AC/DC] 250 耐電圧 AC.2500V 60s (ラインアース間) 絶縁抵抗(MΩ) 100min.[DC500V/1min] 絶縁抵抗 100MΩmin.(DC.500V/1min) 関連資料 ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐電圧(V) AC2500, 60sec [line - earth]
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


質量(g) 300(max) タイプ 9kHz-1MHz高減衰タイプ シリーズ NAH 使用温度(℃) -40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×41×92(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃) -40~85 絶縁抵抗(MΩ) 100(DC500V min常温・常湿) 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く) 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分) AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 電圧降下(V) 1(max) 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~95(結露なし)
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

サンワサプライノイズフィルタタップ
電源ノイズフィルタを内蔵しています。 雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。 過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示) 抜け止めの差込口ですので、不意のプラグ抜けがなく安心して使用できます。 一括集中スイッチ付きで、一括ON・OFF可能です。 スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 プラグは3P(接地付き)プラグで3P→2P変換アダプタ付きです。 アース接続ができる、アース端子付きです。
コンセント形状 3P抜け止め 機能 ノイズフィルター 付属品 3P→2P変換アダプタ ピッチ(mm) 40 スイッチ 一括集中スイッチ 定格 15A・125V(1500Wまで) コンセント個数 8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 284×100×40 アース端子 ノイズフィルター 0.5~10MHz30dB以上。電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)。電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード) マグネット プラグ形状 ストレート 最大サージ電圧(V) 12500 雷ガード
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

定格電圧(V) AC1Φ250/DC250 質量(g) 300(max) タイプ 外部インパルス高減衰タイプ シリーズ NAP 使用温度(℃) -40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×41×92(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃) -40~85 絶縁抵抗(MΩ) 100(DC500V min常温・常湿) 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く) 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分) AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 電圧降下(V) 1(max) 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~95(結露なし)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

落雷によるラインサージから機器を守る、サージ吸収素子内蔵。 2P式2個口。 ノイズフィルター内蔵、ノイズをカットします。 サージ吸収素子内蔵で落雷によるラインサージから接続された機器を守ります。 スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
プラグ形状 2P コンセント形状 2P 機能 雷サージ対応 定格 AC125V・15A・1500Wまで対応 コンセント個数 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 63.5×43×19(プラグ部分除く)
1個
789 税込868
当日出荷