- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- ノイズフィルター 車のおすすめ人気ランキング
ノイズフィルター 車のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新117件の「ノイズフィルター 車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラジオノイズフィルタ」、「ローパスフィルター」、「電気 ノイズ 除去」などの商品も取り扱っております。
コンパクトな小型汎用タイプ
ファストン/ワイヤータイプ
RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。
安全規格
UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
定格電圧(V)
AC1Φ250/DC250
質量(g)
300(max)
シリーズ
NAC
使用温度(℃)
-40~85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]
保存温度(℃)
-40~85
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500V min常温・常湿)
安全規格
UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)
AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)
電圧降下(V)
1(max)
使用湿度(%RH)
20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~95(結露なし)
フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。
ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。
必要な位置でワンタッチで装着できます。
USBケーブルなどに最適です。
用途ケーブルのノイズを低減します
色
ブラック
対応
(アーキテクチャ)各社対応
インバータの電源側から輻射するラジオノイズを抑制するためのラジオノイズフィルタです。
(適用インバータ容量)インバータ容量に関係なく使用可能*
(改善効果)10MHz以下での効果大(ただし、地域によりその効果は異なります。)
適合
E700、F700PJ、D700、V500
質量(kg)
0.1
適用インバータ容量
インバータ容量に関係なく使用可能
高周波ノイズの吸収効果に優れています。
信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
ケーブルを切断することなく後取り付けできます。
対応ケーブル径は、3~5Φ(0530A)、10~13Φ(1330A)、13ΦMA×(1330B)の3サイズを用意しています。
用途電源ケーブル、マウスケーブル、USBケーブル、キーボードケーブル、CRT、プリンタケーブル、オーディオ機器
(UF1325-0530AGY )電話コード、(UF2436-1330A-GY )CRT・電源ケーブル、(UF3035-1330GY )電源ケーブル
ディレーティング開始温度(℃)
55
相数
単相
耐振動
10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間
関連資料
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。
セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。
RoHS 指令対応製品です。
インバータの電源側あるいは出力側から輻射するラジオノイズおよびラインノイズを抑制するためのノイズフィルタです。
定格電圧
250V
使用温度範囲
-25~+85℃
定格電圧(V)
[AC/DC] 250
耐電圧
AC.2500V 60s (ラインアース間)
絶縁抵抗(MΩ)
100min.[DC500V/1min]
絶縁抵抗
100MΩmin.(DC.500V/1min)
関連資料
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
耐電圧(V)
AC2500, 60sec [line - earth]
絶縁抵抗(MΩ)
100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)
性能
汎用特性
定格電圧(V)
AC/DC250
温度上昇
30
保存温度(℃)
-25~85
安全規格
EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8
動作温度(℃)
-25~85
端子
端子台
耐電圧(V/sec)
AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)
動作湿度(%RH)
15~85
保存湿度(%RH)
15~85
定格電圧(V)
AC1Φ250/DC250
質量(g)
300(max)
タイプ
外部インパルス高減衰タイプ
シリーズ
NAP
使用温度(℃)
-40~85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]
保存温度(℃)
-40~85
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500V min常温・常湿)
安全規格
UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)
AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)
電圧降下(V)
1(max)
使用湿度(%RH)
20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~95(結露なし)
輻射ノイズを減退させたい希望の箇所に自在に取り付けることができます。
用途ノイズ対策に
材質
ケース/66ナイロン。コア/フェライト
使用温度範囲(℃)
-20~85
色(本体)
灰
ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。
コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。
束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です。(PAT.)
ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数で挿入損失がコントロール可能です。
用途パソコン、ワープロ、ファクシミリ、ディスプレー、複写機、TVゲーム機等のディジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。
材質(ケース)
PA66(ナイロン)UL94 V-0
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
高周波吸収特性により、ケーブルにのる高周波ノイズを吸収しクリーンな信号電送を実現します。
プラスチックケースにフェライトコアが一体化されている構造のため、ワンタッチケーブルに取り付けることができます。
コモンモードノイズに効果があり、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
材質
高密度フェライトコア
インピーダンス(Ω)
50min.(Freq.=10-100MHz)、100min.(Freq.=10-500MHz)
定格
入力AC100V 出力AC100V 36VA
結線方式
押締端子式
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
形状
カバー付き
タイプ
スイッチング電源出力ノイズ低減タイプ
シリーズ
SNA
定格電圧(V)
DC±50(+Vin─COM-in、-Vin─COM-in)
使用温度(℃)
-40~71(ディレーティング特性参照)
保存温度(℃)
-40~75
絶縁抵抗(MΩ)
50(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
安全規格
UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
試験電圧(V/1分)
AC500(カットオフ電流=100mA)、1、常温・常湿[端子-取付板間]
使用湿度(%RH)
20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~95(結露なし)
RSHNシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止かつ電流飽和に強いEMCフィルタです。
セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
RSEN シリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止に効果があります。
セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上