- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- ノコギリ 木材のおすすめ人気ランキング
ノコギリ 木材のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新1,025件の「ノコギリ 木材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手ノコ」、「よく切れるのこぎり」、「ノコギリ」などの商品も取り扱っております。
衝撃焼入れの切れ味が違います。
テフコートだから、サビにくく、すべりが良い
のこ刃の取り替えはワンタッチ
用途に合わせて角度2段切り替え可能!独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材
ピッチ(mm)
2.05
表面処理
(刃部)クリアコート
折込
折込
材質(刃)
SK-85
刃先処理
衝撃焼入
切り溝幅(mm)
1.0±0.05
のこぎり板厚(mm)
0.7
刃渡り(mm)
210
1丁
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ヨコ挽き目とタテ挽き目の組み合わせで木材、木目方向を選ばない全方向対応。
鋸刃はサビにくいクリア塗装仕上げ。
耐久性に優れ、永い良い切れ味を保ちます。
用途一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用
刃長(mm)
260
刃渡り(mm)
260
全長(mm)
600
ピッチ(mm)
1.77
山数
140
板厚(mm)
0.6
切り幅(mm)
0.9
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
刃の取り替えがワンタッチでできる、一般木材切断用替刃式鋸です。刃物用炭素鋼を使用し、インパルス方式の刃先焼き入れ(衝撃焼き入れ)で切れ味が長期にわたり持続します。使いやすさを追及した小型鋸です。
用途一般的な木材の切断に。
刃長(mm)
210
全長(mm)
350
トラスコ品番
365-1533
質量(g)
220
材質(柄部)
スチール・強化ナイロン(PA)・合成ゴム(TPR)
材質(刃)
刃物用炭素鋼
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
粗大ごみの解体や、DIYに。お金がかかる粗大ごみの解体がご家庭でお手軽に出来る万能ノコギリ。金属、竹、木材、段ボール、カーペット、プラスチック …などに。
用途かさばるゴミをコンパクトに。
材質
(刃)炭素工具鋼SK5、(ハンドル)TPE樹脂、鉄
質量(g)
1000
折りたたみ寸法(mm)
50×285×22
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
コンパクトで持ち運びに便利な替刃式折込鋸。替刃式なので経済的です。たて・よこ・ななめが切れます。素晴らしい切味が長く続きます。(ハード・インパルス処理)。替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。2段階に角度調節ができます。※タックイン大工目・荒目・細目の【柄と刃の着脱】は共通です。
用途縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・合板・硬木・集成材・コンパネ・ベニヤ
仕様
本体
折込
可
生木専用タイプです。特に太枝切りに最適です。
刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。
縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
可
刃の取り替えがワンタッチでできます。
用途塩ビ・アクリル用。
刃長(mm)
210
全長(mm)
350
ピッチ(mm)
1.7
トラスコ品番
420-3178
質量(g)
180
板厚(mm)
0.6
材質(柄部)
スチール・強化ナイロン(PA)・合成ゴム(TPR)
材質(刃)
刃物用炭素鋼
切り幅(mm)
0.65
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)
0.7
歯ピッチ(mm)
3
切り溝幅(mm)
1
プッシュボタンの操作で刃の角度を2段に切り替えできます
仕様
・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です。・スプリング内蔵のプッシュボタンなので、刃をカッチリと固定します。・収納用のフック穴があり、紛失を防ぎます。・両手でも握れるゴムハンドル
材質
SK-4
ピッチ(mm)
3
刃幅(mm)
36
板厚(mm)
1.14~1.23
折込
可
Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍!
プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。
アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。
Silkyならではのシンプルかつデザイン性のある外見になっているので、女性にも使っていただきやすい鋸になっています。
ポケットボーイは替刃式です。同じサイズの刃でしたら、どの種類の柄にも取り付ける事は可能です。
ご使用になられた後、鋸に対してのイメージがちょっと変わるかもしれません!
用途【万能目】アウトドア/コンパネ/剪定、【細目】剪定/竹細工、【荒目】剪定/アウトドア
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。
2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。
永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。
力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに
ピッチ(mm)
3
折込
折りたたみ式
コーティング
クリアコーティング(サビに強い)
刃先処理
衝撃焼入
使いやすいを追及した小型鋸です。刃の取替えがワンタッチで出来る、万能型替刃式鋸です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。木材・合板・剪定はもちろん、竹・塩ビ・アクリルの切断もOKです。保管に便利なプラスチック製の安全収納ケース付です。
用途合板、竹、塩ビ切断用
刃長(mm)
210
全長(mm)
350
付属品
刃先収納ケース
材質(ケース)
ポリプロピレン
刃厚(mm)
0.6
材質(柄部)
スチール、PA(強化ナイロン)、TPR(合成ゴム)
材質(刃)
刃物用炭素鋼
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材
表面処理
(刃部)クリアコート
材質(刃)
SK-85
刃先処理
衝撃焼入
切り溝幅(mm)
1.0±0.05
のこぎり板厚(mm)
0.7
刃渡り(mm)
210
刃ピッチ(mm)
2.05
1枚
¥678
税込¥746
当日出荷
本目立済みですのでこのまま使用することができます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。
用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。
材質(柄部)
籐
材質(刃)
刃物用炭素鋼
用途塩ビ・アクリル用
刃長(mm)
210
ピッチ(mm)
1.7
トラスコ品番
420-3186
全長(mm)
240
質量(g)
40
板厚(mm)
0.6
材質(刃)
刃物用炭素鋼
切り幅(mm)
0.65
1枚
¥759
税込¥835
当日出荷
替刃式鋸の替刃です。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。
鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。
刃渡り(mm)
260
適合機種
SK11替刃式鋸(EBS-260G・260T・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)、SK11替刃式鋸(S-260-OR・S-270-OR)
刃厚(mm)
0.6
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。
用途デコラ・塩ビ・アクリル
刃長(mm)
180
全長(mm)
390
ピッチ(mm)
1.5(寸20枚目)
トラスコ品番
769-1491
質量(g)
160
板厚(mm)
0.3
切り幅(mm)
0.52
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷