ノコギリ研ぎのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
175件の「ノコギリ研ぎ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノコギリ 目立てやすり」、「のこぎり 刃 目立て」、「のこぎり 目立て 道具」などの商品も取り扱っております。
表面ダイヤモンドコーティングにより研削度・耐摩耗性がアップ。 木柄は手になじみやすく、滑りにくく作業効率アップ。
材質 本体:スチール/表面ダイヤモンドコーティング グリップ:木 粒度 #320
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着しています。 薄い菱形なので、細い隙間、鋭角部の仕上げに適しています。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研ぎ・研磨や鋸刃の目立て ガラスなどの割り込み加工 全長(mm) 190 寸法(mm) 電着面長さ/65 全幅(mm) 21 厚さ(mm) 21 粒度 #300 形状 質量(g) 40 適合材 超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

小型・軽量!いつでも研げる携帯シャープナー
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 22000 モーター電圧(V) AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W) 60 定格周波数(Hz) (モーター)50/60 定格時間(分) (モーター)15 付属品 軸付ダイヤモンド砥石4.0mm・4.8mm 各1本、デプスゲージガイド 本体質量(g) 650 目立て角度(°) 30/25(付属の調節ネジで切り替え可)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

全長(mm) 140 ヤスリの長さ(mm) 50 セット内容 平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm 適合材 鉄工、セラミック、ガラスなど
1セット(5本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金切鋸刃を組合わせ特殊加工したもので、目詰まりが発生しにくい。材質はSK材なので、耐久性はバツグン。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています。仕上げ削り用の「中・細目」も用意しております。替刃式(サンダータイプ)もありますため、使用条件にて製品を選択できます。歯は両面に「荒目・中目」、又は「中目・細目」がついています。
用途木材(一般木材・ベニヤ・新建材)加工や、プラスチック加工、金属(鉄・銅・アルミ等)加工や、ペンキはがしに。
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
930 税込1,023
翌日出荷

目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

のこぎりで90度・45度にまっすぐ切れる。 手ノコで木材を真っ直ぐ切るためのサポートツールです。
用途細い幅の木材も固定できるから安定して切りやすい
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ビットタイプのダイヤモンドヤスリです。電気ドリル・インパクトドライバー等に取り付けて使用します。
寸法(mm) 60×6×6 材質 工業用電着ダイヤモンド 質量(g) 12 アズワン品番 64-9645-34
1本
769 税込846
翌々日出荷

水もオイルもいらない その場で研げる万能研ぎ器 ナイフ&ハサミ等 V型刃ならなんでも研げる優れもの
用途ナイフ、ハサミ、波刃ナイフ、肉切包丁、電工ナイフ、草刈ガマ、カミソリ刃、V型刃ナイフ等 全長(mm) 105 質量(g) 45
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

1本の丸ヤスリに2つの粒度! 荒目(#150)と細目(#300)が1本になって荒研ぎと仕上げが一発でできます。 先端側の#150で丸くなった刃を素早く研ぎ、グリップ側の#300できれいに仕上げ。 ダイヤモンドやすりで研磨力が抜群です。
寸法(mm) 220×5×5 仕様 直径4.0mm用 材質 工業用電着ダイヤモンド 質量(g) 20
1本
679 税込747
当日出荷

音波振動のチカラで研ぐ。 京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。 鋭く!すばやく!簡単に! ファインセラミック砥石採用。 コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。 少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用) 包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。 仕様 電池式 寸法(mm) 38×202×57 質量(g) 135 電源 アルカリ単3電池2本(別売) アズワン品番 65-1225-48
1台
3,618 税込3,980
当日出荷

通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。木柄付きですのですぐにご使用になれます。
用途鋸刃の目立修正。鋼材の加工。ガラス等の加工。 目の粗さ 並目(中目) 適合材 鋸刃・鋼材・ガラス等
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 22000 モーター電圧(V) AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W) 60 定格周波数(Hz) (モーター)50/60 定格時間(分) (モーター)15 付属品 超硬ビット刃Φ4.0mm×1本。デプスゲージガイド 本体質量(g) 650
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。
チェーンNo. 【25°】20・21・22LPX,72・73・75LPX,72・73・75LGX,M21・M22LPX,M73・M75LPX,72・73・75EXL、【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL 目立て角度(°) 25/30用
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

両面で#150と#320を使い分けできるので、荒砥ぎから仕上げまでが1本で可能!
用途刃物研磨 全長(mm) 215 刃長(mm) 110 刃幅(mm) 20 刃厚(mm) 2 粒度 #150/#320 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤモンドの砥粒を高密度に電着した砥石です。抜群の切れ味を発揮します。(※軽く押し付けて目立てをして下さい)
適合 N-820・821・823・842
1パック(2本)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンソーシャープナーアタッチメントと共に使用して、チェーンソーブレードの目立てを迅速に、容易に行うための目立て用砥石です。
用途研削/研ぎ・刃付け 軸径(Φmm) 3.2 質量(g) 15
1箱(2個)
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)