- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- ノズル ノズルのおすすめ人気ランキング
ノズル ノズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新21,353件の「ノズル ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス ノズル」、「可変ノズル」、「ガンノズル」などの商品も取り扱っております。
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。
噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。
噴射角度
120°(0.2MPa時)
材質
ステンレス
種類
充円錐
圧力(MPa[kgf/cm2])
噴量の区分/(015~060)0.2、(10以上)0.35(標準)
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。
材質
ステンレス
種類
充円錐
圧力(MPa[kgf/cm2])
0.2(標準)
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)
2.3
ノズル取付部
G1/8
材質
黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)
ノズル外径(Φmm)
(先端)7
チューブ径(Φmm)
6
低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。
材質
ステンレス
圧力(MPa[kgf/cm2])
0.15(標準)
常用圧力(MPa)
0.15
種類
扇型
ラバールオリフィスとコアンダ効果の組み合わせにより、より強力なブローが可能です。
用途スポット部の水切り乾燥、冷却、水分、油分、汚れの除去、吹き飛ばし等。
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。
全長(mm)
27
質量(g)
2.2
ねじ径
R1/4
六角対辺(mm)
14
圧力(MPa[kgf/cm2])
0.3(標準)
噴射角度
90°(0.3MPa)
ねじサイズ
R1/4
シャワー種類
噴霧
種類
扇型
常用圧力(MPa)
0.3
幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。
取付サイズ
R1/4
材質
樹脂
質量(g)
15
種類
フラット
耐熱温度(℃)
110
セメダイン3000シリーズ専用。
狭く、深く、細かい作業をするときに最適。
適合
3000多用途・ハイスピード・金属用
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。
全長(mm)
21.5
質量(g)
1.8
六角対辺(mm)
12
圧力(MPa[kgf/cm2])
0.15(標準)
ねじサイズ
R1/8
シャワー種類
噴霧
・噴射幅121mmのエアーノズル
・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射
・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り
吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし
冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却
ねじサイズ
R3/8
全長×幅W(mm)
90×121
ノズル口径(Φmm)
1
トラスコ品番
485-0661
質量(g)
62
種類
フラット
空気消費量(NL/min)
1250(0.3時)
ノズル取付部
R3/8
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。
微霧を発生できる。
施流失空
ねじサイズ
G1/4B
噴射角度
80°
種類
空円錐
常用圧力(MPa)
0.7
種類
扇型
常用圧力(MPa)
0.3
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。
用途中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ねじサイズ
R1/4
角度(°)
噴霧/90(0.3MPa)
噴霧量(L/min)
1.0(0.3MPa)
トラスコ品番
391-8220
全長(mm)
25
質量(g)
16
種類
扇型
六角対辺(mm)
14
常用圧力(MPa)
0.3
噴射角度
90
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
種類
扇型
常用圧力(MPa)
0.3
目地幅の変更、ノズル部分の詰まりや汚れでカートリッジの先端のノズルを取り替えたいと思ったら!便利な3本パック。必需品です。
適合
8060・8070用
危険物の類別
非危険物
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。
ねじサイズ
R1/4
材質
ステンレス
全長(mm)
25
質量(g)
21
ねじ径
R1/4
六角対辺(mm)
14
圧力(MPa[kgf/cm2])
0.3(標準)
目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え、乾燥防止に。
ノズル1本・キャップ3本入りです。
用途ウッドシール、かべシール専用ノズル
セット内容
ノズル1本・キャップ3本
危険物の類別
非危険物