- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- ノズル交換のおすすめ人気ランキング
ノズル交換のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新641件の「ノズル交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーガン用ノズル」、「コンプレッサー先端」、「スプレーノズル」などの商品も取り扱っております。
用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。
ノズル口径(Φmm)
2.0
ノズル接続径
G1/8
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
ノズル口径(Φmm)
3
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
材質(本体)
アルミ
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
空気使用量(L/min)
610
ノズル外径(Φmm)
約5.9
接続口
常圧用カプラー
ノズルねじ径
G(PF)1/8
ノズルタイプ
ロングノズル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。
ノズル口径(Φmm)
3.7
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
スチール
流体
空気
ノズル外径(Φmm)
約5.9
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm)
120
ノズルねじ径
PF 1/8
材質
本体:黄銅棒。パイプ:黄銅製
ねじ
G1/8
六角対辺(mm)
12
奥まった所のダスト作業に適しております。
用途エアーダスター用オプションノズル
ノズル内径(Φmm)
3
取付ねじサイズ
G1/8
材質
ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ)
最高使用圧力(MPa)
0.7
ノズル外径(Φmm)
6
適合流体
空気
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)
2.3
ノズル取付部
G1/8
材質
黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)
ノズル外径(Φmm)
(先端)7
チューブ径(Φmm)
6
手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適
ノズル口径(Φmm)
2
ノズルねじ径
G1/8
材質
真鍮
パイプ径(Φmm)
9
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
ノズル口径(Φmm)
2
空気使用量(L/min)
280
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
アルミ
質量(g)
212
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
接続口
常圧用カプラー
ノズルタイプ
スタンダード(流量調整付)
関連資料
【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
AD-4エアーダスター用交換ノズル。
奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。
ネジ部はG1/8
用途AD-4交換用ノズル
ノズル口径(Φmm)
2.5
ねじ寸法
G1/8
先端外径(Φmm)
5
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル口径(Φmm)
2
カプラーねじサイズ
M12×P1.0
材質
アルミ
空気使用量(L/min)
120
接続方法
カプラー取付
ノズルねじ径
PF1/8
ねじ
G1/8
材質
本体:黄銅棒。パイプ:銅製
六角対辺(mm)
12
精密な場所のホコリ飛ばしに適したノズルの5種類セットです。細い管の中のホコリ飛ばしにも便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじサイズ
G1/8
セット内容
3.4mm径×80mm・2.4mm径×73mm・1.8mm径×54mm・1.3mm径×40mm・1.0mm径×33mm
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エア流量調整機能付き。
ノズル口径(Φmm)
2.3
ねじ
G1/8
材質
本体:黄銅棒。パイプ:銅製
タイプ
エア流量調整タイプ
六角対辺(mm)
12
パイプ径(Φmm)
5
流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
接続
1/4カプラー
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ノズル径(Φmm)
約3.5
通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
空気使用量(L/min)
630
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
アルミ
流体
空気
接続口
常圧用カプラー
関連資料
よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
タップの穴など極細部分のエアーブローに最適
ノズル長(mm)
130
ノズル口径(Φmm)
1.0
ノズル接続径
G1/8
トラスコ品番
284-3811
材質/仕上
真鍮/ニッケルメッキ
質量(g)
22
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。
ノズル口径(Φmm)
2
エアー取付口
1/4 プラグ
材質/仕上
アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ。(Oリング)NBR
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
プラグ
ノズル取付部
G1/8
ノズル長(mm)
47
口径(Φmm)
1
ノズルねじ径
PF1/8
ノズル外径(Φmm)
3
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。
本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。
ノズル口径(Φmm)
2
接続口径
1/4プラグ
最高使用圧力(MPa)
1