- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- ノック式のおすすめ人気ランキング
ノック式のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,748件の「ノック式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線 モール 天井」、「ノック式油性マーカー」、「ノック式鉛筆」などの商品も取り扱っております。
片手ですぐ使えるノック式。ダンボール書きに適した太字幅。ノック式だからキャップを無くさない。
用途紙・布・木・ダンボール・金属・プラスチック・ビニール類に。
運送業/倉庫/引っ越し作業などの梱包作業に。
タイプ
シングル
パッケージサイズ(mm)
高さ210×幅55×厚み20
線幅(mm)
6
インク
油性
入数
1本
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
太字
キャップレスで片手でノックしてすぐに書けるので、楽に作業効率もアップします。
また、キャップを紛失する心配がありません。
ポケットに入れて携帯しやすいスリムサイズ。
作業着のポケットにもぴったり入ります。
いつでもどこでも使えます。
文字筆記にもライン引きにも使いやすい線幅(1.0~1.3mm)です。
また、使用用途が多いカラフルな5色が揃っています。
速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
線幅(mm)
1~1.3
最大径(Φmm)
13
全長(mm)
140.3
質量(g)
13
材質(軸)
樹脂
インク
油性染料(アルコール系)
線の太さ
細字
布地の色に応じて芯の色が替えられます。
セット内容
3本(青・ピンク・白×各1)
1セット(5個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ペン型の明るいLEDライト
35ルーメン、最大20時間点灯。
ノック式ON/OFF。
単4アルカリ乾電池2本使用(お試し用付属)
明るさ(Lm)
(最大)35
仕様
高耐久性ステンレスケース、ノック式ON/OFF、ポケットにしっかり留まる丈夫なクリップ
付属品
単4アルカリ乾電池2本使用(お試し用付属)
本体質量(g)
15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
18×13×140
照射距離(m)
9
連続点灯時間(時間)
(最大)20
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
キャップ式で清潔にお使いいただけ、携帯に便利です。
後ろにボタンがついたノック式になっています。
マグネットでスチール面に付きます。
材質
PP製
適合サイズ(mm)
(チョーク径)12
トラスコ品番
739-4977
全長×太さ(mm)
150×17
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
天井面の隅部分で電線分岐や接続を行う際に用いるボックスです。
形状
コーナーボックス
布地の色に合わせて芯を取り替えるシャープペンシルタイプのチャコです。
替え芯専用ケース付。
セット内容
(本体、替芯4本(青2、白、ピンク各1)、削り器付)×5セット
1セット(5個)
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
高速データ転送を実現するUSB3.1(Gen1)に対応したUSBメモリです。 。読み出し最大8GB・16GB:90MB/s、32GB・64GB・128GB:100MB/sの高速データ転送を実現します。 。キャップレスでキャップを紛失する心配がないノック式です。 。本体をUSBポートから抜くと自動でUSB部分を収納できます。 。アクセス状態がわかる動作確認LEDランプを搭載しています。 。お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。本製品にストラップは付属していません。 。メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」のみを使用可能です。 。「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。「PASS(Password Authentication Security System)×AES」使用時は、保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。 。USB2.0への下位互換が可能で、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 。Macにも対応しており、WindowsパソコンとMacパソコン間でのデータのやり取りが可能です。 。Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもお勧めです。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色
ホワイトフェイス
質量(g)
約11
電源
USBバスパワー
キャップタイプ
ノック式
コネクタ形状
USB タイプA オス
対応機種
Windows 10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOS High Sierra (10.13)が動作するMac(付属ソフトウェア)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57.7×20×10.5(コネクタ収納時)
保証期間
1年間
インターフェイス
USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
セキュリティ機能
PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
押すだけ!ノック式ホワイトボードマーカー。
キャップがないから失くさない。片手ですぐに書き出せる。
線幅(mm)
1.9
成分
アルコール系油性顔料
種別
中字(丸芯)
材質
(軸・ノック)再生PP、(クリップ)PC、(ペン芯)ポリエステル繊維、(内部部品)PP、POM、合成ゴム、鉄、ポリエステル繊維
寸法(mm)
20×24×145
質量(g)
29
グリーン購入法
適合
商品タイプ
交換式本体
線の太さ
中字
布用シャープペンシル0.9mmや布用チョークペンシル1.3mmで書いた
しるしを消すことができます。
ノック式の消しゴムで、使いたい長さだけ出してご使用いただけます。
環境に優しいNON PVC使用。
1本
¥349
税込¥384
7日以内出荷
市販品のプレートとぴったり合うサイズ。
1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。
壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。
1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格
2ヶ用
適合
モール/1~3号
タイプ
2ヶ用
側面ノック数
16
ノックスライド式デザインの使いやすいUSBフラッシュメモリです。ワンプッシュで簡単にコネクタを出し入れすることができ快適です。また、取り外しの際には自動でコネクタが格納されるオートリターン機構を搭載。コネクタの損傷も防ぎます。ストラップホール付きで持ち運びにも便利です。
質量(g)
約9
電源電圧
USBポートからバスパワー供給
キャップタイプ
ノック式
外寸(mm)
55×20.5×10.4(コネクタ格納時)
対応機種
USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13,macOS Sonoma 14,Windows 10, Windows 11(2024年4月現在)
インターフェース
USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 対応 / USB 2.0 high-speed 対応
保証期間
1年
RoHS指令(10物質対応)
対応
日本限定アイテム!ハイカバーなのにソフトな塗り心地ですんなりぼかせる、ノック式のスティックコンシーラー。ヨレにくくシワや毛穴に溜まりにくい独自の処方で、美しい仕上がりが長時間続きます。シミやクマのカバーはもちろん、眉やリップラインを際立たせる使い方もおすすめ。メイクの質がグンとUPする秀逸コンシーラーです。
用途数回程度ノックして中身を出し、少量ずつのせ、指の腹を使ってトントンと優しくたたきこむようになじませます。
お肌との境目をぼかすようになじませると自然に仕上がります。
USB端子をボールペンのように出せるノック式USBメモリー
安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
USBコネクター自動収納のオートリターン機構搭載
大容量データも快適に扱える高速転送
付属品
取扱説明書
対象パソコン
USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac。※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。
質量(g)
約11
電源
USBバスパワー
定格電圧(V)
5.0±5%
キャップタイプ
ノック式
対応OS
Windows 10/8.1/7:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2。OS X10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続
対応
Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
19.8×10×68
最大消費電力(W)
2.5
動作環境
温度:0~40℃。湿度:0~90%
保証期間
1年
インターフェイス
USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
片手でワンプッシュのラクラク接続!ノックで出して自動で収納できる、ボールペンのようについつい押したくなるUSB3.1(Gen1)対応ノック式USBメモリ。
セキュリティ
PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
インターフェイス
USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
電源
USBバスパワー
キャップタイプ
ノック式
針先は卓上グラインダー(超硬合金対応砥石)で再研磨ができます。
鉄、銅、ステンレス、アルミ、ガラス、その他合金にもケガキ作業ができます。
頑丈な真鍮製ボディで、ノック式で使える便利なホルダーです。
握りやすい三角グリップです。
反射を抑える黒色塗装仕様です。
持ち場所は滑りにくいゴムグリップを採用し、手袋着用時も指圧をしっかり加えられます。
仕様
●全長:130mm●重量(g):43●ポイント材質:超硬合金
アズワン品番
65-2165-71
1本
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
市販品のプレートとぴったり合うサイズ。
1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。
壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。
1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格
1ヶ用
適合
モール/1~3号
タイプ
1ヶ用
側面ノック数
12