ノブ 4mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,205件の「ノブ 4mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノブ」、「ボリュームつまみ」、「ノブナット」などの商品も取り扱っております。
仕様 シャフトサイズ = 4mm。ノブ直径 = 12mm。ノブ高さ = 10mm。ボディカラー = 黒、赤。インジケータ色 = 白。併用 = ポテンショメータ。材料 = プラスチック。。止めねじノブ、キャップ付き. ABS成形、つや消し黒仕上げのノブ、六角止めねじで固定 11.6、16.2、21、又は28 mm径を用意。赤、黒、又はグレーのキャップが付属 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
1,770 税込1,947
翌々日出荷

LIVRE(リブレ)ノブ単体EP44
心が奪われる 力強さと存在感 チタン製薄肉中空構造で特殊な形状の 「EP 44」 チタンノブは、 直径 44mm もありながら薄肉中空構造によって超軽量に仕上がっています。 手のひら側は丸い形状とディンプル加工、リール側は緩やかな五角形。 握った瞬間、手のひらには優しく指の部分は滑りにくいことに気付くことでしょう。 軽く手を添えるようなリーリングから、力を入れて握り込むようなファイトまで 使うたびに満足感を味わうことができます。
用途カスタムパーツ
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
5,298 税込5,828
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SLP WORKS(エスエルピーワークス)22RCS マシンカットライトハンドル
2CRBB(ダブルハンドルは4CRBB)付属の小型スピニングリール用アルミマシンカットハンドル。 RCSノブ、SLPWノブと組み合わせて用途に応じた独自のスタイルを構築できる。(60MMのみステンレス製シャフトを採用しているため、シャフトの色はシルバーとなっています。)。レガリス、レブロスLTなどのシャフト貫通式のリールには対応致しません。 。ハンドルノブは付属致しません。付属品CRBB×2、調整ワッシャー×4、スクリュー×1、ノブキャップ外しピン×1。90mmダブルハンドルの付属品はCRBB×4、調整ワッシャー×8、スクリュー×2となっております。
用途カスタムパーツ ゴールド
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW 130mmクランクハンドル
巻上げトルクと感度はトレードオフの関係にあり、ハンドルアームが長い程巻上げトルクは増し、逆にハンドルアームを短くすることで感度を上げる事が出来る。アングラーの体力的な負担も軽減し、1日を通してより安定したリトリーブを行う事が可能となります。パワフルな巻上げや深場での使用など、モアトルクをご希望の方にお勧めです。お好みのスタイルに応じてノブをセットアップしてお楽しみください。 。当ハンドルアームは、ハンドルノブが付属しません。Sサイズノブ交換可。【対応機種】21ソルティガIC100シリーズ、18スパルタンMX IC200シリーズ、18スパルタンIC200シリーズ、18キャタリナIC150シリーズ、 17ソルティガBJ100/200シリーズ、17鏡牙100シリーズ、15キャタリナBJ200シリーズほか。【付属品】ハンドルロックプレート×2色、ナット(12mm)×左右各1、ワッシャー×8、ボールベアリング(CRBB)×4、ハンドルスクリュー(12mm)×1、 ハンドルノブスクリュー×2、ハンドルロックプレートSC×1、工具×3種類、取扱説明書
用途カスタムパーツ 質量(g) 25
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

SLP WORKS(エスエルピーワークス)ZILLION TW CUSTOM BODY
スプール・ハンドル・ハンドルノブが付属しないカスタム専用ボディ。ボディ本体はマットブラックの特別仕様カラー。 基本となるボディは22 ZILLION TW HDをベースに、G1ジュラルミン製のドライブギアを採用しタフで軽快な使用感を実現。ウォームシャフトを支持する軸受けにはボールベアリングを採用。カスタムボディ本体は7BBとなっており、 カスタムボディ本体のボールベアリングはすべてCRBBを実装しています。ハンドルノブを4BB仕様で組み込んだ場合は、最大で12BB仕様のリールとなります。RCSB1000サイズ(Φ34mm)スプールが対応し、スプール×ハンドル×ハンドルノブの 組み合わせで「自分仕様」の特別な1台を作りあげることができます。
用途ベイトキャスティング ブラック 質量(g) 150 ベアリング 7(ボール/ローラー) ギア比 7.1 ドラグ力(Kg) 最大:5
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 シャフトサイズ = 4mm。ノブ直径 = 22mm。ノブ高さ = 13mm。ボディカラー = 銀。併用 = ポテンショメータ。ノブ種類 = 制御ノブ。。クラッドスパン仕上げノブ. 位置決め線付きモダンなスタイルのスパン仕上げノブ 止めねじ固定 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,088 税込1,197
当日出荷


SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW 23SALTIGAハンドル
23SALTIGA対応。パワフルでガタのない使用感、煌びやかな外観がアングラーの満足度と所有感を高める。 23SALTIGA4000、5000搭載の65mmと6000搭載の70mmの2サイズ、ゴールド、ブルーの2色、 計4アイテムから好みのハンドルを選択できる。【対応機種】。23SALTIGA4000~6000全番手対応ほか 詳細はメーカーHP内にある製品対応検索システムをご確認ください。(セルテートSWはハンドル規格が異なるため、装着できません。ご注意ください。)。シャフト貫通タイプは対応不可。Sサイズノブ交換可(23SALTIGA純正以外のハンドルノブを装着する場合は、ハンドルノブパッキンを外した状態で装着してください。)
用途カスタムパーツ 質量(g) 27
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 シャフトサイズ = 6.4mm。ノブ直径 = 17mm。ノブ高さ = 19.5mm。ボディカラー = 黒。インジケータ色 = 黄。併用可能製品 = ポテンショメータ。材料 = プラスチック。。グレー又は黒で、指示線用のさまざまなオプションを備えています。説明に記載された最初の色はボディの色、2番目の色はポインタの色です。. ソフトタッチ、プッシュオン、スプライン及びDシャフトノブ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
570 税込627
翌々日出荷

AbuGarcia(アブガルシア)REVO5 ROCKET
REVO5 ROCKET (レボ5 ロケット)。Revo史上最大のライン巻き取り量で1巻き112cm!ギア比10.1:1のロケットハイギアモデル!35mm径16lb-115mスプール搭載。高いパーミング性能と力強いファイトを可能にするエルゴノミックデザイン!!。特徴詳細。FW/SW対応。10ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリング。エルゴノミックデザイン。高強度、高耐久のXDuraMetalフレーム&クランクサイドプレート。IVCB6ブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。Duragearギアシステム。95mmストレート形状4mm厚カーボンハンドル。中空大型ハンドルノブ。ピニオンサポート構造。リセスドリールフット
用途釣り・リール 仕様 ●ボール/ローラーベアリング:45566●ラインキャパ(20lb):90●ラインキャパ(8lb):115 自重(g) 215 ギア比 10.1:1 巻取長さ(cm) 最大ライン(ハンドル46回転):95 最大ドラグ(kg) 8.1
1台
38,980 税込42,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)19 プレイズ 600
アクティブ&軽快に楽しむ。 電動ライトゲームのベーシックモデル。 PE2号300m、PE3号200mのラインキャパシティを有し、タチウオテンヤ、マルイカ、コマセマダイ、テンビンタチウオ、ヒラメ、浅場アカムツなど、幅広い電動ライトゲームに対応する、PLAYS新登場のベーシックモデルです。 もちろん、パワー&スピードは十分なもの。 スーパーフリースプール、楽楽/速度一定モード、ヒートフリーシステム、電動超スロー巻上げ、棚メモなどの機能も充実しています。 ハンドルノブは冬場も冷たくない、快適で握りやすい丸型CI4+ノブ。 ハンドル長も65mmあり、手巻き時も軽い力で快適に巻き上げることができます。
仕様 ベアリング数BB/ローラー:5/1 ストローク(mm) 25 タイプ (夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5 径(Φmm) スプール:34 ケーブル長(m) 電動:2.5 ハンドル長さ(mm) 65 自重(g) 470 巻上速度(m/min) 最大:155、実用(2kg負荷):95、実用(1kg負荷):109、実用(3kg負荷):72 ギア比 5.5 糸巻き量(号-m) フロロ:3-200、 4-150、PE:2-300、 3-200、 4-150 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) 59 ドラグ力(Kg) 最大:5 巻上持久力(kg) 実用:3
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷

AbuGarcia(アブガルシア)REVO5 STX
REVO5 STX (レボ5 STX)。10+1ベアリング搭載。DuraMetalフレーム&クランクサイドプレート、パワースタックカーボンマトリックスドラグ搭載のハイパワー、高耐久モデル!ドラグMax11kg!幅広い釣りに対応可能な万能機種!ガルウィング搭載!35mmスプールと相性の良いIVCB6の遠心ブレーキシステム搭載。特徴詳細。FW/SW対応。10ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリング。エルゴノミックデザイン。高強度、高耐久のXDuraMetalフレーム&クランクサイドプレート。IVCB6ブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。Duragearギアシステム。95mmストレート形状4mm厚カーボンハンドル。中空大型ハンドルノブ。ピニオンサポート構造。リセスドリールフット
用途釣り・リール 仕様 ●ボール/ローラーベアリング:45566●ラインキャパ(16lb):115●ラインキャパ(20lb):90 自重(g) 220 最大ドラグ(kg) 11.2
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ(mm) 13.5 頭径(Φmm) 12.5 底径(Φmm) 14 サイズ - 材質(本体) フェノール 寸法H(mm) - 適合規格 RoHS対応 寸法D(Φmm) - 寸法D(mm) - 止ねじ M3 寸法E(mm) - 寸法B(mm) - 寸法C(mm) - 寸法I(mm) - 寸法J(mm) - 寸法G(mm) - 寸法H(Φmm) - 寸法C(Φmm) - 寸法B(Φmm) - 寸法A(Φmm) - 推奨適合工具 六角棒スパナ(呼び1.5) 寸法G(Φmm) - 色(本体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)ROXANI POWER SHOOTER
ROXANI POWERSHOOTER (ロキサーニ パワーシューター)。カッティングエッジデザイン、パワーハンドル搭載!REVOの遺伝子を引き継いだディープスプール搭載のパワーフィッシングモデル。頑強デュラメタルフレーム採用で内部のメカをしっかりと支持、ソルトシールドピニオンBB搭載でフレッシュウオーターからソルトウオーターまで幅広い用途。ディープスプール20lb-100mのラインキャパシティで大型プラグでのバスやロックフィッシュに対応してます。製品特徴。自重242g。インフィニブレーキシステム。高強度ブラスギヤシャフト。95mm長4mm厚クランクハンドルアーム。ソルトシールドピニオンBB。カーボンマトリックスドラグ&ドラグクリッカー。デユラメタルフレーム。高耐久デュラギヤブラスギヤ。アルミ鍛造製Φ35mmディープスプール。軽量EVAミドルラウンドノブ。HPCRボールベアリング。ルアーキーパー
用途釣り・リール 仕様 ●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ(16lb):125m●ラインキャパ(20lb):100m 自重(g) 242 ギア比 8.0:1 巻取長さ(cm) 最大ライン(ハンドル46回転):88 最大ドラグ(kg) 7
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA948BC-1 材質(本体) ステンレス 種類 丸形 寸法H(mm) 9.5 寸法D(Φmm) 16 寸法d(Φmm) 8 取付部 おねじ(段付) ねじの呼び M4 表面処理(本体) バフ研磨 取付長(mm) 6 材質(取付部) ステンレス
1個
820 税込902
3日以内出荷

コンパクト設計で干渉しにくいです。ブレーカーのロックアウトに最適です。ボルトはステンレス素材で丈夫です。化学薬品と高温への耐性に優れています。ノブ付きで締付けには工具不要です。
用途ブレーカー用ロックアウトに。 材質 本体:ナイロン、ボルト:ステンレス タイプ トグル付 取付径(Φmm) パドロックシャックル:6
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーブランドS型樹脂ノブ
回しやすいS字タイプです。色々な用途にご使用ください。
材質(本体) フェノール樹脂 材質(取付部) SS400 取付部 おねじ 種類 特殊形
1個
239 税込263
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ノブ 6.35mm 直径:21.7mm PKES70B1/4
直径(Φmm) 【ノブ】21.7 材料 プラスチック ボディーカラー RoHS指令(10物質対応) 対応 シャフト寸法(mm) 6.35 ノブ高さ(mm) 13.4 併用可能製品 スイッチ 色(インジケーター)
1個
399 税込439
5日以内出荷

BMOフィッシングギアシリーズの人気アイテム「シングルロッドホルダー パイプベースセット」が、。パイプベースのリニューアルにより「II」として新登場。新たに採用された「パイプベース(ソケット)II」は、従来モデルよりも固定力と安定性が向上。新形状のスペーサーにより、パイプとの接地面積が増加し、ズレにくくなりました。また、Φ22・Φ25・Φ32mmのパイプ径に対応し、様々な船体に柔軟に対応可能です。ロッドホルダー本体は、スピニングリール・ベイトリールの両方に対応した切り込み付きで、。好みに合わせてホルダーの位置や角度の調節が可能。BMOフィッシングギアシリーズのアタッチメントにも対応しており、拡張性も抜群です。この新しいセットは、釣りの快適性と効率を高めるために設計されており、。特にボートフィッシングを楽しむ方におすすめです。工具不要で簡単に取り付けられるため、初心者から上級者まで幅広くご利用いただけます。
仕様 【付属ベース】パイプベース(ソケット)II セット内容 シングルロッドホルダー、パイプベース(ソケット)II 材質 樹脂 ホルダー長さ(mm) 277 ホルダー径(mm) 【内径】45【外径】50 取付可能パイプ径(Φmm) 22・25・32
1セット
5,298 税込5,828
8日以内出荷