- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- ノブ付き ネジのおすすめ人気ランキング
ノブ付き ネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新341件の「ノブ付き ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドル付 ボルト」、「ノブ」、「ダイヤルネジ」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
ステンレスSUS303
取付長(mm)
25
取付部
おねじ(段付)
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
黒色
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色
黒
種類
五角形
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
70
材質(ノブ)
ABS樹脂
材質(オネジ)
スチール
表面処理(オネジ)
三価クロメート
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色
黒
材質(本体)
フェノール
種類
多角形
仕上
(おねじ)三価クロメート
取付部
おねじ(段付)
耐熱温度(℃)
110
材質(取付部)
スチール
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)
ナイロン6
種類
多角形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
取付部
おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
SS400
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質
ナイロン
キャップ色
オレンジ
耐熱温度(℃)
75
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
ステンレスSUS304
取付部
おねじ(段付)
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
艶消し黒色
7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)
ナイロン6
取付部
おねじ(段付)
色
(ノブ)つや消し黒
種類
多角形
市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。
特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)
ナイロン66
色
(ノブ)黒
タイプ
五角ノブ
種類
多角形
材質(キャップ)
ナイロン66
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
鋼線SWCH
取付部
おねじ(段付)
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
表面処理(ねじ部)
三価クロメート
色(本体)
黒色
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)
(スティール)SUM22L
取付部
おねじ(段付)
種類
多角形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
種類
丸形
取付部
おねじ
材質(取付部)
ステンレス
強化プラスチックに特殊加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある美しい製品です。耐熱性に優れています。
材質(本体)
フェノール
材質(取付部)
SUS
取付部
おねじ
種類
三角形
表面処理
三価ホワイト
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色
黒
材質(本体)
ABS樹脂
種類
丸形
仕上
(めねじ)三価クロメート
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
70
材質(取付部)
スチール
材質(本体)
ABS樹脂
種類
菊形
取付部
おねじ(段付)
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
ステンレスSUS304
取付部
おねじ(段付)
種類
多角形
使用温度(℃)
max110 min-20
色(本体)
黒色
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
鋼材SUM22L
取付部
おねじ(段付)
種類
多角形
使用温度(℃)
max110 min-20
表面処理(ねじ部)
三価クロメート
色(本体)
黒色
材質(本体)
SUS303
材質(取付部)
SUS303
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
表面処理
ヘアライン
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質
ナイロン
キャップ色
黒
耐熱温度(℃)
75
フラットタイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類
丸形
耐熱温度(℃)
10
耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
材質(本体)
ASA樹脂
適合
六角ナット1種
種類
五角形
材質(キャップ)
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
80
色(本体)
黒