ノリタケ 研削砥石のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
112件の「ノリタケ 研削砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノリタケ 砥石」、「研削砥石」、「ノリタケ スーパーリトル」などの商品も取り扱っております。
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。 砥材 WA赤 対応材質 SC、SCr、SK、SKSなど 結合剤 V36R
1枚
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石MPA1号
多気孔性質(ポーラス)砥石ですので、砥粒間隔が広く、気孔が均一に分布しており、砥粒保持力も強いため、研削熱が少なくクリープフィード研削等の高能率加工に最適です。
砥材 MPA 形状 1 対応材質 SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど 最高使用周速度(m/min) 2400 結合剤 V35P
1枚
2,498 税込2,748
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。 砥材 A 形状 1号(平形) 最高使用周速度(m/min) 2400 結合剤 V75R
1枚ほか
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PA1号
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材 PA 形状 1 対応材質 SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど 結合剤 V35R
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
砥材 CX 形状 1 最高使用周速度(m/min) 2400 結合剤 V400
1枚
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA6号
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
砥材 WA赤 形状 6 最高使用周速度(m/min) 1800 結合剤 V36R
1枚
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。 砥材 GC 形状 1号(平形) 結合剤 V81R
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石CXY1号
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
砥材 CXY 形状 1 対応材質 SCr、SKH、SCMなど 最高使用周速度(m/min) 2400 結合剤 V400
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石CXY11号
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
穴径(Φmm) 31.75 砥材 CXY 形状 11 最高使用周速度(m/min) 1800 結合剤 V400
1枚
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA12号
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
砥材 WA赤 最高使用周速度(m/min) 2000 結合剤 V36R
1枚ほか
1,698 税込1,868
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA赤1号
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS) 粒度 80 適合材 焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など 穴径(Φmm) 19.05 厚さ(mm) 25 砥材 WA赤 外径(Φmm) 255 形状 1号 硬度 K 結合剤 V37R 最高使用周速度(m/s) 40
1枚
5,998 税込6,598
6日以内出荷

高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材 PAA 結合剤 V35R 適合材 Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石CX5号
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
外径(mm) 180 厚さ(mm) 19 穴径(Φmm) 31.75 砥材 CX 形状 5 寸法F(mm) 3 最高使用周速度(m/min) 2000 寸法E(mm) 16 結合剤 V400 寸法P(mm) 115 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm) 180×19×31.75
1枚
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石GC12号
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
外径(mm) 150 厚さ(mm) 13 粒度 120H 砥材 GC 形状 12 寸法A(mm) 6 最高使用周速度(m/min) 2000 砥粒 GC 結合剤 V81R 粒度、硬度 120H 寸法J(mm) 75 寸法K(mm) 75 寸法U(mm) 3
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石SA1号
単結晶で最も靭性が高いので高能率研削に適しています。
砥材 SA 形状 1 結合剤 V35R
1枚
2,998 税込3,298
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA11号
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
穴径(Φmm) 31.75 砥材 WA赤 形状 11 最高使用周速度(m/min) 1800 結合剤 V36R
1枚
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材 PA 形状 6 最高使用周速度(m/min) 1800 結合剤 V35R
1枚
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA赤1号
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS) 粒度 60 適合材 焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など 穴径(Φmm) 19.05 厚さ(mm) 25 砥材 WA赤 外径(Φmm) 255 形状 1号 硬度 K 結合剤 V36R 最高使用周速度(m/s) 40
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS) 粒度 220 適合材 焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など 穴径(Φmm) 12.7 厚さ(mm) 6.4 砥材 WA白 外径(Φmm) 150 形状 71号 硬度 K 結合剤 V35R 最高使用周速度(m/s) 33
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石CXY12号
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
外径(mm) 150 厚さ(mm) 13 穴径(Φmm) 31.75 粒度、硬度 80K 砥材 CXY 形状 12 粒度 80 寸法A(mm) 6 最高使用周速度(m/min) 2000 寸法E(mm) 10 結合剤 V400 寸法J(mm) 75 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm) 150×13×31.75 寸法K(mm) 75 寸法U(mm) 3
1枚
5,898 税込6,488
6日以内出荷