ノーケン レベル計のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
99件の「ノーケン レベル計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超音波 レベル計」、「レベル計」、「電極式レベルスイッチ」などの商品も取り扱っております。
センサ・アンプの一体型の超小型。接ガス部材質にPVDF(Kynar)を使用。EEPROMによるメモリバックアップ。
用途水・排液のレベル計測や腐食性のある液体に最適 材質 検出部:PVDF、(センサ内部Oリング)PTFE、本体部:PBT、カバー:PC 質量(kg) 2.1 電源 10.5~30VDC(2線式) 構造 IP66/IP68 使用温度(℃) -40~85 使用範囲 6m Max. 表示 5桁LCD表示 アナログ出力 4~20mA DC 測定流体 液体 表示精度 ±0.15%(F.S)or6mm以内 取付け方法 ねじ取付:G2 耐圧力(kPa) 50 周囲温度(℃) -40~80
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

商品は標準仕様(250mm)になります。
用途液体・粉体・塊体などあらゆる測定物に対応。 材質 (端子ボックス)ADC12アクリル塗装、(取付部)SUS304、(絶縁物)PE、(電極)SUS304、(Oリング)FKM 寸法L(mm) 250 使用環境 (温度)検出部:‐20~60、ハウジング部:‐25~65、(湿度)85%RH MAX 測定流体 液体・紛体 形式 標準タイプ 感度 (比誘電率)約1.以上、(電極間容量値)約1.0pF以上 警報出力 リレー接点出力(SPTD)/検出時:リレー励磁/リレー非励磁(切替可能) 適合電線径 G1/2相当 構造 (検出部)IP68、(ハウジング部)IP65 消費電力(VA) 約6 接点 250V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3A DC(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上、500V DC 耐圧力(MPa) 静圧にて1(取付部除く) 耐振動(m/s2) 10~150Hz、19.6(L=250mmの場合、X・Y・Z各方向2時間) 電源(V) AC100~240±10%(50/60Hz)
1個
41,980 税込46,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

※追加寸法必要時は別途電極棒購入をお願いします。(注文コード:71144019、71144028、7144037)
用途水処理プラントや大形液槽の液面制御に最適。 構造 IP45相当 使用温度(℃) ‐20~50 測定流体 液体
1セットほか
2,698 税込2,968
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

見かけ比重が小さい粉粒体のレベル制御が可能。取扱が簡単。 二点支持構造の振動板を採用。使用条件に応じた形式の選択が可能。
用途見掛比重が0.02以上の微粉体の検出に最適。 材質 (接紛部)SUS304、NBR、(ハウジング部)ADC12アクリル塗装 寸法(mm) L=159 寸法L(mm) 159 構造 接紛部:IP68相当、ハウジング部:IP65相当 使用温度(℃) 接粉部:‐20~80、ハウジング部:0~60(結露なきこと) 適合電線径 G3/4相当 電源(AC V) 90~132/180~264、50/60Hz 測定流体 粉粒体 消費電力(VA) 5以下 比重測定範囲 見掛比重0.02~0.2 耐圧力(MPa) 1(取付部を除く) 遅延時間 検出時:約1秒、復帰時:約5秒 関連資料 https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/vh.pdf 接点容量 240V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3ADC(抵抗負荷) 警報接点 無電圧リレー接点(1SPDT)
1個
129,800 税込142,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で油面の上下限制御が可能。制御幅を自由に設定することが可能。 自己保持機能付き。電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能。
用途油圧ユニットやボイラー用燃料サービスタンクなどに最適。 材質 (端子ボックス)PF、(カバー)PP、(フランジ・フロート・ロッド棒)SUS304、(べローズ)クロロプレンゴム 寸法(mm) (フロート)Φ84×H10、(ロッド棒)Φ6 質量(kg) 約1 内径(Φmm) (フロート)10.5 フランジ JIS 5K 50A相当 構造 IP42 使用温度(℃) 0~80 使用範囲 開放タンク 動作特性 (測定可能液比重)0.85以上(制御巾)60-850mm*L=1000mmの場合 適合電線径 G3/4相当 測定流体 液体 比重測定範囲 0.85以上 耐衝撃(m/s2) 100 吃水(mm) 51 関連資料 https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/2S-CAT.No318B.pdf
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動補正機能付。耐静電気・耐付着性など広範囲な測定物が対象。本体内に回路部を内臓した一体構造。NPNオープンコレクター出力。
用途小形装置や量産機器への組込に最適 材質 SUS304(電極、取付プラグ) / POM(絶縁物、カバー、ケーブル締付ナット) 質量(g) 600 出力 NPNオープンコレクタ― 構造 IP67 使用温度(℃) -10~70 電源(AC V) 24V DC±10% 測定流体 液体・紛体 取付け方法 R1 関連資料 (0.5MB) 使用湿度(%RH) 35~95
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着性・腐食性の高い液体に最適。
材質 (本体)ADC12、(カバー)ADC12、(チャンバー)ADC12、(ダイヤフラム)クロロプレンゴム<CR> 質量(kg) 0.8 スイッチ (動作点)80±10mm、(復帰点)60±15mm 構造 IP23 使用温度(℃) 0~+70 使用範囲 開放タンク(水深5m以下) 適合電線径 G3/4相当 取付ねじ G1、(検出パイプ)Rc1/2 耐衝撃(m/s2) 100 耐圧力(kPa) 0~100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
22,980 税込25,278
当日出荷

高粘度、高腐食液に強い。可動部の動きが小さく長寿命。安定した動作。
用途粘着性・腐食性の高い液体に最適。 使用温度(℃) 0~70 構造 IP23 使用範囲 開放タンク(水深5m以下) 取付ねじ G1、(検出パイプ)Rc1/2 適合電線径 G3/4相当 耐圧力(kPa) 0~100 耐衝撃(m/s2) 100 測定流体 液体 関連資料 https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/fp.pdf
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用中や廃棄時の環境に与える影響に配慮し、センサの接点部にマイクロスイッチを採用しました。 金属露出部がないため、耐食性が高く、長寿命で浮遊物のある汚水や高粘度の液体にも安定した動作を行います。 取付は吊すだけで簡単です。ビス・ボルト等を使用せず簡単に行えます。
用途上下水道処理設備や各種工場排水処理設備などのタンクやピットのポンプ コントロールに最適。 防滴構造 IP45 測定流体 液体 耐圧力(kPa) 200 耐衝撃(m/s2) 500 使用温度(℃) ‐10~50 材質 (フロート)ABS、(ケーブル)軟質PVC被覆、(端子ボックス)ABS、(フランジ・ウエイト・クリップ)PVC、(ロープ)PE 適合電線径 G3/4相当 動作角度 (上昇時)+15度までにON、(下降時)‐20度までにOFF 比重 0.8以上 フランジ JIS 10K 100A 相当(取付穴4個)
1個
55,980 税込61,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
仕様 逆動作可能 材質 本体/SUS316、フロート/SUS316L、ストッパ/SUS316、取付ナット/SUS316 高さ(mm) フロート/27 質量(g) 約37 内径(Φmm) フロート/9.4 外径(Φmm) フロート/28 使用温度(℃) -10~100 粘度 5P以下 比重測定範囲 0.8以上 引張強度(N) リード線/20 Max. 耐圧力(MPa) 2 Max.(静圧) 耐衝撃(m/s2) 100 Max. リード線長さ(mm) 300 リード線 耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色) 応差 スイッチ/1.5±1mm クリアランス(mm) フロート・ステム/1.4 取付ねじサイズ G1/8 RoHS指令(10物質対応) 対応 吃水(mm) 19
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
仕様 逆動作可能 材質 本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリプロピレン、取付ナット/ポリプロピレン、ユニオン/ポリプロピレン 高さ(mm) フロート/25 質量(g) 約16 内径(Φmm) フロート/9 外径(Φmm) フロート/25 使用温度(℃) -10~90 粘度 5P以下 比重測定範囲 0.85以上 引張強度(N) リード線/20 Max. 耐圧力(MPa) 1 Max.(静圧) 耐衝撃(m/s2) 100 Max. リード線長さ(mm) 300 リード線 耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色) 最大使用電圧(V) AC300/DC300 最大使用電流(A) AC0.5/DC0.5 応差 スイッチ/1.5±1mm クリアランス(mm) フロート・ステム/1.4 取付ねじサイズ G1/8 RoHS指令(10物質対応) 対応 吃水(mm) 19 接点容量 AC50VA/DC50W
1台
1,994 税込2,193
当日出荷

フラットな振動板を採用。抜群の耐久性。感度調整が可能。小形で軽量。
用途粉粒体専用、小形機器組込みにも最適。 材質 (振動板)SUS316、(電線引出口)PC、(本体)SUS304、(ケーブル)軟質PVC 質量(g) 約220 構造 IP55相当 表示 (電源・動作表示灯)通電・非検出表示時:緑色点灯、通電・検出表示時:赤色点灯、通電・復帰遅延時:橙色点灯 電源電圧(V) 24DC(18~30DC) 取付ねじ G3/4 制御出力 NPNオープンコレクタ出力(検出時動作) 消費電流(mA) 20以下(24V DC) 測定流体 紛体、粒体(Φ5以下が検出できる目安) 使用環境 (温度)‐10~60(結露なきこと)、(湿度)95%RH 比重測定範囲 見掛比重0.2以上 取付け方法 ねじ取付 耐振動性能 10~55Hz、復振幅1.5mm 耐圧力(kPa) 500(取付部除く) 開閉容量(A) 100mAMax.(残留電圧1V以下) 関連資料 https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/vp11.pdf
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

超小型モーターを採用し、主要部品も樹脂成形品で設計されていますので小形で軽量です。 カバーをはずしてスプリングの位置を変えるだけで最適なトルク調整が行えます。 特に耐久性に優れたマグネット式スリップ機構を採用しているため感知羽根に無理な力が加わってもモーターが破損することはありません。 ホッパーに本体を取付たまま内部機構部を簡単に取り外すことができ、保守点検が容易に行えます。
用途プラスチック合理化機器や穀物処理機械などに最適。 材質 (検出部)PC、SUS304、C3604BD,ADC12、NBR、PTFE(本体部)ADC12、PC 質量(g) 約500 寸法L(mm) 89 接点 (AC)250V 3A(抵抗負荷)、(DC)30V 4A(抵抗負荷) 構造 IP40相当 方式 基準形 使用温度(℃) 接粉部:‐10~70、ハウジング部:‐10~45(結露なきこと) 取付ねじ G3/4 測定流体 紛体 消費電力(VA) 約1.5 ケーブル Φ10.5×300mm 関連資料 https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/r7.pdf 警報接点 マイクロスイッチ接点
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型量産機器組込みタイプ、あらゆる液面検出に最適。
材質 SUS316、(フロート)SUS316L 質量(g) 140 外形寸法(mm) Φ17×L70 使用温度(℃) -10~+120 取付寸法 R1/2 比重測定範囲 0.6以上 耐圧力(MPa) 1 耐衝撃(m/s2) 100 動作 (上昇時ONの場合)-5mm リード線 PE被覆(UL3266、AWG22) RoHS指令(10物質対応) 対応 可動範囲(mm) (フロート)+15~-72
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の耐久、耐食性であらゆる液体に対応。調整、メンテナンス不要のコンパクト設計。低価格タイプ。動作確認機能付。
用途省スペース取付で耐熱・耐圧に優れ、高精度を要求される機器組込用に最適 仕様 ●スイッチ応差:約2mm(測定物が水の場合)●接続プラグ取付:4方向(90/180/270/360度から選択) 材質 動作確認窓:ポリアミド、接続プラグ:ガラス繊維入ポリアミド 質量(g) 500 形式 標準タイプ 構造 IP67 使用温度(℃) -40~150 適合電線径 1.5mm2Max.(AWG16) 材質(ハウジング) SUS304 測定流体 液体 接続ケーブル 2心/3心ケーブル 比重測定範囲 0.6~2 動作表示 センサON時:点灯、センサOFF:点滅(1Hz)、センサ故障時:点滅(3Hz)、短絡/過負荷時:点滅(1/4Hz) 取付け方法 R1 耐圧力(MPa) -0.101~10 遅延時間 約1秒(接液から非接液/非接液から接液、測定物が水の場合) 周囲温度(℃) -40~80 材質(接液部) SUS316相当 適合ケーブル(Φmm) 4~9 関連資料 (0.4MB) 測定粘度範囲 0.2~10000cps 動作位置(mm) 先端から約13.5mm(測定物が水で、縦横取付とも)
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型量産機器組込み用に最適。
引張強度(N) 20 耐衝撃(m/s2) 100 リード線 耐熱PVC被覆、UL1430、AWG22(黒色) RoHS指令(10物質対応) 対応 測定粘度範囲 5P(Max)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 フロート/ABS・PP(キャップ部/ABS)、ケーブル/軟質PVC被覆、ウエイト/FC(黒色塗装) ケーブル長(m) 6 使用温度(℃) -10~50 ケーブル外径(Φmm) 6.5 耐衝撃(m/s2) 100 耐圧力(kPa) フロート/Max 200 最大使用電圧(V) AC 300、DC 300 最大使用電流(A) AC 0.5、DC 0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 浮力(N) 約1.27(液比重:1の場合)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

自己保持機能を有し、1台で2警報接点の制御が可能。 プラグイン取付の為、設置が容易。 SELECT.SWによりフェール・セーブ動作が可能。 (停電時の異常時にも警報が出力) SELECT.SWにより配線を変更することなく、ワンタッチで動作の切り替えが可能。 センサ部との分離距離は、最大1km。 (ケーブルVCT0.75mm2、3芯)
寸法(mm) W50×H84×D109 質量(g) 280 電源 90~132/180~264V AC50/60Hz 使用温度(℃) 0~+50 消費電力 1.5VA Max センサ用電源 8V.5mA AC Max 保存温度(℃) -20~+70 動作表示 発光ダイオード 配線長 1km Max (レベルセンサ~リレーユニット間) RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 85(但し、結露なきこと) 警報接点 リレー接点(1トランスファ)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

タンク内の圧力・温度や液体比重の影響を受けない。 用途に応じた接液材質や構造の選択が可能。高い信頼性と安全性。
用途横取付形でビルジタンクや油タンクなどの警報用に最適。 材質 (端子ボックス)ADC12、(取付)SUS304、(フロート)SUS316 質量(kg) 約1.5 取付 JIS 5K 40A 構造 IP44 使用温度(℃) ‐10~120 動作特性 (液位)ON:‐3±3mm以下、OFF:‐12±3mm以下、(フロート可動範囲)‐60~30mm 適合電線径 G3/4相当 測定流体 液体 耐圧力(MPa) 2.5 耐衝撃(m/s2) 100 動作角度 (ON/OFF)0~‐14度 関連資料 https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/fm_hm.pdf
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

下水・工場排水・粘着性の高い液体に最適。
材質 (フロート)ABS、(ケーブル)耐熱PVC被覆、(ウエイト)FC<黒色塗装>、(ロープ)ガラス芯入PP(Φ6) 使用温度(℃) -20~+70 ケーブル Φ8.1(2×0.75mm2) 耐衝撃(m/s2) 500 耐圧力(kPa) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応 浮力(N) 1.21
1個
15,980 税込17,578
当日出荷