- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- スキンケア
- ノーズミントのおすすめ人気ランキング
ノーズミントのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新29件の「ノーズミント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コバエ 置き型」、「ハエ 虫除け」、「芳香剤 ミント」などの商品も取り扱っております。
爽快ミントでリフレッシュ!!メンソールのすっきり感にペパーミントオイル、ユーカリオイル、ラベンダーオイルをブレンドしています。香りを楽しむのはもちろん、マスクにつけてミントマスクにもできます。持ち運びに便利なスティックタイプ
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
数々の研究で実証済みの”みどりの香り”を商品化。受験勉強の集中力アップに、会社でのリフレッシュに、運転中の眠気覚ましにお勧めします。よくあるリップクリームですが、優れモノです。「ちょっと疲れた」、「倦怠感がある」、「ボーとして集中力が途切れる」、「気分転換したいけど忙しくてできない」そんな時に唇にひと塗り。サア、再びスタートダッシュしましょう。緑茶や草葉に含まれる”みどりの香り”の主成分、青葉アルデヒドと青葉アルコールを商品化した「集中力リップ」はリラックス効果や疲労回復、集中力アップに効果があると期待されます。京都工業繊維大学、中島敏博教授の研究では、ヒトおよびラットにリフレッシュ感があるとされる”みどりの香り”の作用を調べたところ、即時的のみならず長期的ストレス応答に対し軽減効果があることが立証されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(3g)
¥969
税込¥1,066
9日以内出荷
1個(15枚)
¥259
税込¥285
当日出荷
お風呂上りなど、足裏を清潔にした状態で両足に専用のビニール靴下を履き、1~1時間30分角質液に足を浸けて、水で洗い流すだけで角質が驚くほど剥がれます
香り
ローズ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
フレームにスポンジクッション付で装着痕を防ぎ、ピッタリフィット!
バンド長さ調節可能。
ベンチレータ付で曇りにくく、快適に使用できます。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
機能
バンド長さ調節可能
形状
ゴーグル型
材質(レンズ)
ポリカーボネート
タイプ
メガネ併用可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×90×75
材質(フレーム)
塩化ビニール
レンズ厚さ(mm)
1.6
材質(バンド)
ゴム+布
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
人の動きに反応して、光と音で警告するLED回転・点滅灯。
赤外線の動きを感知するP.I.R.(赤外線パッシブセンサー)採用により、車や動物の動きも感知します。
方向可変センサーを搭載し、センサーを目的物の方向に向けることができます。
光だけ/音だけ/光と音の選べる機能付です。
電池寿命
1日10回(15秒間/1回)動作時、光と音では約6ヶ月、光だけでは約1年間(電池寿命は動作回数により変動)
動作時間
15秒間、人が前で動いていると連続動作
仕様
IP44(防沫、防雨、防塵形)、電源ON/OFFボタン付き
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
205(電池含む)
外形寸法(mm)
Φ100×30
電源
単3形アルカリ電池×3本(別売)
センサータイプ
306°×180°回転(方向変更可能)
点灯方式
明るくても動作/10ルックス以下の暗い時だけ動作(選択可能)
LED
8個に赤LEDが点滅または回転
設置場所
屋内/屋外
音量(dB)
70~80/1m(大、小音量ボタン付き)
センサー感知範囲
上下/左右120°、感知距離5mまで
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
発音及び発光により充電部への接近を警報します。
電源スイッチがなく、常時待機状態であり、ヒューマンエラーの防止に最適です。
用途高圧活線作業者の誤認錯覚による感電災害防止に。
仕様
警報開始距離6.6kV-60□
トラスコ品番
486-7432
周波数(Hz)
50/60
使用電池
コイン型リチウム電池CR1620×1個(付属)
アズワン品番
64-3881-59
音量(dB)
65
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
37×13×40
1個
¥13,880
税込¥15,268
当日出荷
デリケートな壁紙や石膏ボードに貼っても下地を傷めにくい。内装全般に安心してご使用いただけます。特殊アクリル系粘着材を使用し、貼り置きしても粘着力の上昇が小さく壁紙を痛めにくく、被着体への汚染が発生しにくいです。発泡塩ビ壁紙に対しても殆ど被着体を痛めずに作業できます。テープの厚みが薄く作業性が良好で、手切れ性にも優れています。
用途壁紙・石膏ボード用
テープ厚さ(mm)
0.09
RoHS指令(10物質対応)
対応
トルクが大きい為、起動や粉砕がスムーズで枝づまりが少ない。自動巻き込みするので、枝を押し込む必要が無い。受け金具形状に工夫がある為、枝の噛み込みが少なく、また受け金具の摩耗も少ない。組立が簡単で、すぐに作業を行える。受け金具の締め付け過多が出来ない構造の為、刃の受け金具噛み込みが少ない。脚組みがしっかりしている為、足場の悪い環境でも作業可能。ローラーミル刃で、35mmの太枝も強力粉砕。
用途シュレッダー、ガーデンシュレッダーとして。枝葉処理、庭木、剪定、園芸に。
セット内容
押し込み棒、保護メガネ、スパナ2本、六角レンチ1本
質量(kg)
26
容量(L)
55
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
433×615×855
保証期間
お買い上げ日より1年
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
外出中も簡単に消毒手洗い!
ヒアルロン酸配合でお肌に優しいジェルタイプの手指消毒剤です。
効果
消毒
成分
エタノール76.9~81.4vol%。添加物としてヒアルロン酸Na、プロピレングリコール、カルボキシビニルポリマー、TEA
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
高い水圧でも使えるので洗車にも便利。
レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。
材質
亜鉛、黄銅
仕様
バンド1個付き
成分
ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、エタノール59%、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有
エタノール濃度(w/w%)
59
効果
手指・皮膚の洗浄・消毒
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
香辛料抽出物(ショウガ・トウガラシ・サンショウ)と、カフェイン、アルギニン、3種のビタミンB群を配合した炭酸飲料です。スパイスの刺激と冷涼感で眠気スッキリ、仕事、勉強、運転、趣味でのシャキッとした頑張りをサポートします。
容量(mL)
100
シリーズ
メガシャキ
容器
ボトル缶
本数
6
1箱(100mL×6本)
¥1,798
税込¥1,942
5日以内出荷
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。
非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分
有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン
エタノール濃度(w/w%)
57.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)
65
携帯できる使いきりタイプの濃縮酸素です。
スポーツの後やレジャーに、手軽に吸入できます。
純度(%)
95
使用可能回数
50~60回(約2秒/回)
松吉医科器械コード
06-2960-00
1個(5000mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
優しい香りで防虫効果。ススが出ないので室内でもクリーンにご使用できます。ユーカリ、ミントなど防虫効果の高い天然ハーブを用いたオイルです。
利用場所
屋内屋外両用
複数の天然由来の「虫よけ」成分を効果的に組み合わせることにより、虫よけ効果がアップ。殺虫成分は使っていません。
液体タイプだから最後まで効く。安定した効果が持続し、残量もひと目でわかる。
緑茶エキス配合で、高い消臭効果。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ
芳香・消臭剤、不快害虫忌避剤。殺虫成分不使用。イヤな虫を寄せつけないために。虫よけ+消臭。250日用。ペットのニオイにも。SIBERIANFOREST(シベリアンフォレスト)の香り。冷感香料配合。【特長】●「自然界に存在する虫よけ植物」を研究。その仕組みを製品に応用しました。●植物に含まれている虫よけ成分(リナロール、テルピネオール、アリルエステル)を配合した香料によるLTA処方。虫(ユスリカ、チョウバエ)を寄せ付けません。●涼しく感じる冷感香料(天然製油)を配合!暑い夏でも気分すっきり過ごせます。●冷感香料とは、嗅ぐことで体感温度や体表面温度が下がる香料です。●涼しげなシベリアンフォレストの香りがただよい、玄関やお部屋を爽やかにします。●緑茶抽出成分配合で気になる玄関臭、ペットのニオイもすっきり消臭。<金鳥独自の虫よけLTA処方>自分で動くことのできない植物は身を守るために虫の嫌がる香りの成分を放出します。その成分を研究し、効果的に配合したのが虫よけ「LTA処方」です。LTA処方とは、成分の頭文字をとったものです。(L:リナロール、T:テルピネオール、A:アリルエステル)リナロールはシロバナムシヨケギクともいわれ日本で古くから親しまれている虫よけ植物である除虫菊に、テルピネオールは月桂樹やローズマリーなどに、アリルエステルはパイナップルやイチゴなどに含まれており、虫よけ効果があることが確認されています。
用途【使用期間】約250日間。但し、風などの使用環境により異なります。【適用害虫】ユスリカ、チョウバエ
寸法(mm)
98×140×78
質量(g)
444
シリーズ
虫コナーズ
適合害虫
ユスリカ、チョウバエ
利用場所
屋内
安心の国産素材。天然のハッカ油です。
用途マスクやハンカチへの香りづけに。お風呂に数滴アロマオイルとして。タオルやおしぼりにつけてクールダウンに。虫よけなどアウトドアのおともに。ゴミ箱などの嫌な臭いの消臭に。
使用方法
原液もしくは無水エタノールや水を混ぜてご使用ください
容量(mL)
30
原材料
ハッカ油
危険物の類別
非危険物
1本
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
虫が嫌がる天然ハーブ成分を配合した置き型虫よけ消臭剤です。
天然消臭成分で快適なお部屋をつくります。
玄関やお部屋できらめくパールタイプ。
化学合成殺虫成分を含んでいません。
260日用(使用環境により異なります)
1つで表と裏の2通りのデザインが楽しめます。
【適用害虫】ユスリカ
【品名】芳香・消臭剤
※本品は蚊を対象とした商品ではありません。
適合害虫
ユスリカ