ノーバックラッシギヤのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
99件の「ノーバックラッシギヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギア 金属」、「ゼネバ」、「大きい 歯車」などの商品も取り扱っております。
2枚の歯車で相手歯車の歯をバネの力で挟み込み、バックラッシ(歯面間の遊び)を無くしているので「遊び」がありません。 精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。
材質 SCM435、SCM440(クロムモリブデン鋼) 付属品 セットスクリュー 圧力角(°) 20 歯形 並歯
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高精度な位置決め(バックラッシによる位置ずれ防止)。 高精度な割り出し(バックラッシによる正・逆転時の角度ずれ防止)。 精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。 2枚の歯車で相手歯車の歯を挟み込み、バックラッシを最小限に調整し固定します。
モジュール 1 材質 SCM435、440(クロムモリブデン鋼) 全長(mm) 20 歯幅(mm) 10 圧力角(°) 20 歯形 並歯
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に モジュール 0.8 ねじれ 歯幅b(mm) 6 材質 CAC702 条数 R1 圧力角(°) 20 歯形 並歯
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モジュール 1 歯幅b(mm) 10 材質 アルミニウム 軸穴径(mm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

ねじれ 右方向 材質 CAC702(AlBC2) 種別 ウォームホイール 歯形 並歯 精度等級 KHK W 002 2級 歯直角圧力角 20° 歯車基準断面 軸直角
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

冷間転造による加工の為、ネジ面の表面は加工硬化によって硬さが向上し、金属の繊維組織が切断されていないので、機械切削のウォームに比べ機械的性質も優れています。 転造後の表面硬さは母材の硬さの1.2倍~1.3倍になり、「ねじ面の硬さはHB240~260」になります。 転造ウォームは、ねじ面の表面粗さが鏡面の為、ウォームホイールと組み合わせて使用しますとウォームギヤの寿命が切削したウォームとの組み合わせと比較して寿命が長くなります。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用 圧力角(°) 20 歯形 並歯
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

モジュール 0.5 歯幅b(mm) 8 材質 アルミニウム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モジュール 0.5 種別 平歯車 材質 黄銅 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
1個
特価
339 税込373
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


種別 平歯車 材質 MC901 形状 S1 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 115~120HRR 歯面仕上げ 切削 歯切基準面
1個
特価
869 税込956
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)ウォームキット
1段で大きな減速をすることが出来ます。セルフロック現象によりホイール側から回転させることができません。
用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。 種別 ウォームホイール 質量(kg) 約1 取付け方法 食い違い軸 使用 SW2-R1、PG2-20R1 歯数比 20
1キット
36,980 税込40,678
3日以内出荷

協育歯車平歯車 S50B
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール 0.5 材質 C3604B(快削黄銅棒) 歯幅(mm) 2 圧力角(°) 20 歯形 並歯 歯車精度 JISB1702-1(ISO)9級
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
モジュール 0.5 歯幅b(mm) 2 材質 黄銅 穴径(Φmm) 3(H8)
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
モジュール 0.5 種別 平歯車 材質 快削黄銅(C3604) 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1) 歯面硬度 80HV以上 歯面仕上げ 切削 バックラッシ(mm) 0~0.10 公差A H7 歯切基準面 キー溝寸法(幅×深さ)(mm) -
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別 ウォームホイール 材質 CAC502(PBC2) ねじれ 右方向 歯形 並歯 精度等級 KHK W002 4級 歯面仕上げ 切削 歯車基準断面 歯直角 公差A H7 歯切基準面
1個
特価
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種別 ウォームホイール 材質 FC200 歯形 並歯 精度等級 KNK W 002 4級 歯面仕上げ 切削 歯車基準断面 歯直角 公差A H7 歯切基準面
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

材質 S45C 表面処理 黒染 種別 ラック 形状 R1 圧力角(°) 20 熱処理 歪取り焼鈍 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 4級 歯面硬度 95HRB以下 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 底面
1本
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)