ノーマルベンダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
94件の「ノーマルベンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一発ベンダー」、「電線管 ベンダー」、「ケーブルベンダー」などの商品も取り扱っております。
90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍) 管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。 滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。 E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。
E型 材質(本体) アルミ合金
1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線管の曲げ、曲げ戻しが少ない動作で簡単にできます。 自由な曲げ半径が得られます。 ねじなし電線管Eや薄鋼電線管が正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で軽く使いやすい設計です。
材質(本体) アルミ合金
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も一般的な曲げ半径を持ったスムーズなベンディング・シューが確実できれいな作業をお約束します。
用途電線管用 トラスコ品番 450-9188 種別 足踏式 幅(mm) 200 全長(mm) 345 質量(kg) 3.88 高さ(mm) 60 適合規格 (薄鋼電線管)25mm
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

力が入れやすくきれいに曲がります。 ハンドルは鋼管を使用することにより交換が容易です。 30°、45°、60°、90°の曲げ角度目盛付です。
用途厚鋼電線管用 トラスコ品番 450-9170 質量(kg) 2 タイプ 足踏型 能力 薄鋼19mm、厚鋼16mm用 適合ハンドル 1″ガス管 モデル B-1678 曲げ角度(°) 0~90
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自分の畑に合わせて角度が自由自在。女性でも片手で軽々使える人力式パイプベンダー。 アーチ支柱、トンネル支柱、パイプハウスの補正加工など曲げ方いろいろ。自作で自由なパイプハウス設計が工夫できます。 簡単な部品交換で、外径の異なる4種類のパイプ曲げが可能。 本体にアングルがあり、据置時の安定性が良く、大量のパイプ曲げ作業でも負担の少ない設計。 ビニールハウス用品、パイプハウスの建て替えにご利用いただけるパイプベンダーです。
付属品 分度器、曲げ型用中板4種類(15.9mm、19.1mm、22.2mm、25.4mm用) 質量(kg) 25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1030×550×1350 曲げ可能肉厚(mm) 1.0~2.0(直径15.9)、1.0~1.6(直径19.1)、1.0~1.6(直径22.2)、1.0~1.2(直径25.4)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度 最大180°
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能 手にソフトなゴムグリップ付き。 ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度 0~180(°)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
用途大径の厚鋼電線管用。 トラスコ品番 450-9196 種別 ヒッキー型 幅(mm) 120 全長(mm) 210 質量(kg) 1.1 高さ(mm) 50 適合規格 (厚鋼電線管)G16、G22 曲げ角度 :30°、45°、60°、90° 適合ハンドル 1"ガス管
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工 材質/仕上 ハンドル:S45C(炭素鋼)。マンドリル:S45C(炭素鋼)
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
用途大径の厚鋼電線管用。 トラスコ品番 120-8136 種別 ヒッキー型 幅(mm) 165 全長(mm) 285 質量(kg) 3.8 高さ(mm) 80 適合規格 (厚鋼電線管)G28、G36 曲げ角度 :30°、45°、60°、90° 適合ハンドル 1 1/2"ガス管
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます 材質 アルミニウム 全長(mm) 190 管の厚さ(mm) 銅管/0.7-1.25
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲げを3角度からアプローチでき、作業性UP!狭い場所での曲げ作業に。 曲げ作業の自由度が広がる!一度に大きく曲げることが可能!
用途鉄筋の曲げ作業に。 全長(mm) 740 質量(g) 1350
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。 各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
用途なまし銅管
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パイプベンダー(ヒッキータイプ)
市販の電線管を取付けて支柱として使用できる
用途電線管が曲げられる 材質 ダクタイル鋳鉄 質量(g) 580 本体寸法(mm) 93×42.5×124 関連資料 (1.11MB) 適合電線管 E19/C19、支柱及びハンドル用電線管:厚鋼電線管G28 取扱説明書 (0.9MB)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷