ハイインピーダンススピーカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
125件の「ハイインピーダンススピーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外部 スピーカー」、「工場用スピーカー」、「館内放送」などの商品も取り扱っております。
樹脂一体成形タイプ。 木ねじで取り付け。 分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
質量(kg) 1 使用温度範囲(℃) -20~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 290×214×100/74 仕上 ハイインパクトスチロール(マンセルN8近似色) 周波数特性 150Hz~15kHz スピーカー 12cmコーンスピーカー 適合電線 銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商業空間用サーフェスマウントスピーカーVSシリーズは、ローインピーダンス接続とハイインピーダンス接続の両方に対応したサーフェスマウントスピーカーです。ローインピーダンス接続・ハイインピーダンス接続の切り替え、およびハイインピーダンス接続時のワット数切り替えはリアパネルのタップで容易に行うことができます。 また、室内だけでなく、屋外軒下での設置が可能な防水性能IP×3(防雨型)に準拠しており、シンプルかつスタイリッシュなキャビネットは様々な空間にマッチします。さらに用途に応じて選択できるようにブラックモデルとホワイトモデルをご用意しています。
仕様 コンポーネント:10cmコーン(LF) 付属品 取付金具(Uブラケット)、端子カバー 質量(kg) 1.9 形式 2WAYバスレフ型 角度(°) 公称指向:110×110 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 152×243×172 コネクタ 2.5cmバランスドームツィーター(HF)、バリアストリップ×2ペア 防水仕様 IPX3 (屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置することができます) インピーダンス(Ω) 定格:8(Lo-Z)、100V系:670(15W)、1.3k(7.5W)、 2.6k(3.8W)、70V系:330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)、2.6k(1.9W) 周波数帯域(Hz) 再生:100-20k(-10dB) 許容入力 NOISE(15W)、PGM(30W)、MAX(60W)
1セット
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトサイズで、アナウンス・音楽再生にも適した広帯域スピーカーです。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応した2ウェイバスレフ型スピーカーシステムです。また、防水性能もあわせて持っておりますので、直接雨のかからない屋外軒下等の環境でも使用することができます。
その他 JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 付属品 アングル×1、アングル取付ねじ×2、アングル取付座金×2 種別 スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、ただし1W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上) 質量(kg) 2.5(本体のみ) 形式 エンクロージャ:2ウェイバスレフ型 使用温度範囲(℃) -10~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 196×290×150(本体のみ) 周波数特性 80Hz~20kHz コード スピーカー:Φ62心キャプタイヤコード 音圧レベル(dB) 出力90(1W/1m) スピーカー 12cmコーン型+ドーム型 定格入力(W) 20 指向性 指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8) 防水保護等級 IPX4(縦・横設置対応、ただし水平より下向きに設置要※) インピーダンス(Ω) 500(20W)/1k(10W)/2k(5W)/3.3k(3W)/10k(1W)/8(20W)ロータリースイッチによる切換 音響パワーレベル(dB) 91(1W)
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インピーダンス (定格)3.3kΩ、10kΩ スピーカー 12cmコーン型 音圧レベル(dB) (出力)91dB(1W/1m) 周波数特性 200Hz~18kHz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 173×195×101 仕上 ケース:ABS 樹脂(オフホワイト)、裏板:ハードボード
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです
トラスコ品番 448-5351 質量(kg) 1.9
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

オースミ電機BOX形スピーカ
ロー/ハイ・インピーダンス切替形。BGM用天吊りスピーカの決定版!パネルが丸パンチングになりました。
用途レストラン・カフェ・ファストフードなど飲食店。プライベートルーム。 スピーカー 100mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ インピーダンス(Ω) 6(25W)/3.3k(3W)・5k(2W)・10k(1W) 音圧レベル(dB) 出力:85(1W/1m) 再生周波数帯域(Hz) 80~20k 使用温度範囲(℃) -10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 139×197×144 質量(kg) 1.5 材質(本体) PPカルプ樹脂 種別 ネット:丸パンチング(プライマー+塗装) 付属品 壁用固定金具 定格入力(W) 25(最大50) 関連資料 仕様書(0.3MB)
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。 付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
使用温度範囲(℃) -10~50 仕上 ABS樹脂成形(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス 指向性 M
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井埋込みスピーカー
ファスト端子の差し換えにより1 W/3W/ 6 Wの3段階に入力切換が可能。 用途に合わせて選べるアッテネーターなし、アッテネーター付、アッテネーター・ディフューザー付の3ラインナップ。 作業時の安全性を高めるスピーカー保護カバー・基板保護カバーを標準装備。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。N・R・COM各3P端子付で送り・分岐接続も簡単。
寸法(mm) 幅134×高さ215.5×内部高88.5 使用温度範囲(℃) -20~50 仕上 ポリスチレン黒色 周波数特性 120Hz~15kHz 入力インピーダンス(Ω) 1.67k、3.3k、10k 音圧レベル(dB) (出力)94(1W/1m) スピーカー 12cmコーンスピーカー 適合電線 銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm 穴あけ寸法(Φmm) 150~160 定格入力(W) 6、3、1 指向性 W 音響パワーレベル(dB) 95(1W)
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小形タイプベストセラー。高音質、ミュージックシーンに。天井固定アジャスターで取付けもカンタン。
用途レストラン・カフェ・スナックなど飲食店。ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。 材質 本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装) タイプ 埋込形 使用温度範囲(℃) -10~+50 再生周波数帯域(Hz) 80~20kHz 音圧レベル(dB) (出力)88 W/m スピーカー 100mmフルレンジスピーカ 外寸(外径Φ×奥行D)(mm) 本体:180×(18+50)
1台
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格入力:0.2W 周波数特性:50Hz~5kHz インピーダンス:8Ω Φ57mm
1個
502 税込552
当日出荷

ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
防塵・防滴 IP65 および JIS C5504 に準拠
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。 外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ、ワッシャー類の採用により、耐食性に優れています。 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。
付属品 取扱説明書 (保証書付)×1 材質 樹脂 質量(kg) 約1.2 使用温度範囲(℃) -20~+55 適合規格 JIS C 5504 ホーンスピーカーに準拠 外径(Φ)×全長(mm) 152×178 防塵防水性能 IP65 取付金具 U字形ブラケット L形 再生周波数帯域(Hz) 400~8k(偏差20dB以内) 音圧レベル(dB) 出力/105(1W/1m) 指向角(°) 水平・垂直95(2kHz -6dB) 極性 入力/2芯キャプタイヤコード VCTF0.5×2C (+:黒色、COM:白色) 定格入力(W) 5 インピーダンス(Ω) 定格/8
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

商業空間用サーフェスマウントスピーカーVSシリーズは、ローインピーダンス接続とハイインピーダンス接続の両方に対応したサーフェスマウントスピーカーです。ローインピーダンス接続・ハイインピーダンス接続の切り替え、およびハイインピーダンス接続時のワット数切り替えはリアパネルのタップで容易に行うことができます。 また、室内だけでなく、屋外軒下での設置が可能な防水性能IP×3(防雨型)に準拠しており、シンプルかつスタイリッシュなキャビネットは様々な空間にマッチします。さらに用途に応じて選択できるようにブラックモデルとホワイトモデルをご用意しています。
仕様 コンポーネント:16cmコーン(LF) 付属品 取付金具(Uブラケット)、端子カバー 質量(kg) 2.8 形式 2WAYバスレフ型 角度(°) 公称指向: 90×90 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 190×308×219 音圧レベル(dB) 出力:90SPL(1W、 1m) コネクタ 2.5cmバランスドームツィーター(HF)、バリアストリップ×2ペア 防水仕様 IPX3 (屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置することができます) インピーダンス(Ω) 定格:8(Lo-Z)、100V系:400(25W)、800(12.5W)、 1.6k(6.3W)、70V系:200(25W)、400(12.5W)、800(6.3W)、1.6k(3.1W) 周波数帯域(Hz) 再生:80-20k(-10dB) 許容入力 NOISE(25W)、PGM(50W)、MAX(100W)
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)ワイドレンジスピーカー
用途に合わせたシステムが構成できます。 ホーンスピーカーに近い耐候性とコーンスピーカーの優れた音質を合せ、かつ斬新なデザインの屋外、屋内両用スピーカーです。 スピーカーユニットには防滴コーン紙を採用しています。 スピーカー接続コードにコンセント切換式を採用し、定格インピーダンスとハイインピーダンス入力W数を表示することにより、出力の整合が容易に行えます。
用途非常放送のスピーカーとして(日本消防検定協会)、室内、アーケード・アミューズメント施設駐車場など トラスコ品番 497-3577 セット内容 専用プラグ付コード(約50cm)×1、取扱説明書×1 材質 バッフル:ABS樹脂、本体ケース:ABS樹脂、ブラケット:ステンレス、パンチングネット、ねじ類:アルミニウム 幅(mm) 220 質量(kg) 1.5 高さ(mm) 232.5 品名 ワイドレンジスピーカー 奥行(mm) 195
1台
8,898 税込9,788
翌々日出荷

1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷



Panasonic(パナソニック)16cm壁掛スピーカー
壁面に設置した取付ユニット(ロック機構付)に本体をはめ込むだけ。 即結端子は、分岐配線、送り配線も簡単。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。 取付ネジの位置出し用に型紙を付属。
周波数特性 120Hz~12kHz スピーカー 16cmコーンスピーカー 使用温度範囲(℃) -20~+50 適合電線 銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 290×214×135 傾斜角度(°) (スピーカー)7.5 質量(kg) 2.1 仕上 (木箱)塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、(ネット)ジャージ(マンセルN7近似色)
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)