ハイカロリーコンロのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
91件の「ハイカロリーコンロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高 火力 コンロ」、「リンナイ ガスコンロ」、「業務用 ガスコンロ 3口」などの商品も取り扱っております。
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タチバナ製作所ハイカロリーコンロ
据付は安全な場所に消防署からも強いお願いが!!バーナーを使用される時は、かならず下枠とセットでお使いください。
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

型 式 M-222Cガス消費量 kW LPガス(kg/h) 18.6(1.33) 都市ガス(kcal/h)18.6(16、000)ガス接続口(mm) LPG 15A 13A 15Aバーナー数 大2。安全の為、取り付けは、専門業者にご依頼ください。大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉★大型2重バーナー(8、000kcal/h) 。内輪3、100kcal/h 。外輪4、900kcal/h (単独使用可) 小型バーナー(4、500kcal/h)。大型2重バーナーは強火力。中華料理や炒め物などを一気に スピード調理。小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に 効率よく使用できます。業界きっての強火力。大・小2種のバーナーにより、あらゆる 料理に使用できるオールマイティー型。バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段 とアップ。
材質 枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 680×420×192
1個
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガス消費量 LPガス(kg/h)/kw 1.23/17.09 13A(kcal/h)/kw 19、620/22.82ガス接続口 LPガス(mm) Φ9.5 ゴム管口 都市ガス(mm) Φ13 ゴム管口
バーナー寸法(mm) 330×620×H140 下枠(mm) Φ450×H185
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ガス消費量(KW) LPガス 3.04 都市ガス 3.81 ガス接続口(mm) LPガス Φ9.5 ゴム管口 都市ガス Φ9.5 ゴム管口使用可能最大鍋径 LPガス Φ24cm 都市ガス Φ26cm
ガスの種類 13A タイプ パイロット付 接続口径(Φmm) 9.5ゴム管口
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 鋳物 バーナー寸法(mm) Φ160×315×H80 接続口径(Φmm) 9.5ゴム管口 下枠(mm) Φ230×H100 ガス消費量(kW[kcaL/h]) 2.25(1940)
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 圧電式ステンレスヘアライン仕上 質量(kg) 6.5 品番 SK-2 間口W×奥行D×高さH(mm) 542×275×118 接続口径(Φmm) 9.5(ゴム管) ガス消費量(kW[kg/h]) LPG:6.72(0.48)、13A:7.44(6400kcal/h)
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


立ち消え安全装置付。3段階の火力調節が可能
質量(kg) 2.1 高さ(mm) 111 外形寸法(mm) 330×325 点火方式 圧電点火 接続口 (ガス)Φ9.5mmゴム管
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費量:LPG 0.82kg/h 都市ガス 10、200kcal/h接続口:LPG Φ9.5mm 都市ガス Φ13mmゴム管パイロット付き。単独使用ができる2重バーナー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 560×300×150
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)