- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- ハイコーキ カラープレートのおすすめ人気ランキング
ハイコーキ カラープレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新133件の「ハイコーキ カラープレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラープレート」、「ハイコーキ10.8vバッテリー」、「ハイコーキ インパクト フック」などの商品も取り扱っております。
カラープレートでつくる自分好みのカスタマイズ!
コードレスインパクトドライバWH36DC専用アクセサリです。
本体5色とカラープレート5色で計25通りの組み合わせが可能で、自分のインパクトが判別しやすくなります。
セット内容
カラープレート(左右各1枚)、取付ねじ2本
インパクトドライバの最上位モデル!
選べる5モード切替
(アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能)
HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能!
※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。
オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。
小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。
暗所でも視認できる自光式操作パネル。
さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能)
簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当)
本体:防じん防滴の「IP56」取得。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他
全長(mm)
111
高さ(mm)
243
最大トルク(N・m)
200
モーター
ブラシレスモーター
六角軸二面幅(mm)
6.35
「軽快でコンパクトな高機能モデル」
トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め
ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg
低速でもモーターがロックしない回転制御
ビット振れ軽減
スイッチの操作性を向上
3灯LEDでバランスよく照射
多彩なモード切替で作業効率アップ
カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
ソフト:0~1900/パワー:0~4000/ボルト:0~4000/テクス:0~2100
最大締付トルク(N・m)
180
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
4~8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
ねじ締め能力(mm) テクスねじ
Φ3.5~6
六角軸二面幅(mm)
6.35
モーター
直流ブラシレスモーター
寸法(mm)
116×241(蓄電池装着時)
ヘッド長さ(mm)
114
質量(kg)
1.6(蓄電池装着時)
「職人さんの声を形にしました」
カラビナ用フックが新登場!
安心の両側固定方式
確実な本体への取付構造
大型フックで着脱がラク
付属品
本体取り付け用ねじ×2
適合機種
WH36DC、WH36DA、WH18DC、WH18DE、WH18DDL2、WH18DB、WHP18DBL、WH14DDL2、WH14DB、WHP14DBL、WR36DC、WR18DBDL2、WR14DBDL2、DS36DA、DS18DE、DS18DBL2、DS18DBSL、DS14DBL2、DS14DBSLDV36DA、DV18DE、DV18DBL2、DV18DBSL、DV14DBL2、DV14DBSL
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
95×59×81
関連資料
(0.22MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
付属品
取付用ネジ1本
アズワン品番
65-0295-14
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
コンパクトとパワーのいいとこ取り!
10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」
従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
コンパクトで取り回しが良い!
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフックが取り付け可能
カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに
蓄電池容量(Ah)
2
充電時間(分)
約60(UC18YKSL使用時)
蓄電池電圧(V)
18
回転数(min-1[r.p.m])
0~2700
最大締付トルク(N・m)
140
締付能力(普通ボルト)
M5~M14
締付能力(小ねじ)
M4~M8
六角軸二面幅(mm)
6.35
質量(kg)
1.3
蓄電池形名
BSL1820M
機械寸法(mm)
全長150×高さ223×センタハイト29.3
もう、バッテリーは1つでいい。
マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。
落下時の耐衝撃性アップしました。
耐水性アップと排水性を強化しました。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm)
134×83×77
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
36V:4/18V:8
バッテリー電圧(V)
36/18
充電時間(分)
約40(UC18YDL2使用時)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
クラス最小、最軽量
クラスNO、1の低振動&低騒音(76dB)
モーターの出っ張りのないスリム形状
風量3段階切替可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品
ノズル
電圧(V)
36
風量(m3/min)
1.2
風速(m/s)
最大:102、平均:83
回転数(min-1[回/分])
強:80000、中:53000、弱:43000
関連資料
(0.9MB)
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル!
電池容量が2.0Ahへアップ!
14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります!
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフック取り付け可能
カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに
質量(kg)
1.3
回転数(min-1[r.p.m])
0~2600
機械寸法(mm)
全長166×高さ227×センタハイト28
締付能力(普通ボルト)
M6~M14
蓄電池形名
BSL1420
充電時間(分)
約60(UC18YKSL使用時)
締付能力(小ねじ)
M4~M8
蓄電池容量(Ah)
2
六角軸二面幅(mm)
6.35
新打撃機構トリプルハンマ搭載
4モード切替機能付
回転数(min-1[r.p.m])
(ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テクス)0~2800
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
バッテリー
リチウムイオン
蓄電池形名
BSL1460
打撃数(min-1[打撃/分])
(ソフト)0~1800、(ノーマル)0~3900、(パワー)0~3900、(テクス)0~1900
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm) テクスねじ
Φ3.5~Φ6
「もう、バッテリーは1つでいい。」
マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。
落下時の耐衝撃性アップしました。
耐水性アップと排水性を強化しました。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm)
118×80×71
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
36V:2.5/18V:5
バッテリー電圧(V)
36/18
充電時間(分)
約25[UC18YDL2使用時]
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」
エアダスターとしても、空気抜きとしても使える!
蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利
高風速でピンポイントに狙える
使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能
吊り下げ用フック付
トリガスイッチで無段階に風速調整
スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速)
LEDライト付
カラープレートが取りつけ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途清掃、空気入れ、空気抜き
付属品
エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
電圧(V)
18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
224×250×94※BSL36A18装着時
風速(m/s)
平均100
最高圧力
2.61PSI
最大風量(m3/min)
0.7
最大風速(m/s)
122
最高圧力(kPa)
18
「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」
エアダスターとしても、空気抜きとしても使える!
蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利
高風速でピンポイントに狙える
使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能
吊り下げ用フック付
トリガスイッチで無段階に風速調整
スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速)
LEDライト付
用途清掃、空気入れ、空気抜き
付属品
エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
質量(kg)
0.75※BSL1240M装着時
電圧(V)
10.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
218×226×88※BSL1240M装着時
風速(m/s)
平均70
最高圧力
1.74PSI
最大風量(m3/min)
0.58
最大風速(m/s)
87
適合バッテリー
BSL1215 、BSL1220M、BSL1240M(バッテリは別売りです)
関連資料
(0.89MB)
最高圧力(kPa)
12
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
クラストップの大風量且つ低振動(メーカー従来品と比較して約風量約60%アップ&約25%振動を低減)
オンロックボタンで継続作業も快適
風量3段階切替可能&無断変速スイッチ装備
別売ダストバック取付で集じん作業も可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)
1.8(BSL36A18X装着時)
電圧(V)
14/18
風量(m3/min)
3.5
風速(m/s)
78(平均)、95(最大)
使用電池
スライド式リチウムイオン電池(14.4V/18V/マルチボルト蓄電池)
回転数(min-1[回/分])
0~20000(BSL36A18満充電時/全負荷)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
高効率なブラシレスモーターと小形・軽量で高出力なマルチボルト蓄電池搭載により、作業量がアップしました。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)
36/18
長さ(mm)
940
幅(mm)
242(蓄電池装着時)
質量(kg)
3.5(蓄電池装着時)
高さ(mm)
267