ハイコーキ トリマ ストレートガイドのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
105件の「ハイコーキ トリマ ストレートガイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hikoki トリマー ストレートガイド」、「トリマ ストレートガイド」、「トリマーガイド」などの商品も取り扱っております。

1個
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

コードレスで「自在Xスピーディー」 ブラシレスモーター搭載によりAC従来品比2倍以上のハイスピード切削を実現! 片手でスムーズなスイッチ操作が可能な独自のワンハンドオペレーション スピード調整ダイヤル(無断変速)付 集じん機接続可能 ツインLEDライト、スピンドルロック付 ベース調整ワンタッチロックレバー(微調整機能付) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
回転数(min-1[r.p.m]) 10000~30000 質量(kg) 1.9(蓄電池装着時) 適合バッテリー マルチボルト蓄電池 ストローク(mm) 40
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


HiKOKI(日立工機)36V コードレスルータ
「コードレスで自在×軽快」 業界初コードレス&小型軽量で取り回し抜群! AC品を超えたハイスピード切断&窓抜き作業もハイパワー ハンドル部2アクションスイッチで手元で操作可能 ベース高さの調整もハンドルから手を放さずに仮締め可能 刃先が見やすいツインLEDライト搭載 作業に合わせてダイヤルで回転速度が調整可能 スピンドルロック機構搭載 集じん機接続可能※別売りのダストコレクタセット(339380) 注文コード40529756が必要です マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材加工・切断 バッテリー電圧(V) 36 回転数(min-1[回/分]) 無負荷:11000~25000 ストローク上下(mm) 50 使用電池 マルチボルト蓄電池 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 275×148×280(電池装着時) 質量(kg) 3.7(蓄電池装着時) 1充電当たりの作業量 構造用合板切断・8mmストレートビット使用 t9mm:約60m/t12mm:約45m
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベンチスタンド
適合 M6、M6SB、M12BA、M8V2、M8SA2、M12V2、M12SA2、CJ110M、CJ110MV、CJ120、CJ120V(M8、M12、CJ65SC、CJ65TC、CJ70V、。CJ65VC) テーブル高さ(mm) 400 テーブル(長さL×幅W)(mm) (作業面)550×400
1台
15,980 税込17,578
当日出荷


1セット(2個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

HiKOKI(日立工機)ルータ
取り回しやすい小形・軽量5.3kg! 切削作業をワイドにこなすパワフルモーター採用! 押しやすい角度に設定可能なハンドル角度調整機構付!
回転数(min-1[r.p.m]) 22000 ビット径(mm) 12・8・6・12.7・6.35 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 2心・2.5 付属品 ストレートビット(超硬8×8mm)平行ガイド、。テンプレートガイド、スパナ(口幅23mm)、。コレットチャック(8mm)、チャックスリーブ(6mm)、。ちょうボルト(M6×15)、ロックスプリング
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)ルータ
ハイパワーで高切断。ハンドルを握ったままで回転数が変速可能。 切り込み深さ微調整機構付。切粉の飛散を軽減するダストガイド付属(集じん機接続可能)
回転数(min-1[r.p.m]) 8000~22000 ビット径(mm) 12/8/6/12.7/6.35 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁) 44 質量(kg) 6.3 付属品 ストレートビット(超硬8×8mm)・ストレートガイド・センタリングゲージ・テンプレートガイド・テンプレートガイドアダプタ・ダストガイド・ダストガイドアダプタ・スパナ(口幅23mm)・コレットチャック(8mm)・チャックスリーブ(6mm)・微調整ノブ アズワン品番 64-7056-16
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

ハイパワーで高切断。 ハンドルを握ったままで回転数が変速可能。
回転数(min-1[r.p.m]) 11000~25000 ビット径(mm) 8/6/6.35 電源(V) 単相100 電流(A) 12 消費電力(W) 1150 コード長さ(m) 2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁) 43 質量(kg) 3.6 付属品 ストレートビット(超硬8×8mm)・ストレートガイド・テンプレートガイド・スパナ(口幅23mm)・チャックスリーブ(6mm) アズワン品番 64-7056-17
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

「もっともはやく、どこでも自在に切断」 新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能※国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。 低速スタートで切り始めが合わせやすい。 「オートモード」搭載!※負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。 ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。 変速ダイヤル付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
全長×全幅W×全高(mm) 277×81×206(BSL36B18装着時) 傾斜切断(°) 左右0~45 能力(mm) 木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2 バッテリー容量(Ah) 2.5/5.0 充電時間(分) 約25 最小切断半径(mm) 25(ガイド無し) 振動3軸合成値(m/s2) 軟鋼板:4.5、木材:8.4 1充電当たりの作業量 木材(MDF)厚さ24mm:約51m
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm) 118×80×71 バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah) 36V:2.5/18V:5 バッテリー電圧(V) 36/18 充電時間(分) 約25[UC18YDL2使用時]
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

セット内容を見直し、お求めやすくなりました。3.6°の振動角度で切断スピードが大幅アップ!。防振構造により低振動を実現(無負荷振動値を約90%低減)。小形ブラシレスモーター採用で軽量化&細径ハンドル。ツールシャフトの改良によりブレードの仮留めが簡単。レバーが従来製品より約70%も軽く交換作業がラク。振動数調整ダイヤル搭載。LEDライト搭載。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品 無し ※(NN)仕様に付属のパッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケースは本仕様では付属しません。※ 寸法(mm) 341×122×87(蓄電池装着時) 質量(kg) 1.9(蓄電池装着時) 電圧(V) 18 振動数(min-1) 6000~20000(ダイヤル1~6) 適合バッテリー 14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー 振動3軸合成値(m/s2) 研磨時:2.1/切断時:3.5 適合ブレード スターロック(STARLOCK)、OIS 振動角度(°) 3.6
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

丸のこを定置用としてお使いいただけ、安定した作業ができます。
用途各種木材・合板・化粧板・ハードボードの切断 テーブル寸法(mm) 340×400 適合 C 6MBYA2、C 6MVYA2、C 6MEY、C 6UBY、C 6UEY、C 6UVY、C 6MB4、C 6SS、C 7MB4、C 7SS、FC 6BB2、FC 6MA2、FC 7BB2、FC 7MA2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード! 高回転モードでスピードも粘りもアップ。 造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。 新平行度微調整機能によりスムーズなベースの上げ下げを実現。 サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。 スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。 LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。 新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。 別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。 スーパーチップソー黒鯱が標準付属。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断 質量(kg) 3.3(蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000 ノコ刃外径(Φmm) 165 最大切込深さ(mm)(45°時) 46 最大切込深さ(mm)(90°時) 66 使用電池 マルチボルト蓄電池(残量表示付) 取付穴径(Φmm) 20 蓄電池電圧(V) 36 関連資料 (1.32MB)
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他 全長(mm) 111 高さ(mm) 243 最大トルク(N・m) 200 モーター ブラシレスモーター 六角軸二面幅(mm) 6.35
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

もう、バッテリーは1つでいい。 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm) 134×83×77 バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah) 36V:4/18V:8 バッテリー電圧(V) 36/18 充電時間(分) 約40(UC18YDL2使用時)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷