ハイコーキ 丸ノコ 125のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
112件の「ハイコーキ 丸ノコ 125」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイコーキ丸のこ」、「日立 バッテリー 丸 ノコ」、「丸ノコ125mm」などの商品も取り扱っております。
HiKOKI(日立工機)コードレス丸のこ
使いやすさをさらに追及! 切断スピード約1.8倍 粘り約1.5倍 新平行度微調整構造でよりベースの上げ下げがスムーズ 大型フック(別売)取付可能 スイッチロック操作性向上 チップソー黒鯱標準付属 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品 125mmチップソ―黒鯱、六角棒スパナ 寸法(mm) 【機体】279×176×240(BSL36A18X装着時) 質量(kg) 2.8(BSL36A18X装着時) 電圧(V) 18 回転数(min-1[r.p.m]) 6000(パワーモード)、3000(サイレントモード) 最大切込深さ(mm)(45°時) 30 最大切込深さ(mm)(90°時) 47 最大切込深さ(mm) (逆15°)20 電池 リチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 関連資料 (0.47MB)
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

どこでもハイパワー 業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UP ハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属 コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ 無線連動機能で集じん機にワンタッチで連動可※本体のみ仕様除く キックバック軽減システム搭載 新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズに しっかり際切り!ソーカバーの形状を見直し際切り時の材料の見やすさがさらに向上(C3605DB) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分) 約25分(UC18YDL2使用時) 蓄電池電圧(V) 36/18 ノコ刃外径(Φmm) 125 取付穴径(Φmm) 20 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) パワーモード:7000、サイレントモード:3500 最大切込深さ(mm)(90°時) 47 最大切込深さ(mm)(45°時) 30 容量(A) 蓄電池:2.5/5 有効長(最大切り込み深さ)(mm) 20(逆15°時)
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
消費電力(W) 1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5500 全負荷電流(A) 11 コード 2心・5 ベース 鉄板 取付穴径(mm) 20
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。 高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
消費電力(W) 1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5500 全負荷電流(A) 11 コード 2心・5 ベース アルミ 取付穴径(mm) 20
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこでもハイパワー 業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UP ハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属 コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ Bluetooth機能付き蓄電池標準装備でBluetoot対応集じん機に連動可能 ※本体のみ仕様除く キックバック軽減システム搭載 新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズに マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) パワーモード:7000、サイレントモード:3500 ノコ刃外径(Φmm) 125 最大切込深さ(mm)(45°時) 30 最大切込深さ(mm)(90°時) 47 使用電池 マルチボルト蓄電池(残量表示付) 取付穴径(Φmm) 20 蓄電池電圧(V) 36/18 充電時間(分) 約25分(UC18YDL2使用時) 容量(A) 蓄電池:2.5/5
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


丸のこを定置用としてお使いいただけ、安定した作業ができます。
用途各種木材・合板・化粧板・ハードボードの切断 テーブル寸法(mm) 340×400 適合 C 6MBYA2、C 6MVYA2、C 6MEY、C 6UBY、C 6UEY、C 6UVY、C 6MB4、C 6SS、C 7MB4、C 7SS、FC 6BB2、FC 6MA2、FC 7BB2、FC 7MA2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷



DIY向け165mmコードレス丸のこにリチウムイオン電池搭載モデル登場。 コードレスなので電源やコードの取り回しに制限されることがなく、効率良く作業することができ、作業者の負担を軽減します。 サイドハンドル付で、安定した操作性を実現します。 リチウムイオン電池BSL1820M使用時、SPF材(2×8)で約55カット、たる木(杉)45mm角材で約150カットと、1充電当たり豊富な切断量を実現しています。 切込み調節ワンタッチレバーを搭載し、切込み深さの調節が楽にできます。 切紛をまとめて後方より排出します。別売りのダストコレクタ使用で集じん機との接続が可能です。 丈夫で高精度なアルミベース仕様です。 ソフトグリップに、ソフトタッチのエラストマを広範囲に採用することで、手元が滑りにくく操作性が向上します。
用途木材の切断 蓄電池容量(Ah) 2 充電時間(分) 約60(UC18YKSL使用時) ノコ刃外径(Φmm) 165 取付穴径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(90°時) 57 最大切込深さ(mm)(45°時) 38 質量(kg) 3.4(電池装着時) 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 3800 使用電池 18Vスライド式リチウムイオン電池 蓄電池形名 BSL1820M バッテリー電圧(V) 18 関連資料 (0.8MB)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード! 高回転モードでスピードも粘りもアップ。 造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。 「新」平行度微調整構造によりスムーズなベースの上げ下げを実現。 サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。 スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。 LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。 新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。 別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。 スーパーチップソー黒鯱が標準付属。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断 質量(kg) 3.2(蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000 ノコ刃外径(Φmm) 165 最大切込深さ(mm)(45°時) 46 最大切込深さ(mm)(90°時) 66 使用電池 マルチボルト蓄電池(残量表示付) 取付穴径(Φmm) 20 関連資料 (1.31MB)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード! 高回転モードでスピードも粘りもアップ。 造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。 新平行度微調整機能によりスムーズなベースの上げ下げを実現。 サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。 スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。 LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。 新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。 別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。 スーパーチップソー黒鯱が標準付属。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断 質量(kg) 3.3(蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000 ノコ刃外径(Φmm) 165 最大切込深さ(mm)(45°時) 46 最大切込深さ(mm)(90°時) 66 使用電池 マルチボルト蓄電池(残量表示付) 取付穴径(Φmm) 20 蓄電池電圧(V) 36 関連資料 (1.32MB)
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC機並みの切断スピード Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池が標準装備でBluetooth対応集じん機との連動が可能※2XPS仕様のみ 低騒音化とモーター効率アップを両立し、リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ。 モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替し、切断状況に応じてスムーズな切断が可能。 モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させるキックバック軽減システム搭載 逆5°傾斜機構付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ノコ刃外径(Φmm) 147 最大切込深さ(mm)(45°時) 38 最大切込深さ(mm)(90°時) 57 使用電池 マルチボルト蓄電池(残量表示付) 取付穴径(Φmm) 20 蓄電池電圧(V) 36/18 充電時間(分) 約25分(UC18YDL2使用時)
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短時間でスピーディーな作業、重負荷に強い、軽量・コンパクトボディ 騒音を抑えたい作業に低騒音化とモーター効率アップを両立。 さらに、モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替。 切断状況に応じてスムーズな切断が可能です。 キックバックを軽減し、安全性向上、のこ刃交換もラクラク 持ち運びが便利に小形の収納ケース さらに使いやすくLEDライト点灯方式の切替機能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池容量(Ah) 2.5/5.0 充電時間(分) 25(UC18YDL使用時) 蓄電池電圧(V) 36/18 ノコ刃外径(Φmm) 110~125 取付穴径(Φmm) 20 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) パワーモード:3600、サイレントモード:2400 付属品 チップソー(軟鋼材用)・六角棒スパナ(5mm) 質量(kg) 2.9(蓄電池装着時) 最大切込深さ(mm) 46 全長×全幅W×全高(mm) 286×236×193(蓄電池装着時) 使用電池 マルチボルト蓄電池(残量表示付) 蓄電池形名 BSL36A18(冷却対応) 充電器形名 UC18YDL(冷却機能付)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

付属品 チップソー黒鯱、スパナ 質量(kg) 2.2 電流(A) 12 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 2心・5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) パワーモード:7000、サイレントモード:3500 ノコ刃外径(Φmm) 125 最大切込深さ(mm)(45°時) 30 最大切込深さ(mm)(90°時) 47 全長×全幅W×全高(mm) 254×230×176 その他の機能 高精度切断を可能にする平行度微調整機構、墨線が見やすい高輝度LEDライト、窓抜き切断に便利な後方刃先ガイド(C5MEYAのみ)、墨線を見やすくするブロワ機構、切粉後方排出(集じん機と接続可能)、ソフトスタート機能 取付穴径(Φmm) 20 関連資料 (1.7MB)
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

「クリーン&軽快!」 トップクラスの集じん効率と高速切断で、作業後の後片付けまでスピーディー ダストボックスのみで約80%、集じん機と接続すると90%以上の集じんが可能 Bluetooth電池を標準装備(本体のみ仕様除く)。 別売のコードレス集じん機と無線連動が可能 7000回/分の高速回転で切断スピードが速く、紙詰まりのしにくい構造で作業効率UP! クラス最小&最軽量で取り回しやすい! システムケース標準装備(本体のみ仕様除く) LEDライト付、サイレントモード搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg) 2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) パワーモード時:7000、サイレントモード時:3500 ノコ刃外径(Φmm) 100~125 モーター 直流ブラシレスモーター 使用電源(V) 直流36 使用電池 マルチボルト蓄電池 穴径(mm) 20 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 298×183×236(蓄電池装着時)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「クリーン&軽快!」 トップクラスの集じん効率と高速切断で、作業後の後片付けまでスピーディー 集じん機接続用のコレクトカバーを標準装備 集じん機と接続すると90%以上の集じんが可能 Bluetooth電池を標準装備(本体のみ仕様除く)。 別売のコードレス集じん機と無線連動が可能 7000回/分の高速回転で切断スピードが速く、紙詰まりのしにくい構造で作業効率UP! クラス最小&最軽量で取り回しやすい! システムケースを標準装備(本体のみ仕様除く) LEDライト付、サイレントモード搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg) 2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) パワーモード時:7000、サイレントモード時:3500 ノコ刃外径(Φmm) 100~125 モーター 直流ブラシレスモーター 使用電源(V) 直流36 使用電池 マルチボルト蓄電池 穴径(mm) 20
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短時間でスピーディーな作業、重負荷に強い、軽量・コンパクトボディ 騒音を抑えたい作業に低騒音化とモーター効率アップを両立。 さらに、モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替。 切断状況に応じてスムーズな切断が可能です。 キックバックを軽減し、安全性向上、のこ刃交換もラクラク 持ち運びが便利に小形の収納ケース さらに使いやすくLEDライト点灯方式の切替機能 XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池容量(Ah) 2.5/5.0 蓄電池電圧(V) 36/18 ノコ刃外径(Φmm) 110~125 取付穴径(Φmm) 20 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) パワーモード:3600、サイレントモード:2400 付属品 チップソー(軟鋼材用)・六角棒スパナ(5mm)・急速充電器(冷却機能付)・ケース・電池カバー 質量(kg) 2.9(蓄電池装着時) 最大切込深さ(mm) 46 全長×全幅W×全高(mm) 286×236×193(蓄電池装着時) 使用電池 マルチボルト蓄電池(残量表示付)
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm) 118×80×71 バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah) 36V:2.5/18V:5 バッテリー電圧(V) 36/18 充電時間(分) 約25[UC18YDL2使用時]
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

軽量コンパクト、好バランス コンパクト化を図り、ハンドルと重心の距離が短く優れた操作性を発揮。 作業時の疲労も大幅に軽減し、作業効率がアップしました。 のこ刃交換もラクラク 本体を横置きしても安定しのこ刃交換などの作業性が向上 モーター部と電池取付け部にソフト材を設けることで、本体を横置きしても安定し、のこ刃交換などの作業性が向上。 さらに相手材への傷つけ防止に効果的です。 リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ
バッテリー電圧(V) 14.4 バッテリー容量(Ah) 6 充電時間(分) 約30 ノコ刃外径(Φmm) 110~125 最大切込深さ(mm)(90°時) 47 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) パワーモード/5000、サイレントモード/3000 最大切込深さ(mm)(45°時) 30 ノコ刃内径(Φmm) 20 付属品 急速充電器(冷却機能付)・ガイド・ケース・六角棒スパナ(4/2.5mm)・電池カバー 質量(kg) 2.5(蓄電池装着時) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 278×185×237(蓄電池装着時) 保証期間 (電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし 蓄電池形名 BSL1460(冷却対応) 充電器形名 UC18YDL(冷却機能付)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷