ハイコーキ丸のこのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
98件の「ハイコーキ丸のこ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸ノコ125mm」、「ハイコーキ 36v」、「リョービ 丸ノコ」などの商品も取り扱っております。
付属品 チップソー黒鯱、スパナ 質量(kg) 2.2 電流(A) 12 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 2心・5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) パワーモード:7000、サイレントモード:3500 ノコ刃外径(Φmm) 125 最大切込深さ(mm)(45°時) 30 最大切込深さ(mm)(90°時) 47 全長×全幅W×全高(mm) 254×230×176 その他の機能 高精度切断を可能にする平行度微調整機構、墨線が見やすい高輝度LEDライト、窓抜き切断に便利な後方刃先ガイド(C5MEYAのみ)、墨線を見やすくするブロワ機構、切粉後方排出(集じん機と接続可能)、ソフトスタート機能 取付穴径(Φmm) 20 関連資料 (1.7MB)
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。 高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
消費電力(W) 1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5500 全負荷電流(A) 11 コード 2心・5 ベース アルミ 取付穴径(mm) 20
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)165mm 深切り丸のこ
集じん性能が大幅にUPし、切粉の清掃がラク!。ベース操作性がアップしスムーズな深さ調整が可能!。新平行度微調整機構で深さによる平行度のズレを低減。ベースの耐久性がUP。新構造ダストアダプタ対応(別売:品番379511)。フッ素プレート対応(別売:品番379784)。コードの出口を横出しから後方出しへクリップで簡単に切替可能。切断作業時に出る墨線上の切粉を吹き飛すブロワ機構搭載。のこ刃を左右から照らすツインLED。のこ刃とベース側面の平行度が調整可能。逆5°傾斜機構
電流(A) 11 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1050 回転数(min-1[r.p.m]) 5000 対応材質 木工用 コード長さ(m) 2心・5 最大切込深さ(mm)(45°時) 46 最大切込深さ(mm)(90°時) 66 仕様・用途 ライトつき 取付穴径(Φmm) 20 材質(ベース) アルミ ノコ刃直径(mm) 165 関連資料 メーカーカタログ(0.38MB)
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこでもハイパワー 業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UP ハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属 コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ 無線連動機能で集じん機にワンタッチで連動可※本体のみ仕様除く キックバック軽減システム搭載 新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズに しっかり際切り!ソーカバーの形状を見直し際切り時の材料の見やすさがさらに向上(C3605DB) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分) 約25分(UC18YDL2使用時) 蓄電池電圧(V) 36/18 ノコ刃外径(Φmm) 125 取付穴径(Φmm) 20 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) パワーモード:7000、サイレントモード:3500 最大切込深さ(mm)(90°時) 47 最大切込深さ(mm)(45°時) 30 容量(A) 蓄電池:2.5/5 有効長(最大切り込み深さ)(mm) 20(逆15°時)
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「クリーン&軽快!」 トップクラスの集じん効率と高速切断で、作業後の後片付けまでスピーディー ダストボックスのみで約80%、集じん機と接続すると90%以上の集じんが可能 Bluetooth電池を標準装備(本体のみ仕様除く)。 別売のコードレス集じん機と無線連動が可能 7000回/分の高速回転で切断スピードが速く、紙詰まりのしにくい構造で作業効率UP! クラス最小&最軽量で取り回しやすい! システムケース標準装備(本体のみ仕様除く) LEDライト付、サイレントモード搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg) 2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) パワーモード時:7000、サイレントモード時:3500 ノコ刃外径(Φmm) 100~125 モーター 直流ブラシレスモーター 使用電源(V) 直流36 使用電池 マルチボルト蓄電池 穴径(mm) 20 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 298×183×236(蓄電池装着時)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
消費電力(W) 1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5500 全負荷電流(A) 11 コード 2心・5 ベース 鉄板 取付穴径(mm) 20
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度・高剛性の追及により使いやすさの向上と持続を実現! パワーモード時の回転数を10%アップし切断速度が約1.2倍! ダイカスト製ベベルピース採用で高精度な切断 ベース耐久性向上 「新」平行度微調整構造でベースの上げ下げがスムーズになり、精度も向上 ブラシレスモーター採用で重不可作業や電圧降下時にも強く、安定した切断が可能 サブレバー採用でベース高さを調整した際の仮留めが容易に スイッチロックの操作性向上 新型ダストアダプタ対応 集じん性能向上 サイレントモード搭載 キックバック軽減システム搭載 逆5°傾斜機構付 のこ刃付仕様はチップソー「黒鯱」が標準装備
用途木材の切断 質量(kg) 2.8 電流(A) 12 電源(V) 100 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 2心・5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 200 ノコ刃外径(Φmm) 165 最大切込深さ(mm)(45°時) 46 最大切込深さ(mm)(90°時) 66 取付穴径(Φmm) 20 関連資料 (1.31MB)
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード! 高回転モードでスピードも粘りもアップ。 造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。 新平行度微調整機能によりスムーズなベースの上げ下げを実現。 サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。 スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。 LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。 新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。 別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。 スーパーチップソー黒鯱が標準付属。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断 質量(kg) 3.3(蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000 ノコ刃外径(Φmm) 165 最大切込深さ(mm)(45°時) 46 最大切込深さ(mm)(90°時) 66 使用電池 マルチボルト蓄電池(残量表示付) 取付穴径(Φmm) 20 蓄電池電圧(V) 36 関連資料 (1.32MB)
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード! 高回転モードでスピードも粘りもアップ。 造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。 「新」平行度微調整構造によりスムーズなベースの上げ下げを実現。 サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。 スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。 LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。 新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。 別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。 スーパーチップソー黒鯱が標準付属。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断 質量(kg) 3.2(蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000 ノコ刃外径(Φmm) 165 最大切込深さ(mm)(45°時) 46 最大切込深さ(mm)(90°時) 66 使用電池 マルチボルト蓄電池(残量表示付) 取付穴径(Φmm) 20 関連資料 (1.31MB)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な軽量1.7kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断 各種合板、化粧板、ハードボードの切断 付属品 216mmチップソー(刃数80)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス) 質量(kg) 7.7 対応材質 木工用/樹脂用/アルミ用 全負荷電流(A) 11 傾斜切断(°) 0~左45 最大切断寸法(mm) ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H45×W110、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W115。ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)W45×H75、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W80、。ターンテーブル角度:[左右52°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W70
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

HiKOKI(日立工機)コードレス丸のこ
使いやすさをさらに追及! 切断スピード約1.8倍 粘り約1.5倍 新平行度微調整構造でよりベースの上げ下げがスムーズ 大型フック(別売)取付可能 スイッチロック操作性向上 チップソー黒鯱標準付属 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品 125mmチップソ―黒鯱、六角棒スパナ 寸法(mm) 【機体】279×176×240(BSL36A18X装着時) 質量(kg) 2.8(BSL36A18X装着時) 電圧(V) 18 回転数(min-1[r.p.m]) 6000(パワーモード)、3000(サイレントモード) 最大切込深さ(mm)(45°時) 30 最大切込深さ(mm)(90°時) 47 最大切込深さ(mm) (逆15°)20 電池 リチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 関連資料 (0.47MB)
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

丸のこを定置用としてお使いいただけ、安定した作業ができます。
用途各種木材・合板・化粧板・ハードボードの切断 テーブル寸法(mm) 340×400 適合 C 6MBYA2、C 6MVYA2、C 6MEY、C 6UBY、C 6UEY、C 6UVY、C 6MB4、C 6SS、C 7MB4、C 7SS、FC 6BB2、FC 6MA2、FC 7BB2、FC 7MA2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

DIY向け165mmコードレス丸のこにリチウムイオン電池搭載モデル登場。 コードレスなので電源やコードの取り回しに制限されることがなく、効率良く作業することができ、作業者の負担を軽減します。 サイドハンドル付で、安定した操作性を実現します。 リチウムイオン電池BSL1820M使用時、SPF材(2×8)で約55カット、たる木(杉)45mm角材で約150カットと、1充電当たり豊富な切断量を実現しています。 切込み調節ワンタッチレバーを搭載し、切込み深さの調節が楽にできます。 切紛をまとめて後方より排出します。別売りのダストコレクタ使用で集じん機との接続が可能です。 丈夫で高精度なアルミベース仕様です。 ソフトグリップに、ソフトタッチのエラストマを広範囲に採用することで、手元が滑りにくく操作性が向上します。
用途木材の切断 蓄電池容量(Ah) 2 充電時間(分) 約60(UC18YKSL使用時) ノコ刃外径(Φmm) 165 取付穴径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(90°時) 57 最大切込深さ(mm)(45°時) 38 質量(kg) 3.4(電池装着時) 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 3800 使用電池 18Vスライド式リチウムイオン電池 蓄電池形名 BSL1820M バッテリー電圧(V) 18 関連資料 (0.8MB)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクト、好バランス コンパクト化を図り、ハンドルと重心の距離が短く優れた操作性を発揮。 作業時の疲労も大幅に軽減し、作業効率がアップしました。 のこ刃交換もラクラク 本体を横置きしても安定しのこ刃交換などの作業性が向上 モーター部と電池取付け部にソフト材を設けることで、本体を横置きしても安定し、のこ刃交換などの作業性が向上。 さらに相手材への傷つけ防止に効果的です。 リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ
バッテリー電圧(V) 14.4 バッテリー容量(Ah) 6 充電時間(分) 約30 ノコ刃外径(Φmm) 110~125 最大切込深さ(mm)(90°時) 47 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) パワーモード/5000、サイレントモード/3000 最大切込深さ(mm)(45°時) 30 ノコ刃内径(Φmm) 20 付属品 急速充電器(冷却機能付)・ガイド・ケース・六角棒スパナ(4/2.5mm)・電池カバー 質量(kg) 2.5(蓄電池装着時) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 278×185×237(蓄電池装着時) 保証期間 (電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし 蓄電池形名 BSL1460(冷却対応) 充電器形名 UC18YDL(冷却機能付)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

石膏ボードの紙詰まりを低減し、トップクラス※1の集じん効率と高速切断で作業も後片付けもスピーディーです。 ※1:2021年1月現在、国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ) 集じん機を接続しての集じん率は90%以上! (材料や条件により異なります) 切断スピードが約50%UPしました。 前モデルに比べ0.5kg軽量化しており、クラス最小最軽量※1で取り回しが良くなりました。 コレクトカバー/ダストボックス(別売)はワンタッチで取り外し、付け替え可能です。 サイレントモード搭載でリフォームや内装工事など、騒音を抑えたい場所での作業におすすめです。 その他、キックバック軽減システム、ソフトスタート機能、LEDライト、平行度微調整機構搭載 100/125mmと2サイズのチップソーが使用可能です。
仕様 100mm/125mmチップソー兼用機 質量(kg) 2.4 電流(A) 12 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1050 回転数(min-1[r.p.m]) 7000 対応材質 サイディング、石膏ボード、木材等 最大切込深さ(mm)(90°時) 125mmチップソー装着時:47mm/100mmチップソー装着時:35mm 取付穴径(Φmm) 20
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

AC機並みの切断スピード Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池が標準装備でBluetooth対応集じん機との連動が可能※2XPS仕様のみ 低騒音化とモーター効率アップを両立し、リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ。 モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替し、切断状況に応じてスムーズな切断が可能。 モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させるキックバック軽減システム搭載 逆5°傾斜機構付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ノコ刃外径(Φmm) 147 最大切込深さ(mm)(45°時) 38 最大切込深さ(mm)(90°時) 57 使用電池 マルチボルト蓄電池(残量表示付) 取付穴径(Φmm) 20 蓄電池電圧(V) 36/18 充電時間(分) 約25分(UC18YDL2使用時)
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ
最大切込深さ(mm)(45°時) 30 最大切込深さ(mm)(90°時) 46 ノコ刃外径(Φmm) 147 ノコ刃内径(Φmm) 20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。) 回転数(min-1[r.p.m]) 3700 電源(V) 単相 100 電流(A) 5.7 消費電力(W) 550 コード長さ(m) 2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 243×205×213 付属品 147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス 質量(kg) 2.1
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 チップソー黒鯱、スパナ 質量(kg) 2.3 電流(A) 12 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 2心・5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) パワーモード:7000、サイレントモード:3500 ノコ刃外径(Φmm) 125 最大切込深さ(mm)(45°時) 30 最大切込深さ(mm)(90°時) 47 最大切込深さ(mm) 20(逆15°時) 取付穴径(Φmm) 20 関連資料 (1.7MB)
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷