ハイコールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
95件の「ハイコール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食品機械 潤滑油」、「食品 シリコンスプレー」、「流動パラフィン」などの商品も取り扱っております。
調理機器・食器用除菌剤
アズワン品番 64-6317-24 商品タイプ 本体 効果 除菌
1本(440mL)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1本(500mL)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厨房に常備しておくと便利です。 食品衛生法に基づく食品添加物規格適合の流動パラフィンを使用し、極めて高純度で化学安定性に優れています。
成分 食品添加物流動パラフィン、LPG 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 150mL 毒劇区分 普通物 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
789 税込868
当日出荷

無色、無味、無臭、無蛍光。純度が高く紫外吸光度が低い。安定性、耐光性が高い。安全性が高い。潤滑性が優れている。
用途クレンジングクリームなどの基油。各種食品機械の潤滑剤。エアフィルタ用オイルなど 流動点(℃) -10以下 危険等級 危険物の類別 第四類 銅板腐食(100℃×3H) 1以下 危険物の性状 非水溶性
1缶(15kg)ほか
18,980 税込20,498
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NSF”H1"認証取得の食品機械用オイルスプレーです。食品機械のオイル給油箇所やオイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。 汚れを嫌う機器の手差し給油箇所に。 淡乳白色 使用温度範囲(℃) -10~100 主成分 流動パラフィン・PTFE 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 パラフィン(48-50℃) 等級 一級 化学式 CnH2n+2 濃度(%) 100 化学組成 CnH2n+2 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0065-66 危険物の類別 非危険物 特性 眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) CAS登録番号 8002-74-2
1本(500g)
2,798 税込3,078
当日出荷

1本(350mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無色、無臭の流動パラフィンを使用していますので調理用刃物にもご使用いただけます。
用途調理用刃物、園芸用刃物、剪定ばさみなど、刃物の防錆に 成分 流動パラフィン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 220mL 毒劇区分 普通物 危険物の性状 非水溶性
1本(220mL)
999 税込1,099
当日出荷

東洋石油化学揮発防止剤
本製品を添加することにより溶剤の揮発を抑えます。【溶剤の揮発を抑えるメリット】溶剤を長持ちさせます。沸点が低い溶剤成分の揮発を抑えることにより、配合バランスを整え、洗浄・剥離能力を保ちます。
用途溶剤の揮発防止、洗浄溶解能力の維持促進に 成分 アルコール系 危険等級 有機溶剤中毒予防規則 第3種 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 PRTR法 非該当 危険物の性状 水溶性
1缶(4L)ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成分 石油系炭化水素、防錆添加剤 透明 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(18L)
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。
用途カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど 適合規格 FDAのCFR21-178.3570規則 主成分 シリコーンオイル、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(430mL)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。 (食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品) アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。
用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用 (離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途) (潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途) 規格 NSF 3H/H1 成分 植物油、ブタン、プロパン 淡黄色透明 使用温度範囲(℃) -10~100 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 168mL 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。 成分 ジメチルシリコーンオイル 無色透明(液体)
1缶(1kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

気分に合わせた色のコーディネイトで、心の贅沢を楽しんでください。特殊精製されたレインボーオイルランプ専用オイルは、油煙及び臭いが全くありません。12種類のカラーはT.P.Oによって変えることができます。また、それぞれのカラーをミックスして、お好みに応じてカラー・コンビネーションを楽しむことができます。
材質 オイル:パラフィン系、ボトル:PET
1個(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

潤滑剤そのものが食品であり、衛生管理された食品油ラインにて生産。 高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。 一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。 酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします
用途食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。 食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。 使用温度範囲(℃) -5~200 耐荷重性能(MPa) 0.55(曽田式四球法200rpm) 引火点(℃) 240 成分 中鎖脂肪トリグリセライド、LPG 淡黄色透明 規格 NSF-H1,3H 基油 食用油脂 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 動植物油類 危険物の数量 168mL
1本(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

アメリカ農務省USDAが定める、食品機械用潤滑剤の安全性規格NSF H1規格(食品に接触する箇所での使用が可能)に登録されています。 付着性、防錆性、酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械汚れを抑えます
用途製造ラインのコンベア、オートフライヤーなどに グリス種類 アルミニウムコンプレックスグリース 成分 複合アルミニウム石けん基、LPG、石油系溶剤 使用温度範囲(℃) -20~+200 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 150mL 毒劇区分 普通物 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

安定性の高い合成油:PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとしたギヤオイルです。広い温度範囲(使用温度範囲:150℃以下)で粘度が安定しています。食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置に。 淡黄色 容量(L) 1 質量(kg) 1.1 仕様 NSF H1 認定取得 成分 ポリαオレフィン(PAO) 使用温度範囲(℃) -10~150 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1缶(1L)
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

名称 パラフィン(58-60℃) 等級 一級 化学式 CnH2n+2 化学組成 CnH2n+2 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0065-69 危険物の類別 非危険物 特性 眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) CAS登録番号 8002-74-2
1本(500g)
4,398 税込4,838
10日以内出荷

食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。 離型、付着防止、潤滑。 薄く均一に塗布したい場合に適しています。 2wayノズルなので使いやすい
用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。 規格 NSF 3H/H1 認定取得 その他 ISO14001認証取得工場製 付属品 ストローノズル(細部・深部用) トラスコ品番 324-1459 美淡黄色 使用温度範囲(℃) -10~100 主成分 植物系油脂、LPG 基油 食用油脂 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 0.3kg
1本(300mL)
989 税込1,088
当日出荷

温度に対する粘度の安定性や酸化安定性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。 ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。 JIS工業用ギヤ油2種相当。
淡黄色 使用温度範囲(℃) -40~150 融着荷重(N) シェル4球:1569 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 ベースオイル 合成油
1缶(4L)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)