- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- ハイスコーティングドリルのおすすめ人気ランキング
ハイスコーティングドリルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新171件の「ハイスコーティングドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超硬コーティングドリル」、「ハイスドリル」、「ドリル 6.8」などの商品も取り扱っております。
独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼
材質
ハイス(高速度鋼)
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク
反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。
材質
ハイス鋼(SKH51)
先端角(°)
118
表面処理
TiNコーディング
ドリルのシンニング形状
-
適合被削材種
炭素鋼、鉄、アルミ合金
シャンク形状
ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
被削材
軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
ドリル先端角度(°)
135
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
公差
h8
先端角(°)
118
ねじれ角
標準
規格品
ISO規格品/JIS規格品
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
先端角(°)
118
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク
鋼、型鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
オーステナイト系ステンレス鋼には使用できません。
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHSS
公差
h7
先端角(°)
135
表面処理
SG(TiCN)コート
材料
ハイスコーティング
ねじれ角
標準
ドリルのシンニング形状
2ブレーキ+X形シンニング
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
先端角(°)
130
表面処理
TiNコーティング
シャンク径公差
h7
ねじれ角(°)
30
シャンク形状
エンドミルシャンク
ドリル径公差(mm)
h8
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用・一般加工用
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
被削材
軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
表面処理
TiNコーティング
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
給油方式
外部
ドリル先端角度(°)
118
シャンク形状
ストレートシャンク
断面切刃形状により、切れ味、耐久性を発揮します。最近の難削材に対応した、高性能スポットカッターです。
用途スポット溶接取り外し用
表面処理
TiNコーティング
材質
コバルトハイス
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。
材質
ハイス鋼(SKH51)
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
ドリルのシンニング形状
-
適合被削材種
炭素鋼、鉄、アルミ合金
シャンク形状
ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ!
1本からご購入頂けます。
先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。
材質
ハイス鋼(M2)
先端角(°)
118
表面処理
ブライト仕上げ
ドリルのシンニング形状
無
適合被削材種
一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇
シャンク形状
ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
材質
高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
公差
h8
被削材
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金
精度
h7
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
35~40
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状
なし
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
TiNコーティング
シャンク径公差
h7
ねじれ角(°)
35~40
ドリル径公差(mm)
h8
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差
h8
先端角(°)
135
表面処理
G(TiN)コート
ねじれ角
標準
シャンク形状
ストレートシャンク