- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- ハイスビットのおすすめ人気ランキング
ハイスビットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新160件の「ハイスビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属 彫刻」、「ハイスカッター」、「ダイヤモンドビット」などの商品も取り扱っております。
用途鉄、アルミ、真鍮、木材の彫刻、切削
シャフト径(Φmm)
2.35
材質
ハイス
1セット(2本)
¥839
税込¥923
当日出荷
1セット(5本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1セット(6本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
Mr.Meister小型電動工具シリーズ向けの球状・彫刻カッター。
刃が丸く玉状になっている先端工具です。
R面の加工や、丸凹み穴を加工したり、薄板物なら穴あけにも適しています。
軸径(Φmm)
2.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
木工製品の荒削り、ネーム彫り作業に最適です。
適合材
木工製品
RoHS指令(10物質対応)
対応
軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、また、テーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。
用途彫刻/削り出し
用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨
適合本体
ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
ダイヤモンド電着
最高回転数(min-1[r.p.m])
30000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(2本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
シャンク径(Φmm)
3
タイプ
オール超硬
カット名称
ダブルカット
材質
超硬
質量(g)
6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
40000
アメリカ製高品質商品。
先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
Mr.Meister小型電動工具シリーズ向けの丸鋸型・彫刻カッター。
切断用というよりはR面などの曲面加工に適しています。
軸径(Φmm)
2.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨
シャフト径(Φmm)
2.35
適合本体
ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
ダイヤモンド電着
最高回転数(min-1[r.p.m])
18000~20000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(2本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに
シャンク径(Φmm)
2.34
材質
超硬
適合材
金属・非金属
用途鉄、アルミ、ステンレス、真鍮などの固い材料の切削。
シャフト径(Φmm)
2.35
材質
超硬
全長(mm)
43
適合本体
ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
貴金属・真ちゅうなどの非鉄金属や、プラスチック・ゴム・木材などの非金属の精密切削加工に適しています。
トラスコ品番
498-8604
材質
スチール
最高回転数(min-1[r.p.m])
100000
先端ボール径(mm)
0.4
1袋(10個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)
2.34
材質
ダイヤ
セット内容
先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本)
許容回転数(min-1[r.p.m])
30000
適合材
(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨
適合本体
ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
ダイヤモンド電着
最高回転数(min-1[r.p.m])
30000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(2本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。先端は球状になっています。
適合材
ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応