- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- ハイパワー エアーガンのおすすめ人気ランキング
ハイパワー エアーガンのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新123件の「ハイパワー エアーガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアブロー 清掃」、「ゴムホース」、「コンパクト エアーガン」などの商品も取り扱っております。
ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。
コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。
従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。
ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。
従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。
ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン
接続方式
プラグ
空気取入口
ローリングポールプラグ(RPB)
最高使用圧力(MPa)
1
材質
アルミ、真鍮、ABS樹脂他
質量(g)
250(ノズル装着時)
使用流体
圧縮空気
通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
空気使用量(L/min)
630
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
アルミ
流体
空気
接続口
常圧用カプラー
関連資料
よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。
ホースよじれ止め付。
アスピレーターブースターノズル付
ノズル長(mm)
74.5
ノズル口径(Φmm)
3
接続口径
PF1/4
ノズル外径(Φmm)
20.5
空気排出時に、ノズル根元部分の4つの穴から空気を吸い込み、通常のダスターの3倍~4倍の風量を発揮します。
接続口
常圧用カプラ
ノズル口径(Φmm)
15
ねじ径(mm)
(ノズル接続)M10 P1.0 右ネジ
付属品
エアーダスター+3倍たつまきくん用ノズル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ノズル取付口
G1/8
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
最高水準のエアーノズル技術
「エアー間欠波動」を採用。
用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除、バリ取り、研磨粉除去、水切りなど
使用流体
圧縮空気
耐圧力(MPa)
3
使用温度(℃)
5~60
材質
アルミ
質量(g)
240
16個の補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴出力を倍増させます。
空気の特性を利用し、高度な加工手法にて完成された信頼性ある次世代ノズルです。
ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
長さ(mm)
41(セット時)
ノズル口径(Φmm)
1×16(吸引口/Φ3mm×6)
取付ねじ
G1/8
適合
601AXE-ALFA
トラスコ品番
353-1007
質量(g)
40
使用温度範囲(℃)
-10~60
空気使用量(L/min)
280
騒音値(dB)
70(A)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
3倍の風量で強力に吹き出します。エアダスター用の交換ノズルです。アルミノズルで軽量です。ネジ式で簡単に取り付けできます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじサイズ
G1/8
全長(mm)
約75
材質(本体)
アルミ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
ノズル口径(Φmm)
2
空気使用量(L/min)
280
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
アルミ
質量(g)
212
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
接続口
常圧用カプラー
ノズルタイプ
スタンダード(流量調整付)
関連資料
【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
吹き出し範囲が一カ所に集中するハイパワータイプの集中ノズルです。軽くて丈夫なプラダスターです。しっかり握れるレバーです。
用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に
ノズルねじ径
G1/8(PF1/8めねじ)
プラグ取付ねじ
Rc1/4(PT1/4めねじ)
空気消費量(L/min)
475(0.6MPa時)
最高使用圧力(MPa)
1
レバー形式
長めの握り
ノズル
ハイパワータイプ
アズワン品番
64-3671-54
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
通常のエア量より約2.7倍のエアが出ます。
ノズル長(mm)
47
ノズル口径(Φmm)
15.0
ノズル接続径
G1/8
トラスコ品番
228-0671
材質
アルミニウム
質量(g)
24
ノズル取付部
G1/8
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。
本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。
ノズル口径(Φmm)
2
接続口径
1/4プラグ
最高使用圧力(MPa)
1
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
ノズル口径(Φmm)
3
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
材質(本体)
アルミ
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
空気使用量(L/min)
610
ノズル外径(Φmm)
約5.9
接続口
常圧用カプラー
ノズルねじ径
G(PF)1/8
ノズルタイプ
ロングノズル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ギザギザした穴が音を分散する静音ノズルです。軽くて丈夫なプラダスターです。しっかり握れるレバーです。騒音値が約10%ダウンします。
用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に
ノズルねじ径
G1/8(PF1/8めねじ)
プラグ取付ねじ
Rc1/4(PT1/4めねじ)
空気消費量(L/min)
350(0.6MPa時)
最高使用圧力(MPa)
1
レバー形式
長めの握り
ノズル
静音タイプ
アズワン品番
64-3671-53
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
4本の指で操作できる大型レバー。空気流量は握り具合でコントロール出来ます。レバーが柔らかいので扱いやすく作業効率が高まります。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
接続方式
1/4カプラー接続
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1.5
任意の位置で空気量を調節できる流量調整ノズルです。軽くて丈夫なプラダスターです。しっかり握れるレバーです。
用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に
ノズルねじ径
G1/8(PF1/8めねじ)
プラグ取付ねじ
Rc1/4(PT1/4めねじ)
空気消費量(L/min)
0~230(0.6MPa時)
最高使用圧力(MPa)
1
レバー形式
長めの握り
ノズル
流量調整タイプ
アズワン品番
64-3671-55
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
先端がラバー仕様なので対象物を傷つけにくくなっています。
最高使用圧力(MPa)
0.6
使用流体
空気
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
軽量・コンパクトタイプのエアダスターです。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
空気消費量(L/min)
210
材質(本体)
アルミダイキャスト
最高使用圧力(MPa)
0.7
適合流体
空気
ねじサイズ
(空気取り入れ口)M12×1.0、(ノズル取付)G1/8(PF1/8めねじ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高圧カプラー接続の強力エアダスターガンです。通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
接続口
高圧用カプラ-
材質(本体)
アルミ
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
2.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高圧空気圧力専用エアーダスターです。
広範囲にエアー間欠波動がでます。
トラスコ品番
852-3611
質量(g)
160
最高使用圧力(MPa)
3
使用流体
圧縮空気
1丁
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷