ハイパワーソフトハンマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
116件の「ハイパワーソフトハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジェットオイラー」、「プラスチックハンマー」、「プラスチックハンマー 大」などの商品も取り扱っております。
ヘッドは衝撃に強い特殊合成樹脂です。 適度の弾力性と柔軟性を持っています。
種類 樹脂ハンマー 材質(頭) プラスチック 材質(柄部) 主な用途 機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類 樹脂ハンマー 材質(頭) 樹脂・ゴム 材質(柄部) 主な用途 治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類 樹脂ハンマー 材質(頭) PVC 材質(柄部) 主な用途 組立作業/機械の組立・修理 硬度 HDD60 使用温度範囲(℃) 4~80
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手になじみやすく作業効率をあげるテーパー形状の柄。 ヘッドの交換可能。 ヘッドは割れ、カケが発生しにくい強化ナイロンを使用し、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。(UD8-10) 木柄には滑り防止のためスリット加工を施しています。(UD8-10)
種類 樹脂ハンマー 材質(柄部) 主な用途 機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業 サイズ 1ポンド
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部は、柔軟強靭なプラスチック製で、鉄のハンマーでは傷が付いてしまったり壊してしまいそうな工作物に損傷を与えることはありません。頭部は、取り替えが可能で経済的です。
種類 樹脂ハンマー 材質(頭) プラスチック 材質(柄部) 主な用途 金型作業 硬度 A90 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類 樹脂ハンマー 材質(頭) PVC 材質(柄部) 主な用途 組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 硬度 HDD60 使用温度範囲(℃) 4~80
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

硬度JISA90のウレタン樹脂ヘッドを採用していますので適度な硬さと軟らかさがあり、広範囲な使用が可能です。
用途各種機械の組立、金型の修理。床材やサイディング等の施工。コンクリート、ブロック、石材の施工、スチール物置、アングル家具などの組立てに。 種類 樹脂ハンマー 材質(頭) ウレタン樹脂 材質(柄部) 主な用途 機械の組立・修理
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率があがります。 ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。 ヘッドは取替えが可能です。 頭部本体は鋳物製で、打撃力があります。
用途機械などの修理に。 冶具などの取付け・取外しに。 木製品の組み立てに。 材質/仕上 頭部本体:鋳鉄、樹脂ヘッド:PVC、ハンドル:ポリプロピレン、グリップ:軟質PVC
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PVC製と硬質ゴム製の2種類のクッション性で使い分けが可能です。握りやすく滑りにくいゴム製グリップです。
用途家具や木製品の組立、保守点検などに。 口径(mm) 26×26 全長(mm) 260 頭部長(mm) 81 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない軟質プラスチックを使用しています。ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。
用途木工組立、石材・金型など。 頭径(mm) 32 全長(mm) 315 仕様 ヘッド交換可能。交換用替頭:No.076110、76-10H 材質 ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン 質量(g) 430 呼称 1ポンド 頭部長(mm) 120
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

ワレ・カケに強く、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。ヘッド交換が出来て経済的。耐寒性UP。-10℃までOK
種類 樹脂ハンマー 材質(頭) ナイロン 材質(柄部) 主な用途 打ち込み作業
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 樹脂ハンマー 頭径(Φmm) 32 全長L(mm) 310 材質(頭) 樹脂製 材質(柄部) 主な用途 機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業 サイズ 1ポンド 質量(g) 450 寸法H(mm) 110 寸法W(mm) 32 トラスコ品番 373-5605
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。 種類 ショックレスハンマー 材質(柄部) 主な用途 金型作業/機械の組立・修理 使用温度範囲(℃) -10~80
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔軟強靱なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類 ハンマー替ヘッド
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類 ハンマー替ヘッド 硬度 HDD60 使用温度範囲(℃) 4~80
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。 頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。 本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。 ハンマーの頭が抜けず、安心です。 後部キャップには収納スペースあり
種類 樹脂ハンマー 頭径(Φmm) 25 全長(mm) 285 材質(頭) TPE 材質(柄部) PP 主な用途 土木作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 ハンドル径(Φmm) 32 頭部長(mm) 100 質量(g) 272 トラスコ品番 493-6451
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。 種類 ショックレスハンマー 材質(頭) ポリウレタン 材質(柄部) ポリウレタン 主な用途 組立作業 硬度 90A~95A (打撃面) 仕様 鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。 化学物質安全性参考資料 (0.5MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製ヘッドで打撃を加える対象に傷を付けにくいです。簡単にヘッド、ハンドルの交換ができます。樹脂は万が一割れても粉々になりにくいタイプです。
用途組立などに。 材質 ヘッド:樹脂(セルロースアセテート)ハンドル:アッシュ 材質(頭) 樹脂(セルロースアセテート) モデル 224 E
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて使いやすい木柄のソフトハンマーです。ヘッドは、交換式です。塩ビ系ヘッドなので、対象物にキズがつきにくくなっています。金型の分解組立・家具の組立などに適してます。
用途機械の修理、木製品の組組立。 材質(柄部) 木柄 主な用途 機械の修理、木製品の組立 材質(ヘッド) スチール部:炭素工具鋼、樹脂部:塩ビ
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)