ハイパワーホーンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
93件の「ハイパワーホーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンパクトホーン」、「大音量ホーン」、「ヨーロピアンホーン」などの商品も取り扱っております。
高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 仕様 235L 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 235 クロームメッキ 電圧 DC24V 電圧(V) 24 適合車種 DC24V車
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

純正サウンドホーン 聴きなれた純正サウンドは危険を確実に伝えます。 信頼の直進音 音の直進性が強い平型ホーンは、高速域での聞こえやすさが特長です。 厚さ31mmボディ 渦巻ホーンでは作ることができない極薄モデルです。 中音域タイプ 保安基準適合品 ECE規格適合品
音圧(dB/m) 110/2m(99/7m) 仕様 12V 3.5A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×70×31
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最小の消費電力「電流値2.7A」を実現!発電容量の小さな2輪車に最適な高性能ホーン。クラス最軽量194g(1個当り)は2輪車に最適。あらゆる状況で聞き取りやすい大音量100dB!ビビリ音の無い優れた音質設計。低温400HZ・中音500Hz・高温600Hzから選んで、組合せできる。「選べるホーン」。
電圧(V) 12 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルファーホーンシリーズ電灯の周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。 シングルでもしっかり聞こえる110dB/2m。 小型ホーンでありながらも、1ランク上の大音量で、イザという時に役立ちます。 取付場所を選ばない。 「渦巻きホーンを取り付けたいけど、ダブルホーンはスペースがなくて取り付けられない。」そのような方へ、シングル渦巻ホーンのご提案です。 中音域タイプ。 保安基準適合品。 ECE規格適合品。
用途二輪車・軽自動車 電圧(V) 12 電流(A) 4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 84.0×58.0×90.0 音圧レベル(dB) 110/2m
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。※本体裏側のビスを回さないでください。内部樹脂が破壊されて二度と音が鳴らなくなります。※交流車両には使用できません。定格:12V/1.0A 6V/1.5A
定格 12V/1.0A、6V/1.5A
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルファーⅡのシルエットをそのままにコンパクトボディを実現。(体積比-20%/重量比-40%) アルファーⅡを引き継ぐ伝統のサウンド。 従来のアルファーシリーズでは不可能だった「ステー角度変更可能」で取付性が更に向上しました。 ECE規格適合品。
周波数(Hz) (Hi)480、(Lo)400 音圧レベル(dB) 113 タイプ ダブル 入力電圧(V) 12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 84×90×58 音声
1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷

クラシカルな迫力ある低音。 従来品のクラシックホーン(Φ135mm)より一回り小さいミニクラシックホーン(Φ120mm)
仕様 12V クロームメッキ 適合車種 汎用 主な適合車種 汎用 12V
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 200 クロームメッキ 電圧 DC12V 電圧(V) DC12 適合車種 DC12V車
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ホーン各種ドレスアップや補修用としての汎用品になります。
音圧レベル(dB) 105(±5)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

保安基準適合品、車検対応品となります 今は懐かしのベンツタイプホーン
周波数(Hz) 430/320(±20) 音圧レベル(dB) 110±3 適合 DC12V車専用 厚さ(mm) 55 寸法(mm) Φ120×55 質量(g) 404×2 消費電流(A) 4×2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

小型・軽量モデルでありながら、クラスを超えた大音量113dBを実現。さらにステーは角度自由で、取り付け性をさらに向上させています。
タイプ ダブル 周波数(Hz) (Hi)490、(Lo)410 入力電圧(V) 12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 77.0×88.5×60.0 音圧レベル(dB) 113
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このクラスでは常識を破る高性能。小型・軽量・小電流でリレーが必要ないため、ノーマルホーンとの交換で取り付け可能です。
周波数(Hz) (Hi)480、(Lo)400 音圧レベル(dB) 113 グリーン タイプ ダブル 入力電圧(V) 12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 104.0×99.5×73.0 音声
1セット(2個)
8,698 税込9,568
当日出荷

スタンダードなボディフォルムと炸裂する超高音域の奇跡のマッチング!。これこそN型進化の結晶!!
用途サウンドパーツ 長さ(mm) 240 クローム 質量(g) 1250 音量 サウンドレベル:超高音
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で市街地での使用に向いた優しい音質。指向性は広がりを持っているので横方向にも伝わりやすいです。
用途自動車用ホーン ブラック 音圧レベル(dB) 112
1セット(2個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子ホーンのように簡単に取り付けができるエア式ヤンキーホーン登場!!ステンレス製クロミウム表面被覆により、クリアなサウンドと低音と高音によるハーモニーを奏でます。取り付けは電子ホーン同様で楽々。
用途サウンドパーツ 仕様 【バキューム力】約0.09≦0.1mps 付属品 40Aガードリレー、直電30Aヒューズ付 材質 ステンレス クロームメッキ 配線接続 赤線(+)黒線(-)青線(信号線) 取扱説明書 ポンプ式電子ホーン取付説明書(0.2MB) 音響パワーレベル(dB) (ホーン)約86/≦95
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで軽量タイプですので場所を選ばず取り付けが可能です。またファンファーレタイプですので音の広がりがあり市街地での使用に最適です。
用途周囲にいる歩行者や車に自分の存在を知らせ、危険を察知してもらう際に使用するもの 周波数(Hz) Hi:500±20、Lo:400±20 電流(A) 2.5A×2 適合規格 保安基準適合品 入力電圧(V) 24 音圧レベル(dB) 112 取扱説明書 (0.3MB)
1セット(2個)
3,198 税込3,518
当日出荷

高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 300 クロームメッキ 電圧 DC24V 電圧(V) 24 適合車種 DC24V車
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

伝統のヨーロピアンサウンドホーン。 伝統の原点となる周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。 渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。 余裕の大音量113dB/2m。1クラス上である直径90mmホーンをベースに使用することにより、迫力ある音を放ちます。(参考音圧レベル119dB/1m、102dB/7m) 音の拡がりを最大限追求した開口部。 開口部のカール形状が、音の拡がりを最大限作り出す、音色重視のホーンです。 日本製。
タイプ 中音域 周波数(Hz) (Hi)480/(Lo)400 電流(A) 3A×2 適合規格 保安基準適合品 入力電圧(V) 24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 104.0×99.5×73.0 音圧レベル(dB) 113/2m
1セット(2個)
14,980 税込16,478
当日出荷

超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 電圧 DC24V タイプ 低電流タイプ 適合車種 DC24V車
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 300 クロームメッキ 電圧 DC12V 電圧(V) 12 適合車種 DC12V車
1個
3,298 税込3,628
当日出荷