ハイプロスイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
110件の「ハイプロスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイプロ」、「ハイプロ ブレーカー」、「手元開閉器」などの商品も取り扱っております。
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用 種類 露出形 ボタン数 2 定格使用電圧(V) AC440 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 端子ねじ M3.5 接続可能電線(mm2) (単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5 材質(ケース) プラスチック
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

極数(P) 3 仕様 収納ブレーカ:MCB 寸法A(mm) 100 寸法B(mm) 158 寸法C(mm) 72 色(マンセル値) ライトベージュ塗装(5Y7/1) 材質(キャビネット) ABS樹脂
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様 標準形、単体露出工事用 材質 プラスチックケース 種類 ケースブレーカ(配線保護用) 設置場所 屋内 入数 1台
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


手元開閉器用 配線用遮断器
極数 3P 定格使用電圧(AC V) 200 フレーム(AF) 30 質量(kg) 0.6 接続方式 表面形 接続可能電線(mm2) 22 定格遮断容量(kA) 5 過電流引きはずし方式 完全電磁 逆接続 可能 端子 線押え方式(圧着端子使用可能) 素子数 3E
1台
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類 埋込形 定格容量(kW) (投入・遮断電流)1.25 材質(ケース) プラスチック 開閉寿命(回) (電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) 開閉回数(回) 開閉:5、投入:100(10秒に1) 端子ねじ 2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 締付トルク(N・m) (標準)0.8~1.2 力率 (投入・遮断電流)0.6~0.7 定格 50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧) ねじ寸法 M3.5 準拠規格 JIS C4521 接続可能電線(mm2) 2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A) (投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。 電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用 極数 3P(三相用) ボタン数 2 定格電圧(V) AC220V(最大許容電圧)AC440V 定格通電電流(A) 20 仕様 ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 形状 防水型 マンセルN5.5/0 質量(g) 205 取り付け形状 表面取付形 定格周波数(Hz) 50/60 端子ねじ M4 材質(ケース) ポリプロピレン樹脂 適合電線(mm2) 3.5 保護等級 IP67 準拠規格 電気用品安全法に準拠 許容周囲温度(℃) -10~+50 操作方法 直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 開閉寿命(回) 25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠) 耐振動性能 16.7Hz 複振幅3mm 耐衝撃性能 衝撃加速度30G 適合電動機 3Φ220/440V 3.7kW ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 電線接続方式 圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所 過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(配線用遮断器組込み)
極数 3P 定格使用電圧(AC V) 415 引きはずし方式 熱動電磁 素子数 3E
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様 三相・単相専用、単体露出工事用 材質 スチールケース 型式 NCD-30SR 種類 ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付) フレーム 30AF 定格電流(A) 30 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 264×154×84 設置場所 屋内 アース端子 極数・素子数 3P3E 定格電圧・遮断容量 AC200 2.5kA 入数 1台
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
種類 電磁開閉器 ケースの有無 ケースカバー付
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(漏電遮断器組込み)
種別 漏電遮断器 定格電圧(V) AC100-AC200 動作時間 (最大)0.1秒 定格感度電流(mA) 30 過電流引きはずし方式 熱動電磁 極数・素子数 3P・3E 動作時間(s) (最大)0.1
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途単体露出工事用 極数・素子数 2P1E 保護等級 IP43 コンセント仕様 15A抜止め接地Aコンセント(WN1161) 適合キャップ (引掛)WF7005K、WF52153Bなど 定格遮断容量(kA) 1.5 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) (最大)8
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単相専用 プラスチックケース(コンセント付)
用途単体露出工事用 極数・素子数 2P1E 定格電流(A) 20 仕様 コンセント付、屋内用、単体露出工事用 寸法(mm) (H)188×(W)118×(D)85 コンセント仕様 15A抜止め接地コンセント(WN1161) 適合キャップ 引掛:WF7005K、WF52153B等 定格遮断容量(kA) 1.5 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) (最大)8
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類 埋込形 ボタン数 2 材質(ケース) プラスチック ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) タイプ プレート付 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 接続可能電線(mm2) アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用 極数 3P(三相用) ボタン数 2 定格電圧(V) AC220V(最大許容電圧)AC440V 定格通電電流(A) 15 仕様 ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 形状 露出形 マンセル10GY6/0.5 質量(g) 167 取り付け形状 表面取付形 定格周波数(Hz) 50/60 端子ねじ M3.5 材質(ケース) 鋼板製 適合電線(mm2) 2 保護等級 IP40 準拠規格 電気用品安全法に準拠 許容周囲温度(℃) -10~+50 操作方法 直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 開閉寿命(回) 25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠) 耐振動性能 16.7Hz 複振幅3mm 耐衝撃性能 衝撃加速度30G 適合電動機 3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kW ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 電線接続方式 圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所 過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様 ボックス内取付用、端子カバー付 型式 BCWA-30 種類 サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状 フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム 30AF 締付トルク(N・m) 2~2.5 逆接続 定格電圧・遮断容量 AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数 1台 接続可能電線 撚線(mm2) 2~14 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6 引外し方式 電磁式
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)