- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- ハイレゾ 対応 dacのおすすめ人気ランキング
ハイレゾ 対応 dacのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新124件の「ハイレゾ 対応 dac」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dac 基板」、「インバーター基板」、「USBサウンドカード」などの商品も取り扱っております。
Raspberry Pi用ハイレゾオーディオDACボード(PCM5122)に添付されている高性能PCM5122DACモジュールです。
28ピン採用によりブレッドボードやユニバーサル基板に組み込みやすいサイズで、上級者はモジュールのみを用い自分だけのハイレゾオーディオを構築することも可能です。
デジタルオーディオ機器の自作に最適です!
仕様
オーディオデータビット長:16/24/32bit
セット内容
制御基板、部品セット、マニュアル
対応OS
Windows7、Vista、XP
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
27×67×8(突起部・配線を除く)
サンプリング
最小8kHz、最大384kHz
関連資料
回路図
PC接続
USB(A-miniBタイプ別売)
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
最大DSD 22.5MHz、PCM 768kHz/32bitに対応した高性能 DACを採用
デジタルオーディオの要であるDACチップにはハイエンド・オーディオマーケットで定評のある
ESS TechnologyのES9038Q2M SABRE32 Reference DACを左右に1基ずつ搭載しました。
ESS独自技術の32-bit HyperStream II DAC architectureとTime Domain Jitter Eliminatorにより、
優れたダイナミックレンジとリニアリティの向上を実現し、動特性に優れたより正確でクリアなオーディオ再生が可能になりました。
フルバランス伝送に対応し、新たな進化を遂げたデュアルモノーラル構成
電源トランスから、電源回路、D/Aコンバーター部、アナログ出力段に至るまで一貫したデュアルモノーラル構成の贅沢な回路を採用しました。
安定した電流供給能力が特長のトロイダルコア電源トランスや高性能D/Aコンバーターをはじめ、
それぞれのチャンネルがモノーラルで完結する回路を2系統持つデュアルモノーラル構成は、L/R信号によるお互いの干渉を防ぎ、
音場感や立体感など豊かな音楽表現を実現します。
また、L/Rそれぞれのアナログ出力信号をD/A変換後から最終出力段までフルバランス伝送することで、
S/Nの向上やダイナミックレンジの拡大に大きく寄与。よりピュアな状態でハイレゾ音源の持つ空気感を余すことなく伝えます。
TIDALやQobuzに対応、さらにRoon Readyのネットワーク再生機能
LANケーブルによってご家庭内のネットワークに接続し、NASミュージックサーバーやパソコンに保存した音楽ファイルにアクセスして再生するだけでなく、
インターネット上の定額制音楽配信サービスTIDALやQobuzに対応(いずれも日本向け配信サービスの開始時期は未定)。
数千万曲以上の音楽をロスレスのCDクオリティでお楽しみいただけます。
またRoon Readyにも準拠しており、ハイレゾ音源をネットワークコントロールにより快適にお使い頂けます。
マスタークオリティの音質を再現するMQAデコーダー対応
より原音に忠実なアナログ波形を得るためにNT-505-XではDSD 22.5MHz/PCM 768kHz対応といった
ハイサンプリングレートへの対応を進めると同時に、最小5マイクロ秒の精度でD/A変換された波形をコントロールするMQAデコーダーを搭載。
急な音の立ち上がりなど音圧差が極端に大きな箇所で発生しやすい『音の滲み』を大幅に低減することで、人間の聴覚上、原音に近い再生音を得ることができます。
さらに、高効率な圧縮アルゴリズムにより、ファイルサイズが巨大化するハイレゾ音源をコンパクトに扱うことが可能。
ネットワーク回線に負担をかけることなくハイレゾ音源を存分にお楽しみいただけます。
ハイレゾ相当の高音質なワイヤレス再生が可能なBluetoothRレシーバー部
ハイレゾ相当(96kHz/24bit)の音質でオーディオデータを通信できるLDACコーデックに加え、
48kHz/24bitで通信が可能なQualcommR aptX HDにも対応。もちろんAACやQualcommR aptX、SBCといった
汎用性の高いコーデックにも対応しており、スマートホンやDAP(Digital Audio Player)から
高音質ワイヤレス再生をカジュアルにお楽しみ頂けます。
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
小さな基板でHi-Resオーディオを実現。ネットワークオーディオ端末としても利用可能。
PCM5122を使用し、最大bit長32bit,最大サンプリング周波数384kHzまでのHi-Res音源を制御。
お好みのソフトウェアを自由にインストールでき、ネットワークオーディオプレイヤー等としての活用も。
別売りの外部システムクロック入力にも対応、さらなる音質の向上も可能。
動作状況が見えるLEDを装備
ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様
アナログ出力電圧:標準2.1Vrms オーディオデータビット長:16/24/32bit ※PCM5122の仕様 サンプリング周波数:最小8kHz、最大384kHz ※PCM5122の仕様 負荷インピーダンス:最小1kΩ 本体重量:14g
付属品
ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1
スイッチ
再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)
電源
Raspberry Pi Zeroより給電
対応機種
Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)
本体寸法
W65×D30×H19mm (突起部含めず)
保証期間
お買い上げから1年間
生産国
Made in Japan
LED
ステータスx1、PLAY(再生中に点灯)※使用するソフトによっては点灯しない場合があります
入出力
I2S入力×1 I2C×1、3.5mmLINE出力x1
1個
¥4,098
税込¥4,508
8日以内出荷
初心者から上級者までハイレゾオーディオを楽しめるラズパイ用DACボード!
TI 社製高機能ハイレゾリューションオーディオDAC(PCM5122)搭載!
128×160 ドット、カラーTFTディスプレイ搭載!
電源
Raspberry Piより給電
使用温度
0 ~ 40℃(結露なきこと)
仕様
●対応機種:Raspberry Pi Model B+/2 Model B/3 Model B/3 Model B+●オーディオデータビット長:16/24/32bit●サンプリング周波数:最小8kHz、最大384kHz●アナログ出力電圧:標準2.1Vrms●負荷インピーダンス:最小1kΩ●外部クロック入力:×1●ディスプレイ:カラーTFT、128×160ドット(画面サイズ 28.03×35.04mm)●赤外線リモコン機能:受信(リモコンは付属しません)●入出力:PCM GPIO入出力×4、スイッチ入力×2 オーディオコネクタ:Φ3.5ステレオミニジャック、SDカードスロット、システムクロック外部入力対応●サイズ:W65xH26xD56mm(突起部除く)●重量:約42g(ボード単体)●付属品:PCM5122DACモジュール、ネジセット、保証書1部
1個
¥7,098
税込¥7,808
8日以内出荷
スマートフォン・タブレットのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する、ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。DACを搭載し、デジタル信号・アナログ信号の両方に対応できます。断線しにくい高耐久ケーブルを採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する、ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。 。※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。対応機種をご確認の上、ご購入ください。 。※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。 。※音声出力に問題が生じる場合は、本体の再起動をしてください。 。ハイレゾ定義に準拠し、ハイレゾ対応したスマートフォン・アプリ・音源とハイレゾイヤホンを一緒に使用することで、ハイレゾ音源を楽しめます。 。音楽や映画も高音質で楽しめる最大96kHz/24bitに対応したDACを搭載しています。 。マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 。断線しにくい高耐久ケーブルを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。ケーブル長は約6.0cmです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
●パッケージ形態:袋+ステッカー●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
コネクタ形状
USB Type-C(TM)プラグ、Φ3.5mmステレオミニジャック
対応機種
USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、デジタル信号・アナログ信号両対応)
ケーブル長(cm)
約6.0 ※コネクター含まず
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
メス形状
3.5mmステレオミニジャック
変換タイプ
オス - メス
ヘッドホン端子のないAV機器でライン出力からヘッドホンモニターが可能。
音質重視設計。余裕の最大300mW+300mW出力。
ライン出力を無駄にしないスルー出力端子。クリップ部が回転し、衣服への装着や卓上への設置が可能です。
2台のヘッドホンの同時使用が可能。メタルボディ&コンパクトサイズ。
電源
DC15V(ACアダプター)
周波数特性
20Hz~20kHz(-3dB)
質量(g)
約160(本体のみ)
消費電流(mA)
300(最大)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×70×92(突起部除く)
歪率(%)
0.1%以下{1/2最大出力=150mW/ch(32Ω、1kHz)}
出力(mW)
300/ch( 32Ω、1kHz T.H.D 3%時最大)
出力端子
ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック×2)
SNR値
85dB以上(JIS-A)
入出力端子
ライン入/出力 (Φ3.5mmステレオミニジャック/ピンジャック×2)
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
3.5mプラグのヘッドホンやマイクをUSBに接続できる変換アダプタです。サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
仕様
ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz
セット内容
本体、取扱説明書、保証書
消費電力(W)
0.25
ケーブル長(m)
約0.16
対応OS
Windows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
周波数特性
20~20000Hz
動作温湿度範囲
0~50℃/10~90%
S/N比
>70dB
保管温度範囲(℃)
-5~55
プラグ形状
USB-A
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スマートフォンやタブレット用の4極のヘッドセットをUSBに接続できる変換アダプタです。サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
仕様
ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz
セット内容
本体、USBケーブル(約38cm)、取扱説明書、保証書
ケーブル長(m)
約0.38
対応OS
Windows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
周波数特性
20~20000Hz
動作温湿度範囲
0~50℃/10~90%
保管温度範囲(℃)
-5~55
プラグ形状
USB-A
ポート
ミニUSB(製品本体側)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
3.5mmステレオミニプラグのヘッドセットやマイクをUSB Type-Cに変換するアダプタです。
サウンドカードやドライバは不要でType-Cポートに差し込むだけの簡単接続です。
パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。
マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
出力端子
3.5mmステレオミニジャック×1
入力端子
3.5mmステレオミニジャック×1
仕様
ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
20
ケーブル長(m)
約0.11
対応OS
Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11
コネクタ形状
USB Type-Cオス - 3.5mmステレオミニジャックメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
29×70×12
アズワン品番
64-0909-41
関連資料
取扱説明書・組立説明書(1.2MB)
伝送帯域(MHz)
20~20000
オス形状
USB Type-C
メス形状
3.5mmステレオミニジャック×2
変換タイプ
オス - メス
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
初心者から上級者までハイレゾオーディオを楽しめるラズパイ用 DAC ボード
TI 社製高機能ハイレゾリューションオーディオ DAC 搭載(PCM5122)
128×160 ドット、カラーTFT ディスプレイ搭載
1個
特価
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
解像度の高さに定評のある、高音質デジタルアンプを手軽に製作できるTA2020アンプキットデラックスバージョンの基板完成品。WIMAコンデンサ、オーディオアンプ用パワーインダクタDASM1620等、こだわりのオーディオパーツを惜しげもなく採用。フィルムコンデンサはドイツ生まれの高級オーディオ用コンデンサ「WIMA」を採用。電解コンデンサは「OSコン」。東光のデジタルアンプ用固定インダクタDASM1620シリーズを採用。オーディオ用金属被膜抵抗としてDALECMF-55を採用
種類
工作キット
基板寸法(縦×横)(mm)
60×100
高さ(mm)
24
機能
MUTE、FAULT、SLEEP
周波数特性
20Hz~20KHz(±0.5db)
出力
最大20W+20W(4Ω)
出力方式
BTL
電源電圧(V)
DC8.5~14.6(DC12推奨)
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
イヤホンジャックのないUSB Type-C(USB-C)搭載端末でも、お気に入りのイヤホン・ヘッドホンが使える。
質量(g)
約10
規格
USB 2.0準拠(USB Audio Class v1.0)
ケーブル長(m)
約0.1
コネクタ形状
Type-Cオス - Φ3.5mmステレオミニジャック(4極)メス
周波数(kHz)
(対応サンプリング/ビット数)48/16bit
対応
Android OS(5.0以降)、Windows10/8.1/7、Mac OS、iPad Pro(2018年モデル)
保証期間
6ヶ月
極性
プラグ:CTIA規格準拠
オス形状
USB Type-C
メス形状
ステレオミニジャック(4極)
変換タイプ
メス - オス
インテリアに調和し、設置しやすいウッドの”ONE BODY”。ラックやダッシュボード、デスクの空いたスペースにも設置しやすい”ONE BODY”タイプ。配線も電源コードとFmアンテナを繋ぐだけです。あたたかみのある木の筐体は、まるで家具のようなたたずまいで部屋を上品に演出し、さまざまなインテリアとマッチします。スマートフォンの音楽をスピーカーで楽しめるBluetooth(R)搭載。普段ヘッドホンで聴いている音楽をスピーカーで気軽に楽しめるBluetooth(R)を搭載。音場感に優れた、ダイナミックで自然な音を再現します。さまざまな音楽が楽しめるCD・Fm・USBメモリー対応。スマートフォンはもちろん、CD・Fm・USBメモリーと幅広いメディアに対応。ヘッドホンを接続すれば、1人でじっくり音楽に浸ることもできます。豊かな響きを実現する本格ウッドキャビネット。単品スピーカーでも採用されるmDFキャビネットを筐体全体に使用することで、あたたかみのある豊かな響きを実現。高精度の増幅を実現するデジタルアンプとの相性も抜群です。デイリー&スリープタイマー搭載で、設定した時間に自動で音楽をON/OFFします。選べるサウンドモードで、曲の種類に合わせて音の設定を変更できます。ワイドFmに対応したFmチューナーで、Amラジオの番組がFm放送でも聴けます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
405×123×284
質量(kg)
4.4
付属品
リモコン、リモコン用単4形乾電池×1、Fm簡易型室内アンテナ、電源コード
電源
AC100V、50/60Hz
最大出力(W)
15W+15W(6Ω) (JEITA規格による測定値)
入出力端子
USB端子、ヘッドホン端子(ステレオミニΦ3.5mm×1)
対応メディア
音楽CD、CD-R/RW(ISO 9660 Level1)<mP3> (CD-R/RWディスクは、記録状態によって再生できない場合があります。)
周波数(Hz)
受信:Fm(76.0m~95.0m ワイドFm対応)
スピーカー
1ウェイバスレフ型フルレンジコーン 8cm×1(6Ω)
Bluetooth
Bluetooth(R)Ver.4.2+EDR
対応プロファイル
A2DP、AVRCP
対応コーデック
SBC
保護
対応コンテンツ:SCmS-T方式
消費電力(W)
18(定格)/1以下(電源待機時)
スピーカー部インピーダンス(Ω)
6
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
T.I社製チップセットTAS5756mを実装、オーディオDACと20W×2chのD級パワーアンプが一枚のボードにまとめられています。外部電源(DC15V 3.3A推奨)が必要ですが、非常にシンプルなオーディオ再生環境が構築できます。
種類
工作キット
仕様
HAT準拠 、Full-HDオーディオ、192kHz 24bit対応 、対応機種:Raspberry Pi2/A+/B+ ※Raspberry Pi ZEROと電気的互換性 、ハンダ付け不要の基板完成品 、最大出力:35W×2ch 、AMPのイネーブル/ディセーブルは、GPIO22を介して選択可能 、アドバンスドESDプロテクション 、USBオーディオ、ソリューションを介してCPUの負荷を軽減するために、デジタルI2Sオーディオ信号を使用 、外部電源:DC15V 3.3A(推奨)
対応機種
Raspberry Pi2/A+/B+ ※Raspberry Pi ZEROと電気的互換性
最大出力(W)
35×2ch
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
パワーアンプICに「MAX9744」を使用したデジタルアンプです。電子ボリューム内蔵で左右偏差がほとんどなく、電源が4.5~14Vと広い電圧範囲で使用できます。デジタルアンプならではの効率の良さで、放熱器をつけることなく20W+20Wの大出力を取り出すことができます。ペクトラム拡散方式で不要な輻射ノイズを抑えたフィルタレス動作、さらにポップアップノイズ抑制機能付きで、とても使いやすくなっています。
パワーアンプICとチップ部品は基板に実装済みです。
ミニジャック付きで便利。コンパクトプレーヤーなどですぐに利用できます。
電源パスコンと並列追加用パターンを準備。
主要部品ははんだ済み。変更のしやすい入力系部品(入力C,抵抗)のみはんだ付け。
タカチ電気工業製ケースLC135Hが利用しやすい穴位置。
種類
工作キット
スピーカー
4Ω~8Ω
基板寸法(mm)
68×82
消費電流(mA)
(無信号時)約75(14V時)
電源電圧(V)
DC4.5~14
入力抵抗
約47kΩ
再生紙使用マーク
適合
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
リニューアル内容
電圧増幅管
電圧増幅管には、GeneralElectric社製の「JAN5670W」を採用。軍用として製造されたこの真空管は、精度・信頼度が高く安定した電圧増幅を実現、
製品の長寿命化にも貢献しています。
出力管
ハイレゾ音源の特徴とも言える解像度の高さと、真空管アンプのあたたかみのあるサウンドを具現させるため、弦楽器やヴォーカルの明瞭度の高さ、
演奏会場の臨場感をストレートに表現することができるとされるスロバキアJJ社製高級管を選定。
ハイレゾ音源で多く配信されているクラシックやジャズなどのジャンルで力を発揮します。
GE社製真空管、JJ社製真空管はともに、数々の高級真空管アンプに使われてきた高品質な真空管です。
高純度OFCを導体を搭載した国産メーカーの電源ケーブルを使用。
絶縁材には振動に強いシリコーン樹脂を使用。
ノイズに強いスターカッド撚り構造により、通常のケーブルに比べ コード内で大幅ノイズを減衰させます。
重量感のあるプラグコネクターボディは制動力に優れ、真鍮無垢の刃は、インレット電極への食い付きが良く、接触抵抗が少ないよう配慮されています
防磁キャップ
適度な硬さにチューニングされたポリプロピレンキャップが、RCAジャックに伝わる振動を抑制し、音の濁りを改善。
キャップ上面に貼り付けられたセンダスト合金系電磁波吸収材が、RCAジャックに飛び込むノイズ成分を強力に遮断、ジュール熱に変換し消滅。
RCAジャック内への埃や湿気の侵入をシャットアウトし、電極の劣化、接触不良によるトラブルを未然に防ぎます
限定シリアルナンバープレート
1台1台国内の職人の手作業にてリニューアルが行われ、厳密な音質審査を通過した製品にのみ付加される、シリアルナンバープレートが本体に付与されます。
リミテッドモデルのみに貼付されるこのシリアルナンバーは、ユーザーの手元に届いたその日から、世界にたった1台の製品であることの証明となります。
高級オーディオグレードコンデンサー
ハイレゾ音源が持つ高音域の伸びの良さを最大限に発揮させるため、多くのヒアリングテストにより厳選された金属蒸着タイプのオーディオ用ハイグレードコンデンサーを新たに搭載。
これにより、ワイドレンジでの高音域の伸びを拡充。従来モデルが40000Hzであったのに対し、リミテッドモデルでは周波数特性を45000Hzまで引き上げています。
従来品から引き継ぐパーツ
シンプルなコントロール
RA-VT11 のコントロールはパワースイッチ、ボリューム、セレクターの3つのみ。余計な飾りは排除しすっきりとしたシンプルなデザインとなっています。
こだわりのハンドビルド
RA-VT11 は1 台1 台をハンドビルドで製造しています。1 台を製造するには時間がかかりますが、人の手による丹念な作業でじっくりと製造されています。
インシュレーター
インシュレーターにもアルミ削り出し部品を使用。音質の妨げになる振動を大幅にカットしています。
入出力端子
黄銅の表面に金メッキを施し伝送のロスを低減しています。酸化しにくく経年劣化にも強さを発揮します。
出力トランス
フランスから厳選した素材を取り寄せ、コイル部分は熟練の職人が1つ1つ丹念に手作業で仕上げたこだわりのEI型トランスを採用。
コンデンサ
音の分解能に優れ、音の余韻や空気感をも伝えるオーディオ専用高音質コンデンサを搭載。
安定した電源供給
優しく暖かな音色を支える電源ブロックには大型のトロイダルコアトランスを採用しました。トロイダルコアトランスは低ノイズでありながら
パワフルで再生周波数の全域で常に安定した電源供給を可能にします。
1個
¥449,800
税込¥494,780
5日以内出荷
種類
工作キット
材質
エンドクロージャー:MDF(15mm厚)
使用工具
プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド
質量(kg)
19
取付穴径(Φmm)
185
付属品
板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×400×900
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
AM/FM チューナーを搭載
外部入力端子を装備
2系統のアナログ出力を装備
CDやチューナーの音声をSDカードまたはUSBメモリーにダビング可能
次のトラックの先頭にトランスポートができるインクリメンタルプレイ機能を搭載
標準装備のRS-232C端子やEthernetコントロールカードでの外部制御が可能
仕様
対応ファイルシステム:FAT16 / FAT32、ダビングファイル形式:MP3(44.1kHz、96k/128k/192k/320k bps)、対応A2DPコンテンツ保護:SCMS-T、チャンネル間クロストーク:90dB以上 (CD再生時、JEITA)
付属品
電源コード、ワイレスリモコン、ラックマウントビスキット、FMアンテナ、AMアンテナ、保証書、取扱説明書
質量(kg)
3.2
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)
20
出力
(チューナー出力)【UNBALANCED】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【Phones】コネクター:6.3mm (1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力:20mW + 20mW(THD+N 0.1% or less、into 32Ω load)
チャンネル数
2チャンネル(ステレオ)、1チャンネル(モノラル)
アナログ出力
【UNBALANCED】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【BALANCED】コネクター:XLR-3-32(1:GND、2:HOT、3:COLD)、規定出力レベル:+4dBu (1.23Vrms)、最大出力レベル:+20dBu (7.75Vrms)、出力インピーダンス:100Ω
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
482.6×45×300.5
周波数特性
20~20k Hz、+/-1dB (CD再生時、Fs:44.1/48kHz、JEITA)
対応メディア
CD、CD-R、CD-RW (only CD-DA format)、SDカード (512MB to 2GB)、SDHCカード (4GB to 32GB)、USBメモリー (512MB to 64GB)
S/N比
95dB以上 (CD再生時、JEITA)
歪率(%)
0.005以下 (CD再生時、JEITA)
受信周波数
FM:76.0M~108.0M Hz、AM:522k~1,629k Hz
動作温度(℃)
5~35
入出力
(コントロール入出力)RS-232C:D-sub 9ピン
Bluetooth
バージョン4.2 Class 2
アナログ入力
【UNBALANCED】コネクター:3.5mm (1/8")ステレオミニジャック、規定入力レベル:-20dBV (0.1Vrms)、最大入力レベル:-4dBV (0.63Vrms)、入力インピーダンス:10kΩ or more
ダイナミックレンジ
90dB以上 (CD再生時、JEITA)
再生形式
CD-DA:44.1kHz、16bit、MP3:44.1k / 48k Hz、32k to 320k bps and VBR (MPEG1/2 Audio Layer-3)、WMA:44.1k / 48k Hz、32k to 320k bps and VBR (WMA ver.9 standard、DRM非対応)、WAV (USB/SD only):44.1k / 48k Hz、16bit、AAC (USB/SD only):44.1k /48k Hz、8 to 320 kbps and VBR (MPEG4 AAC-LC (Audio stream))
対応コーデック
A2DP:SBC、AAC、Qualcomm(R)aptX(TM)
対応プロファイル
A2DP、AVRCP 1.0
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
USB Type-C端子搭載スマートフォン/タブレットで、いつものイヤホン・ヘッドホンが使える。 USB Type-C端子を3.5mmステレオミニ端子に変換できる変換ケーブル。
ケーブル長(m)
約0.1(コネクタ含む)
対応機種
3.5mmステレオミニプラグを搭載したイヤホンやヘッドホンおよび、USBType-C端子からの音声出力に対応したスマートフォンやタブレットなど
オス形状
Type-C
メス形状
3.5mm4極ステレオミニジャック
パッケージ
ブリスター+紙台紙
高音質なハイレゾ音源を再生できるUSB端子搭載
USBメモリーに音源を保存して本体部に差し込むだけで簡単にハイレゾ音源(WAV/FLAC)の再生が出来ます。
クオリティの高い音楽再生を可能にするフルデジタルアンプ
放熱機レスの構造のフルデジタルアンプ部は、スピーカー端子までの回路構成を最短化することにより、外部からのノイズの影響を抑制。さらに、徹底した振動対策によってハイレゾ音源に対しても高いクオリティでの再生を実現しました。
音源に忠実なハイレゾサウンドを奏でる2ウェイスピーカー
ピュアパルプ振動板
ウーファー振動板に、パルプ100%のコーティングピュアパルプ素材を採用。パルプの叩解度を調整し、繊維の長さを緻密に設定することで、メリハリのある音楽再生を実現しました。
ハイレゾ高帯域対応ツィーター
40kHzまでの再生を可能にするソフトドームツィーターを搭載。ツィーター内部に吸音材を配置することで、耳につく反射音を削減し、特定のピークを持たない高域特性を実現しました。
バナナプラグ対応金メッキ端子
スピーカー端子部には、伝送効率の高い真鍮無垢の素材を使用したバナナプラグ対応のターミナルを採用。また、スピーカーコードの材質には、OFC(無酸素銅)を採用し、太さや硬度を最適化。伝送ロスを少なくする事で、より原音に近い音色とサイズを超えた広い音場空間を再現します。
Bluetoothも高音質。ワンタッチで接続できるNFC対応
お手持ちの対応スマートフォン/タブレットなどをワンタッチでBluetooth接続できるNFC搭載しています。
FM補完中継局に対応したFMチューナー
AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために、FMの周波数でAM番組の放送を行う「ワイドFM」の受信に対応しています。
仕様
ファイルシステム:FAT16/32、重低音再生:○、BASS/TREBLE音質調整:○
付属品
FM簡易型アンテナ、AMループアンテナ、リモコン、単4形乾電池×2(リモコン動作確認用)、スピーカーコード
質量(kg)
本体部:1.8、スピーカー部(1本):1.7
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
Bluetoothスタンバイ時:4.0以下
最大出力(W)
実用:10+10(JEITA 6Ω)
定格消費電力(W)
12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体部:180×123×224、スピーカー部(1本):102×181×158
ディスク
CD部/再生可能:音楽CD、CD-R/RW(MP3、WMA)
再生周波数帯域(Hz)
PHONES(ヘッドフォン)端子:30-40k、スピーカー部:60-40k
スピーカー
2ウェイバスレフ型/80mmコーン型ウーファー、19mmドーム型ツィーター、インピーダンス 6Ω
受信周波数
【チューナー部】FM:76.0MHz~95.0MHz(ワイドFM対応)、AM:531kHz~1,602kHz
端子
AUDIO IN(ステレオミニ)端子 アナログ×1、PHONES(ヘッドフォン)端子 1、USB端子 1
タイマー
再生タイマー:ワンスタイマー/デイリータイマー、スリープタイマー :○
Bluetooth
ver2.1+EDR
再生可能ファイル形式
USB部:WAV/FLAC(96kHz/24bit)、MP3、WMA
USBタイプ
USB2.0フルスピード
待機時消費電力(W)
0.40以下
対応コーデック
SBC
対応プロファイル
A2DP、AVRCP
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷