ハイロジック アジャスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
122件の「ハイロジック アジャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アジャスター 6mm」、「ネジ座」、「木工用アジャスター」などの商品も取り扱っております。
リビングやオフィスで動かさない家具に。 テーブルやイスの高さ調整に。 すべらない。 便利!床面には十字溝を設けておりますので電動ドライバーでセットができます。
材質 ボルト:鋼(3価クロメート)/底部・本体:エーテル系ポリウレタン タイプ すべらない
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特化機能を必要としない場合の家具に。 テーブルやイスの高さ調整に。 汎用タイプ。 便利!床面には十字溝を設けておりますので電動ドライバーでセットができます。
タイプ ノーマル
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リビングやオフィスで移動の多い家具に。 テーブルやイスの高さ調整に。 リサイクル対応。 素材別に分解でき、素材の再利用を促進。 側面の溝にマイナスドライバーを差し込み分解できます。 材質別の廃棄ができます。
材質 ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ABS/底部:高滑性ポリエチレン タイプ すべる
1個
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型(本体外形)のハイグレードタイプ。 テーブルやイスの高さ調整に。 小型なので薄い側板への取付けに最適です。
材質 ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ZDC(亜鉛ダイカスト)/底部:PA(ナイロン) 黒/クローム艶消し タイプ 小型 外径(Φmm) 20
1個
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体が透明で取付時に目立たず、床面を痛めにくい。 テーブルやイスの高さ調整に。 リサイクル対応。 素材別に分解でき素材の再利用を促進。側面の溝にマイナスドライバーを差し込み分解ができます。 材質別の廃棄ができます。
材質 ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:S-PVC(軟質塩化ビニル) 透明 ねじピッチ(mm) 1.25 ねじ径 M8
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイロジック高サ調整ねじ
アジャスター・プラパートシリーズ
形状
1袋(2個)
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付けた本体(家具など)を持ち上げずに高さ調整が可能。 テーブルやイスの高さ調整に。 すべらない+振動吸収。 リサイクル対応。 本体は2重構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。 筐体を持ち上げずに高さ調整が出来ます。 底部刺し室のポリウレタンはゴム特性を有し、グリップ性、床保護性、吸振性に優れています。
材質 ボルト:鋼(3価クロメート)/本体上部・下部:PAナイロン/底部:TPUポリウレタン タイプ すべらない+振動吸収 ねじピッチ(mm) 1.5 ねじ径 M10 外径(Φmm) 50 アズワン品番 64-9704-64
1個
629 税込692
3日以内出荷

床面のキズ防止。移動時の振動音を減少。 テーブルやイスの高さ調整に。 リサイクル対応。 素材別に分解でき素材の再利用を促進。 側面の溝にマイナスドライバーを差し込み分解ができます。 材質別の廃棄ができます。
材質 ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ABS/底部:PET、PET繊維フェルト タイプ フェルト
1個
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

側板、薄い取付面に最適です。 テーブルやいすの高さ調整に。
材質 ZDC(3価クロメート) タイプ ネジ止め
1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。 材質 (ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木工用としてもご利用いただけます。
用途各種OA機器・計測器・木工製品等 材質 PE、S、SPCE 質量(g) 27 部品名称 フット、シャフト、ナット 表面処理 乳白色、3価クロメート 垂直許容荷重kN(kgf) (圧縮)1.96(200) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
179 税込197
当日出荷

テーブルやいす、家具等の高さ調整に使用するアジャスター。プラスチック製の底部により床面を傷めません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。 ねじ径 W1/4 径(mm) (受座)17
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体) ポリアミド 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部) 有色クロメート
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リビングやオフィスで動かさない家具に。 テーブルやイスの高さ調整に。 すべらない。 便利!床面には十字溝を設けておりますので電動ドライバーでセットができます。
材質 ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ZDC(亜鉛ダイカスト)/底部:ABS タイプ 重量用
1個
379 税込417
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木工用としてもご利用いただけます。
用途各種OA機器・計測器・木工製品等 材質 PE、S、SPCE 質量(g) 37 部品名称 フット、シャフト、ナット 表面処理 乳白色、3価クロメート 垂直許容荷重kN(kgf) (圧縮)1.96(200) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
209 税込230
4日以内出荷

ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上 (ねじ部)鋼/クロームめっき。(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-。(底部)ポリプロピレン/ナチュラル 材質(本体) ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部) 鋼(SWCH)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理 光沢クロメート 仕上 本体:光沢クロメート。カバー:ブラック 材質(カバー) エラストマー(黒色)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)