ハウス部品のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
2,938件の「ハウス部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプハウス 部品」、「ビニール ハウス 部品」、「パイプハウス資材」などの商品も取り扱っております。
T型ワンタッチ交差部品。ハウス先端に使用するとハウスが美しく仕上がります。
用途母屋先端部分
1袋(5個)
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クサビの幅が広く、打ち込みやすい直交部品。ワンタッチで接続可能です。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
1セットほか
119 税込131
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

線材を使ったT型交差部品。 パイプハウスの先端部に使うとハウスの出来上がりが美しくなります。
1個ほか
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)ワイヤーテイワン
線材を使ったT型部品。パイプハウスの先端部に使うとハウスの出来上がりが美しくなります。
用途パイプT型交差部品固定金具 商品タイプ 本体のみ
1個
249 税込274
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布で密着性抜群!マスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。従来品から鼻部の形状を変更し、マスクと鼻部がより密着しやすくなりました。インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。半分に折りたたんでも形状が崩れません。 。金属部品を使用していません。 排気弁付きにより、熱気やムレによる不快感や息苦しさを軽減します。
用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、農薬散布作業(水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等、インフルエンザ等の感染症対策、火山灰対策、咳エチケット 種別 使い捨て防じん 入数(枚) 10 吸気抵抗(Pa) 55以下 粒子捕集効率(%) 95.0以上 使用限度時間(h) 15 ひもタイプ お面式
1袋(10枚)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)クラインセッター(左用)
経済的な線材によるハウスの筋交や傾斜地のハウスに使用する部品。
用途十字傾斜金具。
1パック(200個)
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AUトイレの補修・修理部材。仮設トイレの水抜き栓用の部品。手で締め付けられ取付も簡単です。予備用も含め3個入りとなります。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 セット内容 キャップ・パッキン各3 材質 ABS樹脂
1セット(2個)
399 税込439
3日以内出荷

物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。 ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。 枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様 ランマ無し タイプ 本体フラット 商品タイプ 本体のみ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

十字金具。クサビを打って止めるので、強力に固定できます。
用途母屋の側(サイド)の直行部分
1袋(10個)
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。 ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。 枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様 ランマ無し 商品タイプ 枠のみ
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

廉価T型バンド。取付がとても簡単です。 2枚の本体とM5×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
付属品 M5×35丸ビス、蝶ナット
1セット(5個)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直交するパイプをクサビでガッシリと固定します。クサビには抜け止めが付いているので安心です。
1セット(5個)
599 税込659
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)Tジョイント
43同径パイプの直角固定部品、50角パイプの直角固定部品。
用途十字金具。
1セットほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプを十字に交差するのに便利な金属製バンドです。 工具などを使わず引っ掛けるだけの簡単設計です。
用途パイプの十字固定に シルバー 材質 鉄線+メッキ
1パック(10本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルム止め資材の史上最高強度施工に便利。新機能「点と線」 フィルム保持力を高める抜け防止 スプリングのホールド性向上 フィルムに優しい頭部曲線。錆に強い新内巻き構造。 メッキは90から190g/m2へ倍以上(メーカー比)
1セット(10本)ほか
7,098 税込7,808
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオカットウッド(高儀)ネオカットウッドST床板 SYU18
・木材と変わらない施工性がエクステリアに「自由」をもたらす ・現場で自由にカットできる樹脂ムク下地材を使用した人工木デッキです。 一般住宅から大型施設まで幅広く対応できます。 ・リバーシブル(サンディング/溝)で使えるスタンダードデッキ材。 01.床高ミニマム70mm,低い現場でも設置できます。 根太材の種類の多さや加工のしやすさ、部材同士の接合のしやすさといったアルミ根太には無い多くの利点を有しており、アルミ根太デッキが苦手としていたローデッキも対応できます。根太がコンクリート土間に固定出来る場所であれば、最低H70mmまで施工可能です。 02.複雑な形状の現場でも対応できます。 木材と同じ感覚で扱える商品ですので、デッキ高を色々変えなければならない複雑な形状の現場でも対応できます。 さらに施工しやすくなる止め部品セットもあります。
用途ネオカットウッド デッキ用床板 寸法(mm) W143×T30×L1793 表面 柄:サンディング/溝
1枚ほか
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷

ネオカットウッド(高儀)ネオカットウッドST床板ムク材 SMU18
・木材と変わらない施工性がエクステリアに「自由」をもたらす ・現場で自由にカットできる樹脂ムク下地材を使用した人工木デッキです。 一般住宅から大型施設まで幅広く対応できます。 ・リバーシブル(サンディング/溝)で使えるスタンダードデッキ材。 01.床高ミニマム70mm,低い現場でも設置できます。 根太材の種類の多さや加工のしやすさ、部材同士の接合のしやすさといったアルミ根太には無い多くの利点を有しており、アルミ根太デッキが苦手としていたローデッキも対応できます。根太がコンクリート土間に固定出来る場所であれば、最低H70mmまで施工可能です。 02.複雑な形状の現場でも対応できます。 木材と同じ感覚で扱える商品ですので、デッキ高を色々変えなければならない複雑な形状の現場でも対応できます。 さらに施工しやすくなる止め部品セットもあります。
用途ネオカットウッド デッキ用床板 寸法(mm) W143×T25×L1793 質量(kg) 8.4 表面 柄:サンディング/溝
1枚ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオカットウッド(高儀)ネオカットウッドST床板 SYU27
・木材と変わらない施工性がエクステリアに「自由」をもたらす ・現場で自由にカットできる樹脂ムク下地材を使用した人工木デッキです。 一般住宅から大型施設まで幅広く対応できます。 ・リバーシブル(サンディング/溝)で使えるスタンダードデッキ材。 01.床高ミニマム70mm,低い現場でも設置できます。 根太材の種類の多さや加工のしやすさ、部材同士の接合のしやすさといったアルミ根太には無い多くの利点を有しており、アルミ根太デッキが苦手としていたローデッキも対応できます。根太がコンクリート土間に固定出来る場所であれば、最低H70mmまで施工可能です。 02.複雑な形状の現場でも対応できます。 木材と同じ感覚で扱える商品ですので、デッキ高を色々変えなければならない複雑な形状の現場でも対応できます。 さらに施工しやすくなる止め部品セットもあります。
用途ネオカットウッド デッキ用床板 寸法(mm) W143×T30×L2693 質量(kg) 7.8 表面 柄:サンディング/溝
1枚ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ソケット OPEN
真鍮製の壁付けパイプソケットです。後からパイプが外せるように上部をカットした構造にないっています。 家具やクローゼットなどのハンガーパイプの部品やカーテンレールの部品として最適。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品 取付ビス(3.5×25 3P) 材質 真鍮 形状 U型ソケット 種類 オープン
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)