ハクキン カイロのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
101件の「ハクキン カイロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「しみ抜き ベンジン」、「白金カイロ」、「ベンジン」などの商品も取り扱っております。
電気を使わないオイルタイプで、市販のライターオイルでOK、電力不足の心配なく、いつでも使えて安心。 コンパクトで持ち運び簡単。 災害時に暖をとったり、ゴルフ、フィッシング、工場などの作業時にも最適。
材質 (本体)スチール、(バーナー)真鍮、(計量注油カップ)、ポリエチレン、(ポーチ)ポリエステル 質量(g) 97 使用燃料 カイロ用ベンジンまたはライターオイル 長さL×幅W×厚さ(mm) 100×70×8 平均温度(℃) (表面)約42~50 使用時間(時間) 約5~6(オイル10cc)、約10~12時間(オイル20cc) オイル量(mL) (タンク許容)10~13
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZIPPOオイルを注入 バーナーをオイルであぶります。最大12時間発熱。
用途オイルを注油して使用するので、使い捨てカイロのように廃棄物が発生せず繰り返し使用できます。 タイプ 貼らない 連続使用時間(時間) 12
1個
4,190 税込4,609
当日出荷

ハクキンカイロカイロ mini
ベンジンの気化ガスがプラチナと接触して発熱する、化学原理によるハイテクカイロです。熱量(カロリー)は使い捨てカイロの約13倍で、発熱温度も一定していますので、寒冷地や冬のアウトドア時に非常に威力を発揮します。付属カップ1.5杯(18.75cc)のべンジンで最大約18時間保温できる燃費の低さです。点火にマッチかライターを使用するタイプです。
付属品 注油カップ、フリース袋、取扱説明書 トラスコ品番 662-6863 材質 カイロ本体:真鍮、火口:真鍮、ガラス繊維、プラチナ、中綿:脱脂綿 幅(mm) 58 高さ(mm) 88 最高温度(℃) 75 標準持続時間(h) 18 平均温度(℃) 60
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1セット(133mL)
819 税込901
当日出荷


材質 煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)。タンク:PP樹脂 タンク容量(L) 4 使用の目安 約10坪(33m2)/1台 点火方式 マッチ点火 発熱量(kcal/h) 660 燃焼持続時間(h) 50~60
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷


ボウエキ(BOUEKI)携帯おかん器
水だけあれば10分であつあつの98℃に。 災害時ミルクなどを温められます。 使用済み発熱剤は土壌改良剤にもなります。
材質 アルミニウム、発熱材 質量(g) 30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×137×65
1個
379 税込417
当日出荷

ハクキンカイロに最適な品質です
用途カイロ用ベンジン トラスコ品番 554-8194 材質 石油系炭化水素 質量(g) 420 容量(L) 0.5
1個(0.5L)
949 税込1,044
当日出荷

ハクキンカイロカイロ STANDARD
ベンジンの気化ガスがプラチナと接触して発熱する、化学原理によるハイテクカイロです。熱量(カロリー)は使い捨てカイロの約13倍で、発熱温度も一定していますので、寒冷地や冬のアウトドア時に非常に威力を発揮します。付属カップ2杯(25cc)のべンジンで最大約24時間保温できる燃費の低さです。点火にマッチかライターを使用するタイプです。
付属品 注油カップ、フリース袋、取扱説明書 トラスコ品番 662-6864 材質 カイロ本体:真鍮、火口:真鍮、ガラス繊維、プラチナ、中綿:脱脂綿 幅(mm) 68 高さ(mm) 101 最高温度(℃) 75 標準持続時間(h) 24 平均温度(℃) 60
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

【平均53℃】【10個 30個 60個 120個】片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。最高63℃、平均53℃。40℃以上の暖かさが12時間持続する長持ちタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。 最高温度(℃) 63 平均温度(℃) 53
1パック(10個)ほか
特価
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

約15分の蓄電で約10時間使用可能! 保温カバーはマジックテープ式! 腕も入れれます!
セット内容 本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書 材質 ポリエステル、PC、PVC、ABS 寸法(mm) 湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10 質量(g) 約1310(カバー含む) 消費電力(W) 270 定格周波数(Hz) 50/60 電源コード(m) 約0.7 電源電圧(V) AC100 充電時間(分) 約5~15 温度設定 約65℃ 保温時間(h) 連続:約2~10(使用環境による)
1個
2,780 税込3,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコールランプなどに使用する燃料用アルコールの業務用サイズです。
用途アルコールランプなどに使用する燃料用アルコール 名称 燃料用アルコール 成分 メタノール90%、イソプロピルアルコール10% 化学組成 CH3OH 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 17.7L 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 水溶性
1缶(13.5kg)
5,498 税込6,048
当日出荷

成分 石油系炭化水素、防錆添加剤 透明 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(18L)
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 石油ベンジン 特級 等級 特級 濃度(%) 留分(50-80℃) : 90 vol 比重 d≒0.68 危険等級 労働安全衛生法の表示 労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則 第2種有機溶剤 アズワン品番 2-3127-22 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500mL 特性 引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) PRTR法 第1種 危険物の性状 非水溶性 CAS登録番号 8030-30-6
1本(500mL)
999 税込1,099
当日出荷

名称 Petroleum benzine 等級 一級 種別 一般用試薬(研究実験用) 濃度(%) 留分(50-90℃) : 90 vol 比重 d≒0.68 危険等級 労働安全衛生法の表示 労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則 第2種有機溶剤 アズワン品番 89-0065-74 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500mL 特性 引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) PRTR法 第1種 危険物の性状 非水溶性 CAS登録番号 8030-30-6
1本(500mL)
949 税込1,044
当日出荷

カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番 6-492-02 仕様 ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用。連続燃焼機構付き 質量(g) 450(ガスボンベを含まず) 電源 単3乾電池×1本(付属) サイズ(mm) 245×108×84
1台
29,400 税込32,340
当日出荷

気分に合わせた色のコーディネイトで、心の贅沢を楽しんでください。特殊精製されたレインボーオイルランプ専用オイルは、油煙及び臭いが全くありません。12種類のカラーはT.P.Oによって変えることができます。また、それぞれのカラーをミックスして、お好みに応じてカラー・コンビネーションを楽しむことができます。
材質 オイル:パラフィン系、ボトル:PET
1個(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)