- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 腰袋/工具差し/携帯ケース
- ハサミ カバーのおすすめ人気ランキング
ハサミ カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新615件の「ハサミ カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハサミ キャップ」、「ハサミ カバー付き」、「みじん切りバサミ」などの商品も取り扱っております。
材質:軟質塩化ビニール
適合スリープ:小
入数:10
材質
軟質塩化ビニール
質量(g)
15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×80×10
接続方法
スリーブをねじ込むように回しながら止め、段を超えるまで確実に押し込んでください。解く場合はハサミなどでカットしてください。
適合スリーブ
小
入数(個)
10
1袋(10個)
¥150
税込¥165
当日出荷
色
黒
仕様
小
寸法(mm)
150×70×10
質量(g)
10
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
テープ等の粘着物がベタつかず、汚れやサビに非常に強い高性能コーティングのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約26°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。高性能のフッ素樹脂をコーティングすることで、粘着テープ・のりなどがベタつかず、さらりとした切れ味を保ちます。さらに汚れやサビに非常に強く、水回りの使用にも最適です。左右対称。キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。
長さ(mm)
174
刃渡り(mm)
65
仕様
粘着や汚れやサビに強いフッ素コーティング、キャップ付き
材質
グリップ:44%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM
板厚(mm)
1.8
グリーン購入法
適合
刃部加工
カーブ刃、フッ素コート
用途鋏の刃先収納用
材質
人工皮革
質量(g)
10
奥行(mm)
2
ラシャ鋏が収納できる工具差しです。カッター差し用ポケット付き。
材質
牛白皮
寸法(mm)
W105×H300
質量(g)
110
適合ベルト幅(mm)
60
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
材質(本体)
牛革
幅(mm)
75
厚さ(mm)
25
寸法(mm)
262×75×26
全長(mm)
215
質量(g)
73
適合ベルト幅(mm)
40まで
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
はさみの刃先を保護します。SK11クラフト工作はさみKS-180シリーズの刃先保護キャップです。
用途クラフト工作はさみKS-180シリーズの刃先の保護。
適合
KS-180・180LH・180LE・180F
材質(キャップ)
ポリアミド樹脂
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
ホットプレートなら家族や仲間たちとおしゃべりしながらさまざまなアレンジ料理が、テーブルの上でそのまま作れます。
面倒な下準備や、料理が上手くできないなど、わずらわしさを解決して誰でも簡単に「下ごしらえ・焼く・食べる」の楽しさを感じてもらえるシリーズです。
まな板いらずで小ねぎをカットできるキッチンハサミです。
取り外し可能なカバー付きで均一に切れます。小ねぎも飛び散りにくいです。
かバーを外せば様々な食材に使えます。きざみのり、タコのカット、バラ肉のカット等に。
洗いやすいセパレート式。
材質
ステンレス刃物鋼、ハンドル・カバー:ABS樹脂
質量(g)
66
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
刃先が肌に触れない安全ガイド付きです。包帯のカットなどに安心してご使用いただけます。ポケットなどにつけられるコイルストラップ付きで、安全対策。医療・看護・介護・養護現場で活躍します。フィットカット (FitCut) ジャストグリップは操作性と安定感を追求した左右非対称グリップです。フィンガーレストに小指をそえることによって、抜群の安定感が生まれます。指にぴったりフィットし、握りやすい3次元グリップ形状です。厚みのあるグリップは安定感があり、力も入れやすい形状です。内側は手が痛くなりにくい柔らかい素材(熱可塑性エラストマー)を使用しています。左右非対称のグリップで、より手の形にフィットするため、細かい作業に最適です。手の大きさ、握り方を研究しました。グリップのリングの中に入れる指や、フィンガーレストの使い方など、人により異なる、様々な持ち方に対応しています。高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。なめらかな使い心地とシャープな切れ味のために更なる工夫をしました。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。紙(切る対象物)との摩擦が少ない高角度の仕上刃です。直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。
長さ(mm)
184
刃渡り(mm)
65
色
ホワイト/ピンク
仕様
左右非対称ジャストグリップ、刃先に安全ガイド付き、コイルストラップ付
材質
グリップ:ABS+TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼、安全ガイド:ABS、コイルストラップ:PU+PET
板厚(mm)
1.8
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
大変丈夫なナイロン糸生地を使用した腰袋とパーツサックです。
お客様が利用したいサックをお好みの位置に取付けてご使用下さい。
各種サックには腰袋・ベルトにワンタッチで取外しができるワンタッチホルダー(ステンレス製)を採用しています。シンプルバックだけでなくお手持ちの腰袋・ベルトにも使いやすい位置にセットできます。
寸法(幅W×高さH)(mm)
60×190
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
丈夫なポリエステル製収納ケース
用途ガーデニングのおともに
材質(本体)
ポリエステル
幅(mm)
90
厚さ(mm)
28
寸法(mm)
H225×W95×25
全長(mm)
230
質量(g)
73
適合ベルト幅(mm)
約50ミリまで
適合サイズ(mm)
剪定鋏180~200
材質(テープ)
ポリプロピレン
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
安心カバー付きの先丸ステンレスはさみ。
用途紙など切りやすいものを切る
色
ピンク・青(アソート)
刃長(mm)
40
付属品
安心カバー付
材質
本体:ステンレス鋼・ABS、カバー:ABS・AS、名札:紙
寸法(mm)
190×94×11
質量(g)
39.5
刃先
先丸タイプ
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
抜群の耐久性、ハードな使用にもOKです。開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。
床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。
用途ラシャ切鋏、洋裁鋏等の道工具類の収納、携帯。
材質
牛黒床皮
適合ベルト幅(mm)
60まで
寸法(幅W×長さL)(mm)
約100×300
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。
半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。
安全性(絶縁性能)に優れています。
改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に
定格電圧(V)
300
使用温度(℃)
0~60
材質(絶縁体)
塩化ビニル
大切なニッパーを破損から守る専用刃先カバー
「外出先にニッパーを持って行きたい!」「掛けて保管すると尖った先端が危ない!」そんな要望に応えて登場!
ニッパーを保管する際、刃先にかぶせてお使いください。
これなら工具箱に雑に入れても大丈夫!
刃先に触れる心配もないので、不意な怪我から身を守ることができます。
汚れが目立ちにくいPVC合皮を採用。
※ニッパーのサイズ、形状によってははまらない物もあります。使用前にサイズをご確認ください。
材質
PCV合皮
外寸(mm)
57×37
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
本格革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます。ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途ラシャ切り鋏240mm・270mm・くじり・マジックの収納に。
材質
牛ヌメ革
トラスコ品番
856-3567
形状
ラシャ鉄、カッターケース
幅(mm)
105
高さ(mm)
310
質量(g)
110
奥行(mm)
40
ベルト通し幅(mm)
60
2018年トラスコ掲載ページ
4 2260
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
NO.253-Nに取付が可能です。
セット内容
丸×2
質量(g)
1.5
1セット
¥229
税込¥252
当日出荷
テープ巻き一切不要!!Eスリーブ圧着接続後の絶縁処理に。
楽々、ワンタッチ絶縁。キャップをかぶせて「パチン」と音がすれば絶縁処理完了。
接続状態が良く見える透明キャップ。絶縁処理の点検が楽にできます。
絶縁処理後に検電ができ、大変便利。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。
定格電圧(V)
AC/DC600
材質
ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)
使用温度範囲(℃)
-20~80 ※氷結なき事。
質量(g)
200