- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鋏
- ハサミ用替刃のおすすめ人気ランキング
ハサミ用替刃のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新195件の「ハサミ用替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高枝切鋏用ばね」、「ARS180 替刃」、「アラミド繊維 ハサミ」などの商品も取り扱っております。
3種類の替刃が同じ本体で使用できるステンレスSUS630製の替刃式はさみです。替刃アタッチメント付なので刃の着脱が簡単に行えます。
全長(mm)
145
ガーデニング鋏用の替刃です。
用途庭木のお手入れ、収穫、剪定などに
使用目的
剪定、収穫、手入れ
切断対象
庭木
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽快な切れ味で替刃式の裁ち鋏です。 布専用の裁ち鋏です。 軽快な切れ味を保つ替刃式は、裁ち鋏のニューデザイン。 洋服のリフォーム屋さんなどで活躍しています。
用途布切用鋏
全長(mm)
260
刃長(mm)
105
仕様
アルミダイカストグリップ、ダイヤルナット、替刃式
材質
高炭素刃物鋼
質量(g)
240
表面処理
ハードクローム仕上げ
適合替刃
526-A-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
高級剪定鋏ブイセブンプロ用の替刃です。
用途生木の剪定
使用目的
剪定
切断対象
生木
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
菜園・果樹・園芸など幅広い用途にお使い頂けます。 プロの摘果・採果鋏の切れ味をそのままに、手軽に楽しく使えるガーデニング用鋏として開発しました。 持ちやすい、使いやすい、おしゃれ、コンパクトなど、女性の手にフィットするさわやかな感触です。
用途庭木のお手入れ、収穫、剪定などに
仕様
替刃式
使用目的
剪定、収穫、手入れ
切断対象
庭木
RoHS指令(10物質対応)
対応
3種類の替刃が同じ本体で使用できる替刃式剪刀です。
替刃式なので刃先の研磨が不要で、切味が低下したら新品の刃先に交換可能です。
材質
ステンレス
経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。
用途生垣や植え込みの葉刈りに
全長(mm)
653
刃長(mm)
180
切断目安(Φmm)
生木6以下
仕様
打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式
トラスコ品番
440-0372
材質
高炭素刃物鋼
質量(g)
780
表面処理
ハードクローム仕上げ
使用目的
葉刈り
切断対象
植え込み、生垣
適合替刃
KR-1000-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ニシガキ 電動式剪定鋏 太丸ハンディ25用替刃です。
最大切断径(Φmm)
約25
充電式でどこでも使える
2つの刃先で用途が広がる!!
<ソフト用刃>コットンからボール紙まで
<ハード用刃>ダンボールからアルミ板まで
バッテリー電圧(V)
3.6
バッテリー容量(Ah)
1.3
切断能力(mm)
ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1。ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3
回転速度(min-1[r.p.m])
モーター/20000
充電時間(時間)
約3(周辺温度により多少異なる)
ストローク数(min-1[回/分])
10000
セット内容
本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器
モーター電圧(V)
DC3.6
材質(刃)
SUS430相当
使用温度範囲(℃)
10~40
本体質量(g)
約285
充電器質量(g)
約230
刃先角度(°)
ソフト/約55、ハード/約85
充電器周波数
定格/50/60Hz
定格出力電圧(V)
DC7.5
充電器電圧(V)
定格/AC100
定格二次電流(A)
充電器/0.5
定格入力(VA)
10
電源
3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah
電池寿命
充放電 約300回
取扱説明書
(0.64MB)
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
材質
18-8ステンレス
切れ味・耐久性とともにプロの酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを生かした剪定作業が可能です。 打ち合いゴムが切断時の衝撃を和らげて手への負担を減らすことで、腱鞘炎を防ぎます。 グリップの隙間を小さくすることで少ないグリップの開きで大きく刃が開きます。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定
仕様
ワンタッチストッパー、打ち合いクッション、替刃式
使用目的
剪定
切断対象
生木
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断目安(Φmm)
生木:15
剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを活かした剪定作業が可能です。 1)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。 使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。 2)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。 手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。 3)さびにくく、強い刃。 ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 4)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。 5)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。 枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定
仕様
アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き
表面処理
ハードクローム仕上げ
材質(グリップ)
アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)
使用目的
剪定
切断対象
生木
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断目安(Φmm)
生木:15
グリップ強度をアップし、耐久性を追求しました。 経済的な替刃式刈込鋏、ロングタイプ。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近づけました。 するどい切れ味と軽い取り回しで、プロこだわりの美しい仕上がりをサポートします。 替刃式を採用し、本体を買い替えることなく鋭い切れ味をリーズナブルに維持できます。
用途生垣・植え込みの葉刈りに
全長(mm)
750
刃長(mm)
180
切断能力(mm)
6
仕様
アルミダイカスト+アルミパイプ、刃カバー付き、打ち合いクッション、替刃式
トラスコ品番
772-9502
材質
刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミパイプ+アルミダイカスト
質量(g)
840
使用目的
葉刈り
切断対象
植え込み、生垣
適合替刃
KR-1000-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
耐久性、機能性抜群!ハイテク時代のスーパーカット。 アラミド繊維専用の超硬質鋏です。 新素材スーパーハイス(高性能超硬質合金)の採用により、耐久性が大幅に向上。 刃部のマイクロエッジが繊維を逃がさずキャッチし、無駄な力をかけずに思いのままにカットできます。
用途アラミド繊維など超硬繊維の切断
全長(mm)
260
刃長(mm)
105
仕様
マイクロエッジ加工、アルミダイカストグリップ、ダイヤルナット
トラスコ品番
211-9072
質量(g)
260
刃厚(mm)
4.3
材質(刃)
スーパーハイス
アズワン品番
6-3002-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷