ハシゴ アームのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
121件の「ハシゴ アーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はしご オプション」、「スタビライザーはしご」、「高圧ホース」などの商品も取り扱っております。

長時間はしごの踏みざん部に立つのは疲れますが、この商品を使えば新たな足場を作ることができ、はしごの上で快適に作業ができます。小物置きとしても使つことができます。EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能
エスコ品番 EA905EH-1
1個
6,030 税込6,633
当日出荷

雨どいや瓦に傷をつけずにはしごを設置できます。(ピカコーポレイション特許製品) 使用しない時は取り付けたまま収納できます。 左右2個/1セット ※はしごに穴を開ける必要があります。
用途電気工事・空調工事・外壁塗装工事・屋根板金・アンテナ設置・ソーラーパネル設置等、屋根上での作業に。 材質 アルミ合金 適合 CSM トラスコ品番 836-4236 質量(kg) 0.8
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

1台
7,998 税込8,798
翌日出荷

1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷


平棚仕立ての果樹園等で、中腰の疲れる作業を楽な姿勢でおこなうことができます。 身長や作業に合わせ、座面の高さを6段階に変えられます。
最大使用荷重(kg) 100 材質 本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS 座面高さ(mm) 650~900
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

両側に補助脚が開き、抜群の安定性を生み出します。 主要部の材質はステンレス製、軽量化の徹底により運搬もスムーズです。 ゴム足・解除レバーを除いてオールステンレス製。 一部規格外の脚立を除き、ほとんどの市販脚立(脚立寸法4尺以上、脚立フレーム幅43~54mmまで)に取付出来ます。 必要に応じて取付け、取り外しが可能です。 補助脚の接地はオートカム機構を採用。自動的にロックされますのでロックのし忘れがありません。 起伏差上下30mm程度の対応機能もついて、実際の現場の状況に合わせてお使いいただけます。
全長(mm) 620 仕様 固定脚:オートロックカム機構方式 セット内容 セーフティーライダー本体/左右各1個、本体取付金具/4組、六角レンチ/大小各1個、取扱い説明書/1枚 全幅(mm) 85 材質(レバー部) (解除レバー)PP製 質量(1セット)(kg) 約3 材質(ゴム足) EPDN(エチレンプロピレンゴム)製。(耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる) 出幅(mm) (補助脚張り出し)350
1セット(2本)
29,980 税込32,978
当日出荷

1台
8,198 税込9,018
翌々日出荷

樋を傷めず屋根上への安全昇降ができます 安定器 はしご上部補助器具 雨どいや瓦を傷めること無く、屋根にはしごが立て掛けられます
適合機種 HA1.2/HE1.2.3/LA1.2.3/LK1/LX1.2/LT1.2.3/LH2.3/LN2 質量(kg) 0.8 幅(cm) 9 長さ(cm) 25 奥行き(cm) 5
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷

低層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止する装置です。瓦に関係なく設置できます。
用途太陽光発電システムの取り付け工事やアンテナ工事の屋根作業の安全作業用。 仕様 切妻屋根用 トラスコ品番 388-2403 セット内容 フック金具2個、親ロープ2本、引き上げ用付属ロープ1本 材質 (フック部)アルミおよびスチールゴムカバー付。(ロープ)ナイロン。(フックカラビナ伸縮器)スチール 口径(Φmm) (フック金具)350 ロープ径(Φmm) (親)12、(子)6 ロープ長さ(m) (親)11、(子)20
1セット
78,980 税込86,878
3日以内出荷

コンドーテックKTステップ
4段階(40度、48度、55度、66度)の角度調節機能を備えた自在ステップ!!。組付が簡単で安全性、作業性、収納性、経済性に優れています。ボルト・ナットを外さずに自在に角度調節 単管パイプに連結された兼用クランプと一体になった掛止孔は、ボルト、ナットをゆるめるだけでスライドし、自在に移動できるので、角度調節(40度、48度、55度、66度)が簡単にできます。「積み重ねリブ」で保管・運搬が楽に 踏板端部に凹凸加工を施した「積み重ねリブ」が機能し、ステップ積み重ね時の荷崩れを防ぎ、整然とした重ね置きができます。省スペース化がはかれ、経済性に富んでいます。
使用荷重(kg) 150
1枚ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全! 収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。 使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。 ※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん間隔(mm) 300 正面踏ざん有効幅(mm) 295~334 材質 アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン 踏ざん踏面幅(mm) 39.7 取扱説明書 (1.7MB) 踏ざん数 13
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

電源線やスクリュードライバー、ナイフなどのスロットが付いています。 円形のクオート缶、ガロン缶、四角のガロン缶を置く場所があります。 マグネット皿で釘、スクリュー、ナットやボルトを保持します。 落下防止ゴムバンド付。 EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。
最大使用荷重(kg) 11 エスコ品番 EA905EH-2 質量(kg) 1.36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 305×457×127
1個
6,900 税込7,590
翌日出荷


外側に張り出すことで横倒れの転倒防止に役に立つ脚立用アウトリガー(スタビライザー)です。 工具なしで簡単脱着でき、安定性の向上に役立ちます。 締め込み用のボルトは外れない構造になっており無くなる心配がありません。 ※1セット2個入りとなっておりますので、四脚すべてにアウトリガーを取り付けたい場合2セット購入が必要です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内など、安全対策が必要な現場に最適です。1名での脚立作業に。 材質 アルミ合金 トラスコ品番 836-4243 適合本体 JOB、MCX、CM、LM型 設置寸法・奥行(mm) 85 設置寸法・幅(mm) 125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×85×390 2018年トラスコ掲載ページ 7 1162 天板寸法・幅(mm) 150×308
1セット(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷

丸棒(無垢)を縦横桟に使用しています。 点検用昇降ステップ
材質 SUS304
1台
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

伸縮脚付で段差があっても設置可能な2連はしご。軽量・コンパクト仕様で持ち運びにも便利です。
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん間隔(mm) 310 正面踏ざん有効幅(mm) 310 材質 アルミ合金製 使用角度(°) 75
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ピカコーポレイション室内はしごLRS型専用手すり
室内はしごLRS型専用手すりです。 全長870mm ※手すり取付可能数(本製品は左右どちらにも取り付け可能です) ・LRS-26:左右各1本 合計2本まで ・LRS-31:左右各2本 合計4本まで
用途一戸建てやマンションのロフト・屋根裏への安全な昇降に。 全長(mm) 870 仕様 手すり取付可能数:LRS-26:左右各1本、LRS-31:左右各2本 質量(kg) 0.6
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷