- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- ハシゴ リフトのおすすめ人気ランキング
ハシゴ リフトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新120件の「ハシゴ リフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「荷揚げ」、「2階 リフト」、「電動 ハシゴ」などの商品も取り扱っております。
荷揚げ機業界の常識を破る超低価格の簡易型リフトです。
はしご、ウインチ、荷台に分割することでライトバンなどに搭載可能な大きさになり、らくらく持ち運び出来ます。
■安全装置標準装備
・上限リミットスイッチ:荷台の揚げ過ぎを防止します。
・逆巻きリミットスイッチ:巻下げ過ぎて、ワイヤロープを逆に巻いてしまう(=巻上と巻下が逆になり、ブレーキが効かなくなる)ことを防止します。
■荷台タイプはA~Cの3種類からお選びいただけます。
・A荷台:上限で背板が反転しますので、後方から荷物を取り込むことが出来ます。
・B荷台:ボード状の荷物専用の荷台です。上限では横から荷物を降ろします。
・C荷台:パレット式の荷台です。運搬車を併用すると積み替えなしで移載することが出来ます。
用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬
仕様
組立式
材質
アルミ合金
電源(V)
AC100単相
コード長さ(m)
5
お手持ちの一連はしご1CSMが電動ウインチ式の荷揚げ機になります。
サイディングボードから箱物まで自在に荷揚げできます。(最大使用質量60kg)
※本製品には、はしご本体は含まれておりません。
※適応はしご型式:1CSM-40・1CSM-50
●電源:AC100V単相
●荷台寸法(ボード用):426mm×55mm
●荷台寸法(小箱用):426mm×250mm
※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。。
トラスコ品番
136-8155
材質
鋼製
質量(kg)
15.4
1台
¥219,800
税込¥241,780
16日以内出荷
ベランダなどでも設置が簡単なスタンダードタイプの荷揚げ機です。
はしごが電動でスライドするため、必要な高さに自動調節できます。
はしごの最上部に荷台が到達すると背面が自動的に反転し上限での荷物のとり込みが容易に行えます。
■ 電源:AC100V単相
■台車寸法:W900×D600×H450mm
■操作方法:2点押しボタンスイッチ、操作コード10m/1本付
■ はしごの設置長さは400mm(ステップピッチ)ごとに押ボタンで自動調節可能です。
■安全装置:すべりクラッチ、下限リミットスイッチ、伸び止めバンド、非常用手動ハンドル
用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬
仕様
組立式
材質
アルミ合金
電源(V)
AC100単相
コード長さ(m)
10
モーター出力(W)
400
昇降速度(m/分)
14
高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色
オレンジ
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
荷物に合わせて荷台の交換が可能な簡易リフト。
仕様
ウインチ出力300W・14m/min
適合
2階用
種別
モーター100V(300W)
材質
アルミ
安全装置
渦巻き、逆巻き、リミットスイッチ
操作方法
2点押ボタンスイッチ、遠隔操作5m
倉庫内の通路も自由に移動できるコンパクト設計。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。非常停止スイッチ付。3色に色分けしたバッテリーメーター
全幅(mm)
G:750
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ウレタン150×38
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×625
全高H(mm)
1745
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ウレタン130×35
車体質量(kg)
270
上昇時間(秒)
9~15
下降時間(秒)
13~22
全長F(mm)
1335
1台
¥979,800
税込¥1,077,780
翌々日出荷
パネル台車を採用し、業界トップの軽さと強さを誇るウインチ式電動荷揚げ機です。
屋根上へのソーラーパネル、屋根材などの長尺物・重量物の運搬に最適です。
●電源:AC100V単相
●GL2A型は脚付スライドレールをコンパクトにした収納重視タイプ(中間レールを継ぎ足して使用します)
●GL2B型は脚付スライドレールをロングタイプにしてつなぎを減らした設置時間短縮タイプ
●パネル台車寸法:H120cm×W65cm×D30cm(最大使用質量130kg)
※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
仕様
組立式
材質
アルミ合金
電源(V)
AC100単相
揚程(m)
6.9
コード長さ(m)
3
モーター出力(W)
770
荷揚げ機マイティーパワー(AL4型・NJP型)用のソーラーパネル専用荷台です。
用途太陽光パネル設置工事に最適です。
アルミ製瓦揚機の決定版!
【NJP型】
スライド式の2連はしごによって細かい高さ調整ができ、より多様な現場に対応します。
オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm)
●台車寸法:H665mm×W570mm×D310mm
【AL4型】
AL4型:軽いアルミはしごで軽快な作業性を実現。(はしご連結式)
オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm)
●台車寸法:H665mm×W650mm×D340mm
【TF型】
荷台が90°水平旋回し、荷物の取り込みが楽々です。倉庫用エレベーターとして最適です。
落下防止装置付き
●荷台寸法:W1200×D630×H900
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
仕様
組立式
電源(V)
AC100単相
エレベーターに積載可能なコンパクトサイズの電動リフトです。(UL-40Eを除く)
3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。
高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です。
アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。
操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。
※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
材質
アルミ合金
電源(V)
AC100
作業床面広さ(mm)
660×680
手巻式多段リフトのパイオニア(PAT.)。低全高・高揚程を実現。フォークは着脱式。携帯用としても使用できます。
トラスコ品番
458-3833
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)
500×40×20
揚程A(mm)
410~2700。(フォークを下向きにした時:150~2440)。1回転の揚程:約28
全長B(mm)
800
全幅D(mm)
550
全高C(mm)
1650
脚長さJ(mm)
540(前脚)
フォークの荷重中心距離X(mm)
250
フォーク内幅H(mm)
370(前脚)
フォーク外幅G(mm)
550(前脚)
フォーク外側間隔F(mm)
410
1台
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
安心の国内生産!電源不要のエコリフト!
操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
収納時は高さ2000mm以下になるため、エレベーターにも積載可能です。
手すり枠を収納する際、負荷を軽減する為のヒンジダンパー付き。
【主な仕様】
■作業床寸法:600mm×600mm
■乗員数:1人(130kg)
■手すり高さ:1100mm
■一点吊り可能、別売金具の取付けで四点吊りも可能
用途工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。
※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
材質
アルミ合金
寸法(mm)
作業床:600×600
最大使用質量(kg)
130
手すり高さ(mm)
1100
ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!。脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
電源(V)
100(50/60Hz)
本体寸法(mm)
1010×1030×1085(脚部開脚時)
高さ(m)
【最大】3.04、【最小】1.09
昇降時間(秒)
上昇:24、下降:23
仕様
無段階調整脚
収納時寸法(mm)
310×250×1075
天板寸法(mm)
745×435
質量(kg)
26(天板含む)
最大積載荷重(kg)
150(脚5点接地時)、120(脚4点接地時)
トラスコ品番
818-6857
アズワン品番
65-2353-65
1台
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。
幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
筋交いの変更により安定感を高めました。
手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。
最大使用荷重(kg)
120
仕様
組立式
●最高持ち上げ高4mのエアーリフターです。
●市販のコンプレッサーでご使用頂けます。(3/4馬力以上 8気圧)
●炭酸ガスでの使用も可能。
但し、炭酸ガス用のレギュレータ(品番:RE-11-D)の接続が必要となります。
●ホース、コントローラー、作業台テーブル、伸長止めチェーン付
寸法(mm)
(作業台)450×720×15
質量(kg)
32
本体寸法(mm)
1500×1500×880(組立時)
車輪
100Φストッパー付
使用カプラー
CAL22-PB
1台
¥429,800
税込¥472,780
翌々日出荷
環境を汚さず、クリーンな水圧式。
材質
アルミ
質量(kg)
135
タイプ
水圧式
電源
AC100V
作業床面広さ(mm)
600×600
1台
¥1,898,000
税込¥2,087,800
8日以内出荷
高揚程タイプのため高所での作業に適します。早送り装置付き。
用途高所への荷物の運搬・昇降など
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
ストローク(mm)
1250
色
オレンジ
テーブル高さ(mm)
475~1725
車輪
取り換え:TJB-150C、TJBL-150C(自在ストッパー付)、TK-150C(固定)
機能
早送り装置付
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
足踏回数(回)
早49/遅129
折りたたみ式で持ち運び、収納が簡単です。いろいろな組み合わせが簡単です。荷物を積んだまま台車代わりに使用可能です。
用途エアコン据付作業。内装材貼り作業。屋内電気工事。車からの荷物積み降ろし、荷物搬入に。ダクト配管工事。軽天工事。
材質
スチール
タイプ
折りたたみ式
最大積載荷重(kg)
150
作業床高さ(m)
0.25~0.90(7段階)
最大使用荷重(kg)
100
トラスコ品番
851-5249
設置寸法・奥行(mm)
1100
設置寸法・幅(mm)
800
機能
移動:キャスター4ケ所・自在・ストッパー2ケ所/フォークガイド:ピン方式
折りたたみ寸法(mm)
W350×L1100×H2400
1個
¥659,800
税込¥725,780
翌々日出荷