- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- ハシゴ 固定のおすすめ人気ランキング
ハシゴ 固定のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新172件の「ハシゴ 固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「やねっこ」、「ハシゴ 転倒防止」、「はしご オプション」などの商品も取り扱っております。
材質
鋼
トラスコ品番
452-6562
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
点検用昇降ステップ
先付/後付
ローレット加工
材質
SUS304
仕上
サテンバフ研磨・ヘアーライン
雨どいや瓦に傷をつけずにはしごを設置できます。(ピカコーポレイション特許製品)
使用しない時は取り付けたまま収納できます。
左右2個/1セット
※はしごに穴を開ける必要があります。
用途電気工事・空調工事・外壁塗装工事・屋根板金・アンテナ設置・ソーラーパネル設置等、屋根上での作業に。
材質
アルミ合金
適合
CSM
トラスコ品番
836-4236
質量(kg)
0.8
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
アルミハシゴを傷つけず、ガッチリ固定。
クランプ式で安定した性能を発揮。
簡単作業で瞬時に固定。
規格
(社)仮設工業会非該当品
仕上
(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板、(ロック部)溶融亜鉛めっき
クランプ径(Φmm)
48.6・42.7
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
両側に補助脚が開き、抜群の安定性を生み出します。
主要部の材質はステンレス製、軽量化の徹底により運搬もスムーズです。
ゴム足・解除レバーを除いてオールステンレス製。
一部規格外の脚立を除き、ほとんどの市販脚立(脚立寸法4尺以上、脚立フレーム幅43~54mmまで)に取付出来ます。
必要に応じて取付け、取り外しが可能です。
補助脚の接地はオートカム機構を採用。自動的にロックされますのでロックのし忘れがありません。
起伏差上下30mm程度の対応機能もついて、実際の現場の状況に合わせてお使いいただけます。
全長(mm)
620
仕様
固定脚:オートロックカム機構方式
セット内容
セーフティーライダー本体/左右各1個、本体取付金具/4組、六角レンチ/大小各1個、取扱い説明書/1枚
全幅(mm)
85
材質(レバー部)
(解除レバー)PP製
質量(1セット)(kg)
約3
材質(ゴム足)
EPDN(エチレンプロピレンゴム)製。(耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる)
出幅(mm)
(補助脚張り出し)350
1セット(2本)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
樋を傷めず屋根上への安全昇降ができます
安定器 はしご上部補助器具
雨どいや瓦を傷めること無く、屋根にはしごが立て掛けられます
適合機種
HA1.2/HE1.2.3/LA1.2.3/LK1/LX1.2/LT1.2.3/LH2.3/LN2
質量(kg)
0.8
幅(cm)
9
長さ(cm)
25
奥行き(cm)
5
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
適合機種
Little Giant 伸縮脚立 ヴェロシティ
質量(kg)
2.6
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
鉄骨にチェーンをつなぐためのクランプです。
材質
スチール
トラスコ品番
761-1366
質量(g)
600
規格
(社)仮設工業会認定品
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。
ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。
最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。
本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケットはセットされていません。別途ご注文ください。
付属品
エンドキャップ1組、SUSオールアンカーM10×80
別売付属品
ブラケット2組
(社)仮設工業会認定取得品
質量(kg)
1
角フレーム脚立専用の伸縮補助脚です。
470mmまで無段階に調節できます。
はしご用の固定フックです。取り付けはノブ式で取り付け穴をあける必要はありません。
材質
スチール
トラスコ品番
836-4227
2018年トラスコ掲載ページ
7 1146
1セット(2個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
電線ケーブルにひっかけられる
用途電工用オプション
スーパーラダーSL型専用オプションです。
用途安全性アップに。
はしごや脚立の固定に。組み合わせて使えばさらに便利なスグレモノ。
用途脚立の固定など、様々な用途に使えるマルチオプション
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
外側に張り出すことで横倒れの転倒防止に役に立つ脚立用アウトリガー(スタビライザー)です。
工具なしで簡単脱着でき、安定性の向上に役立ちます。
締め込み用のボルトは外れない構造になっており無くなる心配がありません。
※1セット2個入りとなっておりますので、四脚すべてにアウトリガーを取り付けたい場合2セット購入が必要です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内など、安全対策が必要な現場に最適です。1名での脚立作業に。
材質
アルミ合金
トラスコ品番
836-4243
適合本体
JOB、MCX、CM、LM型
設置寸法・奥行(mm)
85
設置寸法・幅(mm)
125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×85×390
2018年トラスコ掲載ページ
7 1162
天板寸法・幅(mm)
150×308
1セット(2個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
適合機種
LT2・LT3・LH2・LH3・LN2・HA2・HE2・HE3
材質
鉄