ハステロイ c-276のおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
40件の「ハステロイ c-276」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハステロイ」、「ハステロイ パイプ」、「インコネル 溶接棒」などの商品も取り扱っております。
用途ハステロイC 及びハステロイC276 の溶接、ハステロイC及びハステロイC276 と他の材料との異材溶接、ハステロイCクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接 棒径(Φmm) 3.2 棒長(mm) 1000 JIS規格 Z3334 SNi6276 AWS規格 A5.14 ERNiCrMo-4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5kg)
139,800 税込153,780
11日以内出荷

用途インコネル625の溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼などの異材溶接、炭素鋼への肉盛溶接 棒径(Φmm) 2.4 棒長(mm) 1000 JIS規格 Z3334 SNi6625 AWS規格 A5.14 ERNiCrMo-3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5kg)
98,980 税込108,878
5日以内出荷

用途ハステロイC22 及びインコネル622 の溶接、ハステロイ合金と他材料との異材溶接 棒長(mm) 1000 JIS規格 Z3334 SNi6022 AWS規格 A5.14 ERNiCrMo-10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5kg)
199,800 税込219,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超耐熱耐腐蝕用及びハステロイ用全ニッケル用アーク溶接棒MAGNA Alloy C 1/8" - 10g - 3.17mm
棒径(Φmm) 3.2 棒長(mm) 350 電流範囲(A) 140-160 適合 ハステロイ等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,等 硬度 140-215B(300B) 伸び(%) 45 溶接方法 手溶接AC/DC 材質規格 NI,Cr,Mo,W
1パック(7本)ほか
99,980 税込109,978
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハステロイC、C-276の溶接。ハステロイCと他の材料との異材溶接。炭素鋼への肉盛溶接。
用途ハステロイC・ハステロイC-276 用 長さ(mm) 1000 棒端:桃 JIS規格 Z3334 SNi6276 棒径(Φmm) 4 伸び(%) 52.1 引張強度(MPa) 731 AWS規格 A5.14 ERNiCrMo-4 該当 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.73MB) 0.2%耐力(MPa) 485
1箱(5kg)
121,900 税込134,090
4日以内出荷

種別 全ねじ 材質 ハステロイ 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

RMSレアメタルスクリュー六角ナット 1種 RMS AlloyC276
材質 Alloy276(ハステロイC276相当品) 規格 1種 表面処理 ニッケル RoHS指令(10物質対応) 対応 ねじ山種類 メートル並目
1個
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RMSレアメタルスクリュー六角ボルト(全ネジ)RMS AlloyC276
材質 Alloy276(ハステロイC276相当品) 種別 全ネジ 表面処理 ニッケル 頭部形状 六角 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

RMSレアメタルスクリュー平座金 RMS AlloyC276
材質 Alloy276(ハステロイC276相当品) 種類 平座金 表面処理 ニッケル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
189 税込208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。 酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。 海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント 種別 全ねじ 材質 ハステロイ 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 M(並目)
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質 A-C276(ハステロイC276相当 種別 全ねじ 表面処理 生地(または標準) 頭部形状 六角
1パック(1個)ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

溶着金属成分が低炭素でNi-Cr-Mo のハステロイC 合金となる溶接棒で、主として耐食・耐熱材料として広く使用されます。 溶着金属は耐食性・耐熱性及び機械的性質に優れ、特に炭素量が低いため、靱性や延性に優れ、共材の溶接のみでなく、異材溶接に使用して優 れた性能を示します。
用途ハステロイC 及びハステロイC276 の溶接、ハステロイC・C276 と他の材料との異材溶接、炭素鋼への肉盛溶接 棒長(mm) 350 JIS規格 Z3224 ENi6276 被覆系 ライムチタニア AWS規格 A5.11 ENiCrMo-4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5kg)
129,800 税込142,780
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RMSレアメタルスクリュー六角ナット 1種 RMS AlloyC22
材質 Alloy22(ハステロイC22相当品) 規格 1種 表面処理 ニッケル RoHS指令(10物質対応) 対応 ねじ山種類 メートル並目
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

RMSレアメタルスクリューばね座金 RMS Alloy276
材質 Alloy276(ハステロイC276相当品) 種類 ばね座金 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 A-C22(ハステロイC22相当) 表面処理 生地(または標準) 種別 全ねじ 頭部形状 六角
1パック(1個)ほか
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

RMSレアメタルスクリュー六角ボルト(全ネジ)RMS Alloy600
材質 Alloy600(インコネル600相当品) 種別 全ネジ 表面処理 ニッケル 頭部形状 六角 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

RMSレアメタルスクリューCAPスクリュー RMS AlloyC276
種別 全ねじ 材質 Alloy276(ハステロイC276相当品) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質 A-C276(ハステロイC276相当 表面処理 生地(または標準)
1パック(1個)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途ハステロイC 及びハステロイC276 の溶接、ハステロイC及びハステロイC276 と他の材料との異材溶接、ハステロイCクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接 ワイヤー径(Φmm) 1.2 JIS規格 Z3334 SNi6276 使用ガス Ar AWS規格 A5.14 ERNiCrMo-4 RoHS指令(10物質対応) 対応 ワイヤー種類 ソリッド
1箱(12.5kg)
399,800 税込439,780
11日以内出荷