- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 水さし・ジョーロ・バケツ
- ハス口 動噴のおすすめ人気ランキング
ハス口 動噴のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「ハス口 動噴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「動力噴霧器用散水ノズル」、「ハス口」、「農業用散水ノズル」などの商品も取り扱っております。
全長(mm)
350
穴径(Φmm)
0.4
穴数
500
取付ねじ
G1/4
適合ホース内径(Φmm)
15
頭径(縦×横)(mm)
45×45
水量(L/min)[圧力(MPa)]
14[0.2]
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。
シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
用途散水用
トラスコ品番
818-7343
材質
(主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう
質量(g)
271
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。総真鍮磨き仕上げで長持ち仕様。
用途農園芸用
取付内径(Φmm)
27.5
全長(mm)
420
本体質量(g)
360
適合ホース内径(Φmm)
15/19
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ロングタイプのシャワーノズルです。(金属製)
用途散水用
材質
(主要部)亜鉛ダイキャスト
適合ホース内径(Φmm)
15~18
寸法(mm)
W105×H68×D650
全長(mm)
595
質量(g)
280
穴径(Φmm)
0.45(±0.1mm)
穴数
804
主な用途
一般・農業用
アズワン品番
64-3674-02
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合ホース内径(Φmm)
15~18
穴径(Φmm)
0.45(±0.1mm)
穴数
804
高所や車体下の清掃に最適な、丈夫で長持ちするメタル仕様の散水ノズルです。ヘッド部は作業、用途に合わせ180度角度を変えることができます。伸縮タイプで吊り鉢などの水やりも簡単です。レバーにはストッパー機能がついていますので、長時間の散水でも楽に使用できます。寒冷地でも樹脂製に比べ凍結に強いです。4種類の水流変化が可能です。
用途水まき・掃除・洗車など。
シャワー種類
4パターン
材質
メタル
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
適合ホース内径(Φmm)
15~18
穴径(Φmm)
0.35(±0.1mm)
穴数
381
主な用途
一般園芸用
適合ホース内径(Φmm)
15~18
寸法(mm)
W65×H55×D285
全長(mm)
285
質量(g)
100
穴径(Φmm)
0.4
穴数
571
主な用途
園芸用
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
用途散水用
トラスコ品番
818-7341
材質
(主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう
質量(g)
158
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ロングタイプの散水ノズルで少し高い場所への作業に便利です。
先端のノズルは7パターン。
用途水まき・掃除・洗車など散水作業に。
噴出形状
霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
20
材質
ABS樹脂
全長(mm)
770
質量(g)
255
シャワー種類
7種類(霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外))
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
プランターや鉢植えに便利なロングタイプの水やりシャワーです。
用途散水用
トラスコ品番
818-7339
材質
(主要部)亜鉛ダイキャスト
全長(mm)
379
質量(g)
232
適合ホース外径(Φmm)
~21
適合ホース内径(Φmm)
12~15
噴出形状
シャワーのみ
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
大量噴霧を実現したアイデア商品です。ホースの先端に取り付けると霧のように水が出ます。
用途エンジンポンプでの散水に
付属品
タケノコニップル(20mm×15mm)1個、カップリングクミ(20mm×20mm)1個
材質
持ち手部分塩ビ缶