ハッカー 吊りのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
110件の「ハッカー 吊り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハッカー 吊り 具」、「鉄板 吊り 金具」、「吊りフック」などの商品も取り扱っております。
幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。 特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。 軽量で取扱が便利です。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地下鉄・下水工事等に使用される路上の覆工板専用の吊フックです。 型打鍛造品ですから、軽量です。 特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
質量(kg) 0.75
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

エスコ品番 EA987NJ-1.5 全長(mm) 364 質量(kg) 6.6 種類 フック 使用荷重(t) 1.5 爪長さ(mm) 50
1個
53,700 税込59,070
翌日出荷

特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。
用途水平つり運搬作業。 仕様 2個以上の偶数で使用、スリング外れ止め付
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本クランプ(JAPAN CLAMP)水平つり専用クランプ
レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている
種別 横吊クランプ
1組(2個)
47,980 税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーツール吊フック
あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬に。頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷保護。先端部の鋭角仕上げにより、隙間の少ない所への挿入が容易な設計。着地点をやや外に設けて、取り外しの作業がスムーズ。特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靱かつ抜群の耐久性。本体は焼き付け塗装仕上。HHC-Gは取扱いの便利なグリップ付。
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エスコ品番 EA987NE-2 材質 特殊合金鋼 質量(kg) 5.0 種類 フック 寸法L(mm) 318 使用荷重(t) 2 寸法d(mm) 32 寸法L1(mm) 70 寸法S(mm) 150 寸法B(mm) 104 寸法S1(mm) 214
1個
41,800 税込45,980
翌日出荷

三木ネツレンDD-BW型 フック
爪幅をより広くしているので、短尺材を2台で安定して吊ることができます。
トラスコ品番 158-2149 質量(kg) 11.7 全幅(mm) S1:400 寸法L2(mm) 180 全高H(mm) 364 爪長さ(mm) L1:100
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷

型打鍛造されていますので、軽量です。
用途水平吊り運搬作業 材質 特殊合金鋼
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量、シンプル、使いやすいです。 最適な熱処理加工により優れた耐久性です。
用途覆工板の吊り上げ・施工に。 仕様 2個1組以上で使用 トラスコ品番 327-3318 質量(kg) 0.95 寸法L(mm) 110 寸法H(mm) 195 寸法d(mm) 32 寸法C(mm) 85
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2650000回】のテストに耐えております。 特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。 型打鍛造されていますので、軽量です。
種別 ワイヤー外れ止めなし
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番 EA987NG-1 質量(kg) 0.55 種類 フック 寸法L(mm) 165 使用荷重(t) 0.25 寸法d(mm) 22 寸法L1(mm) 90 寸法L2(mm) 130 寸法T(mm) 13
1個
8,380 税込9,218
翌日出荷

三木ネツレンHB-NW型 フック
鋼板の重ね吊りなどに最適です。
全幅(mm) S1:300 寸法(Φmm) 吊環70 寸法L2(mm) 107 全高H(mm) 500 爪長さ(mm) L1:70
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA987NG-4 質量(kg) 3.35 種類 フック 寸法L(mm) 315 使用荷重(t) 1 寸法d(mm) 42 寸法L1(mm) 160 寸法L2(mm) 250 寸法T(mm) 22
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途吊り具として 材質 ステンレス 種類 フック 寸法B(mm) 60
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番 EA987NG-2 質量(kg) 1.35 種類 フック 寸法L(mm) 227 使用荷重(t) 0.5 寸法d(mm) 30 寸法L1(mm) 120 寸法L2(mm) 180 寸法T(mm) 16
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

イーグルクランプイーグルハッカー EH-5t
特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。 取り扱いも簡単です。取り外し式のスリング外れ止め付です。
用途水平つり運搬作業 仕様 2個以上の偶数で使用 トラスコ品番 515-9288 材質 高抗張力鋼、精密鍛造 寸法A(mm) 75 寸法F(mm) 72 寸法D(mm) 38 寸法E(mm) 90 寸法B(mm) 318 寸法C(mm) 225 寸法G(mm) 158
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

軽量・小型です。 ボルト穴に差し込むだけでつり上げることができます。 取り外しは解除用つまみを引き上げるだけのワンタッチ式です。
用途山留機、切張用の部品材。 フランジ穴での吊り上げ等、穴を使った吊り上げ。 仕様 ラッチロック式 トラスコ品番 273-0359 質量(kg) 0.4 寸法H(mm) 72 寸法d(mm) 16 寸法a(mm) 34 寸法B(mm) 23 適合穴径(Φmm) 24~29
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

エスコ品番 EA987NE-0.5 材質 特殊合金鋼 質量(kg) 0.7 種類 フック 寸法L(mm) 158 使用荷重(t) 0.5 寸法d(mm) 16 寸法L1(mm) 35 寸法S(mm) 75 寸法B(mm) 52 寸法S1(mm) 107
1個
22,200 税込24,420
翌日出荷