ハトメ プレートのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
2,448件の「ハトメ プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トグルスイッチ パナソニック」、「パナソニック ノズルプレート」、「フラッシュプレート」などの商品も取り扱っております。
1個
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ブランクカバー角型
2個用スイッチボックスに取り付ければ、ジャンクションボックスとして使えます。
質量(kg) 0.16 種類 A、B共用型
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電話線等の引出し口にご使用ください。
寸法(mm) タテ120×ヨコ70 ベージュ 規格 金枠付
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

材質 耐食アルミニウム合金 取付 プラマイ両用ねじ採用 表面処理 フルコート加工 プレート 標準プレート(取付枠なし)
1個ほか
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

タイプ 標準タイプ 保護構造 IP40 定格 15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ) 初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による) ハンドル形状 標準トグル 接点材質 AgZnO系合金 操作部形状 トグルタイプ 強度 (ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

保護構造 IP67 定格 15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし氷結・結露なきこと) 寿命 - 負荷抵抗 (ランプ負荷<白熱球>突入電流 40A以下)400W 100V AC、800W 200V AC、7A 30V DC。(モータ負荷)400W 125V(単相)、550W 250V(単相)、750W 250V(3相) 接点材質 AgZnO系合金 定格抵抗負荷電流(A) 15 250V AC、0.5 250V DC、0.9 125V DC、15 30V DC 定格誘導負荷電流(A) 15 250V AC(力率 0.6)、0.3 250V DC(時定数 8ms)、0.5 125V DC(時定数 8ms)、15 30V DC(時定数 8ms) 機械的寿命 5万回以上(開閉頻度20回/分) ON-OFF、ON-ON、 ON-OFF-ON、 3万回以上(開閉頻度20回/分) ON-(ON)、(ON)-OFF-(ON)、 ON-OFF-(ON) 強度 (ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間 耐振性 複振幅1.5mm 振動数10~55Hzで接点開離が1ms以下 耐電圧(V) AC1500 1分間 (検知電流 10mA)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コンセントプレート
用途※取付枠は付いておりません。※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。 材質 ステンレス鋼板 プレート コンセントプレート
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




1個
269 税込296
当日出荷

1個
579 税込637
当日出荷